はんだ関連・静電気対策用品 :「多回路モニター」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リストストラップの接地経路や1MΩという低い範囲における抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。 作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。 ESD作業台表面がない場所で使用する際は作業台表面モニター回路を無効にすることができます。 アラームの音量を若干変更することができます。 多機能型モニターに接続し、アラームのお知らせが作業者の視界に入る場所に置きます。
コードあり セット内容本体、マットモニターコード(白)、かしめタイプスナップ、ワッシャー、平ネジ6-32×1/4″ 、ナベネジ#6×3/8″、デュアルロックファスナーセット、ACアダプター24VDC日本/北米プラグ、校正証明書、取説,マットモニターコード(白)1本、かしめタイプスナップ1個、ワッシャー1個、平ネジ1個、ナベネジ2個、デュアルロックファスナーセット1個、ACアダプター1個、校正証明書1部、取説 質量(g)34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×53×23
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります