はんだ関連・静電気対策用品 :「小型エアーガン」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。 プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。 高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。 エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。 付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式高周波AC方式 付属品ACアダプタ、取扱説明書 適合Φ6X4チューブ配管用 トラスコ品番485-6309 質量(g)200(本体のみ、ケーブル含まず) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 表示(緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯 出力電圧(V)約AC2500 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164.6×25×135.8 消費電流(A)0.1 使用環境0~40℃、65%RH以下(結露無きこと) イオンバランス±15V以下(距離100mm、工場出荷時) オゾン濃度0.04ppm以下(距離150mm) 入力電源DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応) 使用高圧電源高周波式高圧電源 アズワン品番1-2825-01 エア流量(L/min)最大370(ANR)(0.6MPaの時)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。 超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。 エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で従来機種に比べ 格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。 従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に 放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。 イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵、塗装前の除電除塵、樹脂製品加工時の除電除塵、各種組立工程でのホコリ、異物対策。 イオン生成方式高周波コロナ放電式 付属品ACアダプタ 質量(g)約270 入力電圧(V)DC24 消費電力(VA)約2.5 エア圧力範囲(MPa)0.05~0.6 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下 環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)GH-05L
高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。 超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で、従来機種に比べ格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に、放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。付属のACアダプタでの電源接続、エアチューブにてエアを供給するだけで簡単に使用できます。(電源接続は接地極付電源ケーブル(3Pプラグ)で、確実にアースに接続ください)
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵/塗装前の除電除塵/樹脂製品加工時の除電除塵/各種組立工程でのホコリ、異物対策 付属品ACアダプタ 質量(g)(本体)約270、(ACアダプタ)380 外径(Φmm)(エア供給口)6 ワンタッチ継手GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給 出力電圧(V)DC24(ACアダプタ) 入力電圧(V)DC24(専用ACアダプタKN-AC1Cより供給)GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給、(ACアダプタ)AC100~240 50Hz/60Hz 流量(L/min)30~240、(推奨)95~170 消費電力(VA)約2.5(DC24V) イオン生成方式高周波コロナ放電式 エア圧力範囲(MPa)0.05~0.60、(推奨)0.20~0.40 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm) 環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと) 警報の表示極端な汚れ、高電圧回路異常時動作ランプ赤点灯
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)GH-05U
高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。 超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で、従来機種に比べ格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に、放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。付属のACアダプタでの電源接続、エアチューブにてエアを供給するだけで簡単に使用できます。(電源接続は接地極付電源ケーブル(3Pプラグ)で、確実にアースに接続ください)
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵/塗装前の除電除塵/樹脂製品加工時の除電除塵/各種組立工程でのホコリ、異物対策 付属品ACアダプタ 質量(g)(本体)約270、(ACアダプタ)380 外径(Φmm)(エア供給口)6 ワンタッチ継手GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給 出力電圧(V)DC24(ACアダプタ) 入力電圧(V)DC24(専用ACアダプタKN-AC1Cより供給)GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給、(ACアダプタ)AC100~240 50Hz/60Hz 流量(L/min)30~240、(推奨)95~170 消費電力(VA)約2.5(DC24V) イオン生成方式高周波コロナ放電式 エア圧力範囲(MPa)0.05~0.60、(推奨)0.20~0.40 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm) 環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと) 警報の表示極端な汚れ、高電圧回路異常時動作ランプ赤点灯
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります