はんだ関連・静電気対策用品 :「帯電防止スポンジ」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
商品豆知識
CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。
カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。
種別ICフォーム
表面抵抗(Ω)5×106以下
厚さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。
適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
種別ICフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性、黒色スポンジソフトタイプ
用途フラット型ICデバイスの保管、基板収納ケース等の緩衝用
材質ポリエチレン
幅(mm)1000
長さ(m)1
電気抵抗値105Ω~106Ω
導電性、黒色半硬質発泡
用途ディップ型デバイスの保管、運搬用、差し込み型
材質ポリエチレン
幅(mm)1000
長さ(m)1
電気抵抗値105Ω~106Ω
ウエハー・電子基板等のクッション材に適しています。低VOC(揮発性有機化合物)です。
静電気にデリケートな基板等の緩衝材に
ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。
適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
仕様ESD管理値:Rp≦1×10^10Ω
材質ポリエチレン
厚さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タイプ = スポンジクリーンルームスポンジ. 穴が相互接続された構造のため、糸くずが出ないスポンジで、溶剤に対する耐性を保持すると同時に、水分を素早く吸収。 磁気ヘッドやプリント基板など、高精度の構成部品での使用に最適。
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。