はんだ関連・静電気対策用品 :「手台」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
商品豆知識
材質スチール
質量(g)170
本体寸法(mm)(底)85×129、(高さ)135、(穴径)20
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。
オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品スポンジ付
トラスコ品番780-6035
適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01
質量(g)502
タイプペンシルタイプ
ベース寸法(mm)Φ85×D140
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
フタは密閉性を高めるガスケットを内蔵。
フタを閉じれば水漏れを起こさず、収納工具のサビを防止。
コテ受け部は本体底にたたみ込み式。
高さ(mm)【コテスタンド】50
材質(本体)メラミン樹脂
質量(g)60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×25(収納時)
耐熱温度(℃)130
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g)380
適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934
トラスコ品番359-7008
ベース寸法(mm)W84×D186
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。
そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。
電力(W)40
セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1
寸法(縦×横)(mm)(台)100×70
縦(mm)(はんだごて)210
ケーブル長(cm)約140
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。
トラスコ品番387-1487
質量(g)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×60
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
汎用(ニクロム100Wまで)
質量(g)80
適合ジュニア・マチレス・Uの100W以下・レッド・ポータブル
トラスコ品番469-1938
ベース寸法(mm)W92×D108
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
HAKKO 907、908、953用こて台。
※クリーナーは、水を含ませて使うスポンジタイプです。
トラスコ品番849-6967
質量(g)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×179×115
適合品番C1143・C1144・C1145・C1146
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様こて先クリーナーが付いていますので便利です。 火災、事故防止の為、こて台をご使用下さい。 サイズ…W110×D102×H115mm 質量…400g
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)
消費電力(W)100、65(26V)
出力ステーション部:AC 26V
電源AC 100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(設定)50~480
コード長さ(m)1.2
ヒーターセラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて
高熱容量ながら優れた操作性を実現
新設計のこて台と安全なこて先交換
ヒューマンエラーゼロの温度管理
オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)460
ヒーターこて部/コンポジットヒーター
設定温度範囲50~500℃
ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)
ステーション質量(kg)3.9
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
ステーション出力AC30V
こて部消費電力390W (30V)
こて部リーク電圧<2mV
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。
視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
セット内容本体/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)ステーション部:1.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
出力電圧(V)ステーション部:AC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133
リップル温度(℃)無負荷時±3
温度設定範囲(℃)50~450
プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ホットピンセットXST-80シリーズにジャストフィットする専用こて台です。
用途XST-80シリーズ専用こて台。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1台
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
MX・MFRシリーズの一体型コテ台です。
適合機種MX-H1-AV・MX-RM3E・MFR-H1-SC・MFR-H2-ST
セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー
質量(g)822
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
適合こて部:FX-9701、FX-9702
セット内容こて台 FH-215/クリーニングスポンジA5038/クリーニングワイヤーA1561
1セット
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
適合機種FX-9705用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
適合適合可能製品:FH215-811
セット内容こて台 FH-215/クリーニングスポンジA5038/クリーニングブラシAC5000
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
適合機種FX-9706
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
MFRシリーズの精密ツイーザー用コテ台です。
適合機種MFR-H4-TW
セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー
質量(g)464
1個
¥14,980
税込¥16,478
60日以内出荷
MXシリーズの精密ツイーザー用コテ台です。
適合機種MX-PTZ
セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー
質量(g)585
1個
¥16,980
税込¥18,678
60日以内出荷
適合機種FX-8801
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
トラスコ品番162-5759
幅(mm)100
質量(kg)1.35
高さ(mm)100
奥行(mm)200
1個
¥8,198
税込¥9,018
60日以内出荷
PSシリーズのコテ台です。
適合機種PS-HC3
セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー
質量(g)330
1個
¥9,998
税込¥10,998
60日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。