はんだ関連・静電気対策用品 :「接地 抵抗 測定 計」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
商品豆知識
表面抵抗測定に必要なものが全てセットになっています。
小型軽量で、持ち運びやすいキャリングケース付きです。
表面抵抗の測定と同時に温度・湿度の測定もできます。
IEC61340-4-1基準のプローブが付属しています。
点間抵抗、接地間抵抗、体積抵抗測定ができます。
RoHS、CE対応
用途静電気対策マット、床の表面抵抗値の計測に。
トラスコ品番143-7318
セット内容プローブ2個、本体接地用のカールコード1本、抵抗測定用のカールコード2本、ワニ口クリップ1個、アリゲータクリップ大1個、金属板(サイズ142×67 mm)1枚、キャリングケース1個、9V電池(006P型マンガン乾電池)1個、取扱説明書
幅(mm)101.5
材質/仕上本体:樹脂(ABS) 、プローブ:鉄
測定範囲1.0×10^3~2.0×10^12Ω(Ω/□)
高さ(mm)190
質量(g)340
奥行(mm)54.7
電源LCD3桁 (□.□□ e□□) ex.: 3.14 e10 → 3.14×10^10
表示部100V (R≧1.0×10^6 ΩまたはΩ/□)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。