はんだ関連・静電気対策用品 :「接地抵抗」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
商品豆知識
多用途対応可能です。作業台マットまたはフロアマットと一緒にご使用できます。 留め金具にはネジ穴付き、6-32個×6.4mmの平頭ねじと皿ワッシャーが含まれています。
質量(g)0.77
コード長さ(m)4.57m
1セット
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
質量(g)73
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
60日以内出荷
質量(g)40
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
質量(g)70
コード長さ(m)4.57
抵抗なし
端子径(mm)Φ10
1個
¥2,998
税込¥3,298
12日以内出荷
長さ(mm)3.05
質量(g)45
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。表面は特殊加工で光の反射を軽減します。フタル酸エステル指令に適合 Meet2005/84/EC。EPA接地抵抗:10の8乗以下
用途静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.5
長さ(m)10
材質導電性ラバー
最新の2M抵抗入り、最小の接地抵抗値1Mを確保し作業者の安全性を向上します。マジックテープで3箇所留めで、耐久性、快適さが高く、着脱は簡単です。静電気対策には欠かせない長さ調節機能付きのリストストラップです。
規格UL承認済
表面抵抗測定に必要なものが全てセットになっています。
小型軽量で、持ち運びやすいキャリングケース付きです。
表面抵抗の測定と同時に温度・湿度の測定もできます。
IEC61340-4-1基準のプローブが付属しています。
点間抵抗、接地間抵抗、体積抵抗測定ができます。
RoHS、CE対応
用途静電気対策マット、床の表面抵抗値の計測に。
トラスコ品番143-7318
セット内容プローブ2個、本体接地用のカールコード1本、抵抗測定用のカールコード2本、ワニ口クリップ1個、アリゲータクリップ大1個、金属板(サイズ142×67 mm)1枚、キャリングケース1個、9V電池(006P型マンガン乾電池)1個、取扱説明書
幅(mm)101.5
材質/仕上本体:樹脂(ABS) 、プローブ:鉄
測定範囲1.0×10^3~2.0×10^12Ω(Ω/□)
高さ(mm)190
質量(g)340
奥行(mm)54.7
電源LCD3桁 (□.□□ e□□) ex.: 3.14 e10 → 3.14×10^10
表示部100V (R≧1.0×10^6 ΩまたはΩ/□)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
簡単操作の小型表面抵抗計。床、作業台、導電性素材や帯電防止素材の表面抵抗率(Ω/sq)、表面から接地までの抵抗値(Ω)、2点間表面抵抗値(Ω)が測定できます。9V(006P)乾電池使用のコンパクトサイズ。ボタンを押すだけの簡単測定。測定結果は3色LEDですばやく視認てきます。
測定範囲(表面抵抗率、表面~接地抵抗/2点間抵抗)103~1012Ω/sq
付属品接地線 2本
トラスコ品番838-5035
電圧(V)9
定格電圧(V)9(006P 乾電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×96×26
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
接地線上の交流インピーダンス(抵抗値)を測定できます。接地線上の高周波ノイズ(EMI)・直流/交流電圧の測定ができます。自動電源オフ機能搭載です。
仕様【高周波ノイズ(EMI)測定範囲(dBV)】-40~20、【直流電圧測定範囲(V)】0.001~400、【交流電圧測定範囲(Vrms)】0.001~270
セット内容測定用赤/黒各1本、プローブ用パーツ(ワニ口クリップ赤/黒各1個、U字赤/黒各1個、SMTグラバー赤/黒各1個、プローブカバー赤/黒各1個)
質量(g)150
電源9V形006P型角型アルカリ電池×1本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×28×114
インピーダンス(Ω)(交流測定範囲)0.001~1.999
測定範囲(Ω)0.001~1.999
1台
¥179,800
税込¥197,780
30日以内出荷
人体帯電防止のために着用する帯電防止靴(静電気防止靴)の電気抵抗を着用状態で測定できる専用の測定器です。
測定台の上に立ち、本体のタッチ板を指で押すだけで測定できます。
人体の帯電防止には100MΩ以下の接地間抵抗が必要で、感電防止には0.1MΩ以上が望まれます。
靴の抵抗は温度や湿度、および靴底の汚れや摩擦で変わりますので、定期的な計測や保守管理を行う必要があります。
SSDのSHOETESTERⅡは、これらの保守管理が容易に、しかも正確に行える測定器です。
用途半導体デバイス製造工場/塗装工場/溶剤、粉体等危険物取扱の帯電防止靴着用工場
付属品取扱説明書、測定台、壁掛け用取付具、アース線、防塵保護シール、ACアダプタ、計測信号ケーブル
質量(kg)本体:0.9、測定台:4.5
測定範囲0.00~200.0MΩ
電源DC12V(専用ACアダプタ(OPSHT2-ADA)AC100V~240V 50/60Hz)
表示4桁 赤色LED表示 小数点自動切替
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:170×140×37、測定台:310×350×27
設定方式上限設定:1,5,10,20,35,50,100(MΩ)切り替え式、下限設定:0.1,0.5,1,5,10(MΩ)切り替え式
測定精度(%)±10 rdg +2 digit
測定電圧(V)DC10
動作温度(℃)0~40
警報の表示上限値を超えた時HIランプ点灯(赤色)、下限値を下回ったときLOランプ点灯(赤色)
自己診断機能セルフチェックボタン 内部1MΩ計測にて0.95~1.05MΩで正常(緑色表示)
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。
ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。
断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。
ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。
作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。
スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分)
電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。
ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72)
設定温度(℃)50~450
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品
付属品コテ台(コテ先クリーナー)
質量(kg)1.8
外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16
電源コード(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
人体~靴~床へと静電気を逃がす、立ち作業に適したストラップ。
靴の上から装着し、踵から床に静電気を逃がすタイプのストラップ。
コードなし
仕様(ESD管理値)接地抵抗 1×10^5≦Rg<1×10^8Ω ※着用状態、ESD対策品
トラスコ品番436-2616
質量(g)35
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を常に監視します。作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。リストストラップの接地経路や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。アラーム反応時間50ミリ秒未満で、他の技術ではなかった速さで、故障や断続性を識別します。
用途リストストラップ、コードの判定管理に。
仕様作業台表面テスト制限:500MΩ(±20%)
トラスコ品番336-6633
幅(mm)53
高さ(mm)23
奥行(mm)70
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を常に監視します。作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。リストストラップの接地経路や1MΩという低い範囲における抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。アラーム反応時間50ミリ秒未満で他の技術ではなかった速さで、故障や断続性を識別します。
用途機器の接地管理に。
仕様作業台表面テスト制限:10MΩ(±20%)
トラスコ品番336-6631
幅(mm)98
高さ(mm)23
奥行(mm)53
1台
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
通常の椅子をESD仕様に切り替えるようにデザインされた、静電気拡散性素材です。
ポリエステル・綿の混合繊維と炭素を含んだナイロン繊維を使用しています。
背面と座面は1MΩ抵抗を介してチェーンでつながっています。
このチェーンにより導電性の床マットに接地します。また通常の洗濯機で洗濯が可能です。
仕様炭素繊維:1×105Ω未満の導電性、ささくれなどはありません
色ロイヤルブルー
質量(g)186/1m2
直径(Φcm)(最大)座面:48、背面:43
混率(%)ポリスチレン5、綿34、炭素を含んだナイロン繊維1
表示ESD保護表示
寸法(cm)座面:46×51、背面:39×47
表面抵抗1×106<1×109座席抵抗の規格(ANSI/ESD STM12.1)に基づいたESD TR53に準拠
接地抵抗(Ω)1M密封絶縁抵抗
チェーン長さ(cm)60
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
作業台1台用の常時モニターで作業者1名、ESD作業台1台、モニターに使用されている電気的接地の接地経路の安全性を常時監視します。監視された接地用端子でマット、カート、ツールなどの検証済み接地ポイントを提供します。09842マルチ接地グラウンドハブと接続します。波型歪み技術でリストストラップの接地経路や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。ACコンセントの配線を確認し、その接地経路の完全性を常時監視します。ANSI/ESD S6.1 6.3.1項の要件を満たしています。内蔵されたリレー端子でモニターから不具合が報告されると作動します。電子ロック、ライト、ブザーと互換性があります。
用途作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性の監視に。
トラスコ品番545-2987
セット内容本体1台、マットモニターコード(白)1本、ワッシャー1個、平ネジ、6-32×1/4″1本
幅(mm)72
高さ(mm)130
奥行(mm)28
電源(V)100-240VAC、50/60Hz
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
リストストラップの接地経路や1MΩという低い範囲における抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。
作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。
ESD作業台表面がない場所で使用する際は作業台表面モニター回路を無効にすることができます。
アラームの音量を若干変更することができます。
多機能型モニターに接続し、アラームのお知らせが作業者の視界に入る場所に置きます。
コードあり
セット内容本体、マットモニターコード(白)、かしめタイプスナップ、ワッシャー、平ネジ6-32×1/4″ 、ナベネジ#6×3/8″、デュアルロックファスナーセット、ACアダプター24VDC日本/北米プラグ、校正証明書、取説,マットモニターコード(白)1本、かしめタイプスナップ1個、ワッシャー1個、平ネジ1個、ナベネジ2個、デュアルロックファスナーセット1個、ACアダプター1個、校正証明書1部、取説
質量(g)34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×53×23
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
作業台1台用の常時モニターで作業者1名、ESD作業台1台、モニターに使用されている電気的接地の接地経路の安全性を常時監視します。監視された接地用端子でマット、カート、ツールなどの検証済み接地ポイントを提供します。09842マルチ接地グラウンドハブと接続します。波型歪み技術でリストストラップの接地経路。や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します*。ACコンセントの配線を確認し、その接地経路の完全性を常時監視します。 ANSI/ESD S6.1 6.3.1項の要件を満たしています。内蔵されたリレー端子でモニターから不具合が報告されると作動します。電子ロック、ライト、ブザーと互換性があります。
用途作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性の監視に。
トラスコ品番568-6529
セット内容本体 1台、マットモニターコード(白) 1本、ワッシャー 1個、平ネジ、6-32×1/4″ 1本
幅(mm)72
高さ(mm)130
奥行(mm)28
電源(V)100~240VAC、50/60Hz
1台
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
太く短い円錐
仕様(ESD管理値(Ω))接地抵抗 Rg<1×10^12
全長(mm)25
材質(先端)PEEK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
床面の静電気対策と疲労対策に。
床用ダイヤ形エンボスマット。
厚さ(mm)4
長さ(m)5
幅(m)1
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg≦1×10^8Ω、ESD対策品
質量(kg)27
寸法(幅W×長さL)(m)1×5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
作業台サイズに適した規格。強度・寸法安定性に優れる。改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合。
用途静電気対策エリアの作業台や保管棚のマットとして。
幅(mm)910
厚さ(mm)2.0
色グリーン
長さ(m)7.5
寸法(幅W×長さL)(mm)910×7500
接地抵抗(Ω)(EPA)106≦R≦108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(7.5m)
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
仕様タイプ使用 = ベンチ、床以下に最適: = 耐薬品性, 連続監視, はんだ付け色 = 青長さ = 1.2m幅 = 600mmEN61340-5-1に適合 = Y表面のテクスチャのタイプ = スムースESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 3層ビニールベンチ / フロア. 厚さ: 3 mm 上層には高品質静電気散逸ビニール 下層ではクッション入り静電気散逸 中間層は導電性 優れたレイフラット特性 10 mmスタッド付き 表面抵抗率 - >10 3 >10 5 Ω 2 接地抵抗(RG) - 10 7 → >10 9 Ω アースコードについては、代表品番< 466-1687') 466-1687/を参照
1個
¥12,450
税込¥13,695
7日以内出荷
電子部品の作業台や保管棚向けの汎用導電性PVCマット
改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合した静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マットです。(2023年12月時点)
用途静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット
コストメリットを重視しながら、導電マットの基本性能を維持
仕様●EPA接地抵抗値:106Ω≦R≦108Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)
アズワン品番68-0513-91
1巻
¥76,900
税込¥84,590
5日以内出荷
耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。
用途はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。
長さ(m)10
幅(mm)1000
厚さ(mm)2
色グリーン
接地抵抗(Ω)(点間抵抗)Rp≦1×109Ω
トラスコ品番400-2571
材質PVC
質量(kg)34.4
1枚
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
適度なクッション性で足疲労を軽減します。
ハイレベルな静電気対策性能を持っています。
用途立ち作業エリアの足疲労軽減、冷えた床面からの凍え防止に。
色グレー
接地抵抗(Ω)5×109(JIS A1454に準拠)
補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。
用途半導体・電子部品等・静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。
長さ(m)10
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.5
接地抵抗(Ω)1×106≦R≦1×108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)
質量(kg)18
電子部品の作業台や保管棚向けの高品質導電性ゴムマット、改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合したマットです。(2023年12月時点)強度・寸法安定性・フラット性に優れ、表面は特殊加工で、光の反射を軽減しました。用途半導体・電子部品等、静電気対策を必要とする作業台や保管棚のマット、補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れている表面は特殊加工で、光の反射を軽減
仕様●EPA接地抵抗値:106Ω≦R≦108Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●付属品:SKY-8E/アース線2本、SKY-8T/導通板2枚●アース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してご使用下さい。
作業台サイズに適合する規格の導電性PVCマット
改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合した導電性PVCマットです。(2023年12月時点)作業台サイズに適した原反規格で効率的に使用できます。補強用ガラス織布を使用し、強度・寸法安定性に優れています。
用途静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット
作業台サイズに適した原反規格で効率的に使用可能補強用ガラス織布を採用しており、強度・寸法安定性に優れている
仕様●EPA接地抵抗値:106Ω≦R≦108Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●付属品:SKY-8E/アース線2本、SKY-8T/導通板2枚●アース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してご使用下さい。
アズワン品番68-0513-90
1巻
¥110,000
税込¥121,000
5日以内出荷
改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合した耐摩耗性、耐荷重性に優れた静電気対策用床材として最もスタンダードな床材です。
用途静電気対策エリアの床材として。
幅(mm)1820
厚さ(mm)2.0
色グリーン
長さ(m)10
寸法(幅W×長さL)(mm)1820×10000
接地抵抗(Ω)(EPA)1×105≦R≦1×108(IEC61340-4-1準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
組換えが簡単で必要な場所に導電性フロアーエリアを自由に設置する事が出来ます。
用途クリーンルーム準備室や移設の多い作業場及び保管エリアのスノコ代わりにお使い下さい。
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)10
電気抵抗値1×106Ω(JIS A1454「静電気性試験」、労働省産業安全研究所「静電気安全指針」に準拠)
種別フロアーマット
材質導電性PVC
接地抵抗(Ω)R≦1×106(JIS A1454に準拠)
耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。
用途はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。
長さ(m)1
幅(mm)1800
厚さ(mm)2
色グリーン
抵抗(接地間)Rg≦1×109Ω
トラスコ品番469-9921
材質PVC
質量(kg)6.2
1巻
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
導電性重歩行用長尺床材
改正 RoHS指令10物質(RoHS2)(2023年6月時点)に適合した耐摩耗性、耐荷重性に優れた導電性の長尺床材
高性能帯電防止剤配合により、安定した漏洩抵抗が維持できます
半導体・電子部品組立、クリーンルーム等の静電気対策用床材
仕様●EPA接地抵抗値:1×105≦R≦1×108Ω(IEC61340-4-1準拠)●厚み:2.0mm●幅:1,820mm●長さ:10m/ロール●出荷単位:1ロール●【施工時の発注事項】●エレフィールフロアーの施工に際しては、施工マニュアルを用意しておりますので、施工マニュアルに従って施工してください●施工時に必要な溶接棒/SKY-141、アース線セット/SKY-8E、導通板/SKY-8Tは別売です●エレフィールフロアー発注時に合わせてご発注ください●コード番号:307-0001008
アズワン品番67-4909-39
1巻(10m)
¥211,000
税込¥232,100
7日以内出荷
仕様タイプ使用 = ベンチ、床以下に最適: = 耐薬品性, 連続監視, はんだ付け色 = グレイ長さ = 1.2m幅 = 600mmEN61340-5-1に適合 = Y表面のテクスチャのタイプ = スムースESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 3層ビニールベンチ / フロア. 厚さ: 3 mm 上層には高品質静電気散逸ビニール 下層ではクッション入り静電気散逸 中間層は導電性 優れたレイフラット特性 10 mmスタッド付き 表面抵抗率 - >10 3 >10 5 Ω 2 接地抵抗(RG) - 10 7 → >10 9 Ω アースコードについては、代表品番< 466-1687') 466-1687/を参照
1個
¥12,450
税込¥13,695
翌々日出荷
柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。
表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして
色グリーン
厚さ(mm)2
トラスコ品番364-0914
セット内容グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式
材質硬質ゴム
幅(mm)1000
質量(kg)7
長さ(m)2
接地間漏洩抵抗(1電極法)5×106Ω
アズワン品番9-5660-01
1巻
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
仕様コード 共用接地 10mm端子 抵抗付き
トラスコ品番859-0168
質量(g)53
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。