はんだ関連・静電気対策用品 :「木用」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
商品豆知識
毛丈(mm)50
ストロングカーボン繊維は耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です。グリップ部分にアース機能付きです。
用途PCB基板仕上げ用(静電気とホコリの除去)など。
トラスコ品番835-5937
材質柄:木、銅製テープ、毛材:ストロングカーボン繊維
長さ(mm)【ブラシ部】300
全長(mm)445
タイプハンド木柄
毛丈(mm)50
毛材ストロングカーボン繊維
毛幅(mm)6
表面抵抗値(Ω)10[[の2乗]](Ω・cm)
ブラシ長(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.15
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します)
線径(Φmm)0.04
材質(毛)有機導電性アクリル除電繊維
表面抵抗値(Ω)5.85×10-2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に
線径(Φmm)0.07
材質(毛)有機導電性ゴールド繊維
表面抵抗値(Ωsq)10-2
自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。柄がアルミ製ですので本体アース効果があります。
用途各種ベルト類除電、フィルム除電、ホコリ除去など。
トラスコ品番291-5481
材質柄:アルミ、樹脂、木、毛材:有機導電性ゴールド繊維
全長(mm)108
タイプコンパクト型
毛丈(mm)23
毛材有機導電性ゴールド繊維
毛幅(mm)7
表面抵抗値(Ω)10[[の2乗]](Ω/□)
ブラシ長(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.07
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
バックの材質 紙。接着材料 天然ゴム。幅 50mm。長さ 50m。モデル番号 4323。厚さ 0.13mm。色 ベージュ。汎用マスキングテープ. 天然ゴム系接着剤が塗布された汎用ペーパーマスキングテープです。この多目的テープは、特定の表面や物体に塗料が付かないようにして、塗装面にメリハリをつけるなど、マスキングが必要な作業に最適です。窓、木製品、表面に簡単に貼り付けることができ、傷をつけずに剥がすことができます。さまざまな表面に貼れるこのテープは、塗装業者、装飾業者、自宅周りで作業するDIY愛好家に最適です。. 特長と利点:. 密閉、固定、マーキング、軽包装に最適 50 ℃までの耐熱性(短時間) きれいに剥がせて、跡が残らない 1巻50 mで提供 厚さ: 0.13 mm 簡単に引き裂けるため、必要に応じて裂いて貼ることができます。. この製品には次のモデルがあります。 513-587 513-587 幅50 mm 513-569 513-569 幅25 mm 513-593 513-593 幅38 mm 代表的用途 次のような屋内用途に適しています。 塗装作業 マスキング材の固定 密閉、梱包、マーキング よくある質問: マスキングテープとダクトテープの違いは何ですか? マスキングテープは、塗装 装飾時に周辺を保護 遮蔽するためのもので、通常は簡単に裂ける薄い紙でできています。接着剤は、傷や残留物を残さずに、ほとんどの表面から比較的簡単に剥がせる必要があります。またテープ自体は薄く、平らでない面や形状にも簡単に貼ることができます。ダクトテープはエアダクトの密閉用で、多くの場合、ポリエチレンでコーティングされており、強度、柔軟性、耐水性に非常に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。