はんだ関連・静電気対策用品 :「水素 ガス缶」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ブローオフ(L13010)用 長さ(mm)130 質量(g)290 ガス容量(g)74 危険物の類別非危険物 本体寸法 直径(mm)40 ガス容量(L)約40(20℃時)
1本
1,698 税込1,868
欠品中

コンパクトで省スペースに設置可能。 寝かせて使用可能。
仕様発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%) トラスコ品番849-8067 質量(kg)1.5(除ステーション固定金具) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×282 入力空気圧(MPa)0.3~0.7
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング