はんだ関連・静電気対策用品 :「温湿度計 SDカード」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F-110-TA 表面抵抗計 ホーザン 動画あり
ホーザン表面抵抗計
合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計 RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。 測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで 幅広いアイテムに対応しています。 閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や 規格値など用途に合わせてご使用いただけます。 直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。 測定結果はSDカードに保存出来、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です。 また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を 付加できます。 測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。 本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。 2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式) ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、 5秒後に自動OFFします。
用途静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に 仕様【判定機能範囲】閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)、閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×105Ω≦R≦3.49×107Ω、閾値固定2(履物):PASS 1.00×105Ω≦R≦9.99×107Ω、閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×102Ω~9.99×1010Ω)≦R≦(9.00×102Ω~9.99×1010Ω) 付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース付 質量(kg)6.4(本体:715g、電極:2.3kg(1個)) 測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下 外形寸法(mm)電極:79Φ×110(導電パット部:63.5Φ) 電源充電池内蔵(ニッケル水素電池) 連続使用時間約90分 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず)、キャリングケース:400×200×200 記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB) 確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%) 印加電圧(V)10V(固定)、100V(固定)、10V・100V(自動切換)(自動切換:100V(対象物が1.00×106Ω以上のとき)、10V(対象物が1.00×106Ω未満のとき))
1個
259,800 税込285,780
11日以内出荷

ホーザン表面抵抗計
合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計 静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで幅広いアイテムに対応しています。 閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や規格値など用途に合わせてご使用いただけます。直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。 測定結果はSDカードに保存でき、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です※1。 また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を付加できます※2。 測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。 本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式)ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、5秒後に自動OFFします。 ※1.シリアル通信方式。Webサイトにてコマンド一覧をご用意しております。PCでのソフト、接続ケーブルはご用意しておりません。ご自身でご準備ください。 ※2.メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。 判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし) 【閾値固定1(リストストラップ) : PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】 【閾値固定2(履物) : PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】 【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能) : PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
測定範囲9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず) / キャリングケース:400×200×200 確度±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20% 記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB) 質量(kg)6.4[本体:715g、電極:2.3kg(1個)] 電源充電池内蔵(ニッケル水素電池) 付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース 連続使用時間(分)約90 印加電圧(V)10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10) 寸法(Φ×mm)電極:79×110(導電パット部63.5Φ) アズワン品番64-5104-84
1個
259,800 税込285,780
翌日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります