はんだ関連・静電気対策用品 :「焼印 半田ごて」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作の簡単な手元スイッチ付です。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用 種別丸形ニクロムヒーター式
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板金用・焼き印用に最適です。 操作の簡単な手元スイッチ付です。 I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用・焼印用 種別丸形ニクロムヒーター式 電源(V)AC100
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コテ先の温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途一般工作用 種別丸型ニクロムヒーター式
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別平形ニクロムヒーター式
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓄熱タイプのこて先採用でより簡単に焼きムラのない線が描けます。革製品も含めた簡単な加工や、ウッドバーニングの入門機に最適な機種です。
用途革製品や木製品の装飾、文字入れに 全長(mm)95 消費電力(W)7.5 トラスコ品番469-2420 セット内容ペン先/1B型(T21-B1)引き抜きパッド/B3617 質量(g)(ステーション部)420、(こて部※コード、ペン先除く)30 電源(V)100 コード長さ(m)1.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)65×80×95 ペン先B型 (No.T21-B1) プラグ形状平型プラグ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

はんだこて RED HAKKO(白光) 動画あり
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品簡易こて台×1個 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。
用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。 種別平型ニクロムヒーター式
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度制御はんだこて HAKKO(白光) 動画あり
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm)233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W)50 セット内容本体、ロックキー 質量(g)61(こて先B型をつけた場合) 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲200~500℃ 標準こて先B型 (No.T18-B) リップル温度(℃)無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別平形ニクロムヒーター式 電源コード(m)1.5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz ヒーターニクロムヒーター
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


全長(mm)384 容量(W)300 仕様ニクロムヒーター エスコ品番EA304HB-300 直径(Φmm)(こて先)22 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度(℃)(こて先)420/450
1個
5,900 税込6,490
翌日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります