はんだ関連・静電気対策用品 :「白光 交換こて先」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
商品豆知識
鉛フリーはんだ対応
適合本体FX601-01、FX601-03、FX-8805
適合ハンダゴテはんだこてジュニア
適合本体FX650
質量(g)15
U用交換コテサキです。
用途交換こて先
適合HAKKO U(760P用)
寸法(mm)Φ6×85
質量(g)20
使用できるこて部FX-9705用
RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先
適合357
トラスコ品番849-7137
質量(kg)0.2
こて先形状I型
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
外径(Φmm)6.5
サイズM
使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934
使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
900シリーズの交換コテ先です。
用途交換こて先
型2BC型
適合コテC1143、C1144、900M、900M-ESD、933-1、933-2、No951-01
質量(g)8
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)50
セット内容本体、ロックキー
質量(g)61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
標準こて先B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)無負荷時±1
使用できるこて部FX-9706
RoHS指令(10物質対応)対応
使用できるこて部FX-9707/FX-9708
RoHS指令(10物質対応)対応
U用交換コテサキです。
用途交換こて先
質量(g)38
寸法(Φ×mm)8×90
使用できるこて部790P
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品簡易こて台×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)
MATCHLESS用交換コテサキです。
用途交換こてさき
適合551P
質量(kg)0.1
寸法(Φmm)12.7
U用交換コテサキです。
用途交換こてさき
質量(g)30
寸法(Φ×mm)8×90
使用できるこて部790P
MATCHLESS用交換コテサキです。
用途交換こてさき
適合557P
寸法(mm)Φ16
質量(kg)0.2
U用交換コテサキです。
用途交換こてさき
質量(g)34
寸法(Φ×mm)8×90
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先
適合352
トラスコ品番849-7132
質量(kg)0.18
こて先形状F型
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先
適合364
トラスコ品番849-7143
質量(kg)0.28
こて先形状F型
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
MATCHLESS用交換コテサキです。
用途交換こてさき
適合563P
質量(kg)0.34
寸法(Φmm)19
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先
形状【コテ先】I型
適合363
トラスコ品番835-6853
質量(g)280
使用できるこて部363
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先
適合359
トラスコ品番849-7141
質量(kg)0.2
こて先形状L型
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換コテ先
適合321
トラスコ品番849-7123
質量(g)20
こて先形状I型
1個
¥249
税込¥274
9日以内出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先
形状【コテ先】I型
適合351
質量(g)160
使用できるこて部351
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換コテ先
適合325
質量(g)20
こて先形状I型
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先
適合358
トラスコ品番849-7139
質量(kg)0.2
こて先形状F型
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先
形状【コテ先】L型
適合365
トラスコ品番824-8349
質量(g)300
使用できるこて部365
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
こて先先端がスリムタイプになっているため周辺部品に干渉することなくはんだ付けが出来ます。
用途熱容量を必要し、部品間が狭いはんだ付け部に。FX-8003用交換こて先に。FX-801用交換こて先に。
適合【コテ】FX801
トラスコ品番151-8739
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。