はんだ関連・静電気対策用品 :「磁気シールド」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高透磁率の合金箔をランダム配置させた磁性層を4 層とすることで軽量・薄型ながら、高い磁気シールド効果がえられます。電気室から発生する商用電源周波数(50-60 Hz)の交流磁場や、病院のMRI 室から漏れる直流磁場などに対して、良好な磁気シールド効果を発揮します。薄型・軽量、フレキシブルでトリミング加工も簡単、磁気シールドに適します。
仕様●材質:PETフィルム、EVA系接着剤、磁性層(4層)●サイズ:900×1800×t0.5mm●重量:1.4kg アズワン品番67-2381-17
1枚
108,000 税込118,800
17日以内出荷

TDK0603MMZ1608シリーズ積層チップビーズインダクタ.磁気シールドされた多層チップビーズ製品であり、高密度実装を実現内部導体設計により、導体間の浮動容量が少なくなり、その結果、高周波数での特性の劇的な向上に寄与EMI抑制をGHzレンジに拡大及び補強可能用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤ、様々なモジュール、DSC、ポータブルゲームマシンなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.8×0.8 タイプチップビーズ 奥行(mm)0.8 シリーズMMZ 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600@100MHz パッケージ0603(1608M) 最大直流抵抗(Ω)0.35
1袋(100個)
539 税込593
5日以内出荷

TDK0603MMZ1608シリーズ積層チップビーズインダクタ.磁気シールドされた多層チップビーズ製品であり、高密度実装を実現内部導体設計により、導体間の浮動容量が少なくなり、その結果、高周波数での特性の劇的な向上に寄与EMI抑制をGHzレンジに拡大及び補強可能用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤ、様々なモジュール、DSC、ポータブルゲームマシンなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.8×0.6 タイプチップビーズ 奥行(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ0603(1608M)
1袋(100個)
539 税込593
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップビーズ0603MMZシリーズ.磁気的にシールドされ高密度実装が可能な多層チップビーズ製品導体間の浮遊容量を減らし、高周波特性を劇的に改善EMI抑制でGHzレンジまで拡張用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤーなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.8×0.8 タイプチップビーズ 奥行(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ0603(1608M)
1袋(100個)ほか
799 税込879
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップビーズ0805MMZシリーズ.磁気的にシールドされ高密度実装が可能な多層チップビーズ製品導体間の浮遊容量を減らし、高周波特性を劇的に改善EMI抑制でGHzレンジまで拡張用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤーなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)2 寸法(mm)2×1.25×0.85 高さ(mm)0.85 タイプチップビーズ 奥行(mm)1.25 シリーズMMZ 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)600@100MHz パッケージ0805(2012M)
1袋(100個)
739 税込813
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります