はんだ関連・静電気対策用品 :「自動送り装置」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
商品豆知識
はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応。はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状。片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)
適合Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)
トラスコ品番486-1230
質量(kg)1.5
消費電力(W)8
定格電圧100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×210×140
電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)
最大速度(mm/sec)6~22(無負荷時)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
デジタル式はんだ送り装置です。タッチパネル式です。一つのタッチパネルで複数の送り機を制御できます。V溝加工機能付きです。ポカヨケアラーム付です。
用途はんだ送りの定量化に。
その他【はんだ戻し速度】1-50(mm/s)【はんだ戻し量】30mm(MAX)【はんだ送り量】400mm(MAX)
適合Φ0.60.81.01.21.6(鉛フリーはんだ対応)
トラスコ品番213-8651
幅(mm)250
高さ(mm)163
奥行(mm)270
電源(V)100
消費電力(W)20
対応日本語/英語/中国語
電源コード(m)1.5(インレット3芯コード)
はんだ送り速度(mm/s)1-50
RoHS指令(10物質対応)対応
プログラム仕様【プログラム数】30(最大)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。
仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):0.8/1.0●はんだ:Φ0.8-Φ1.0用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2904
アズワン品番67-2354-73
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。
仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):0.6/0.65●はんだ:Φ0.6-Φ0.65用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2449
アズワン品番67-2354-72
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。
仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):1.2/1.6●はんだ:Φ1.2-Φ1.6用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2450
アズワン品番67-2354-74
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
片手ではんだ付け可能な自動はんだ供給装置。
はんだ送り時間と速度が設定可能。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×110×215
消費電力(W)6
仕様はんだ送り時間:0~7秒間、はんだ送り量:0~182mm、はんだ戻し量:0~5mm(固定速度)
適合1kg巻はんだまで使用可能
質量(kg)1.5
電源AC100V 50/60Hz
はんだ送り速度(mm/s)4.5~26
はんだ径(Φ)0.6、0.65、0.8、1.0、1.2、1.6mm
モードオート/マニュアル
プラグ形状2極接地型プラグ
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
鉛フリーはんだ対応の自動はんだ送り装置。はんだの送り量やはんだ付け時間をデジタルで管理できるはんだ送り装置です。外部入出力による外部装置との連動が可能です。はんだにV溝加工を行うことで、はんだ内部にあるフラックスのガスが逃げやすくなり、不良原因となる「はんだ・フラックスの飛散」を軽減することができます。V溝ユニット部が交換式になり、異なるはんだ径への仕様変更が容易です。片手ではんだ付け作業ができます。FD-100TA(別売)に内蔵されたスイッチでモーターをオン/オフできます。Φ0.6~1.6mmの鉛フリーはんだに対応しています。はんだ詰まりの少ないストレート送りです。お手持ちのこて部に後から装着可能です。ステーション型はんだこて(RXシリーズ)に対応しています。※対応はんだの線径ごとにV溝ユニットが異なります。 購入時にご確認ください。
仕様●定格電圧:100-240V AC50/60Hz(フリー電源&インレット)●消費電力:8W●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●対応機種:RX-802AS(RX-80GAS)●RX-852AS(RX-85GAS)●RX-822AS(RX-80/85GAS)●RX-701/711AS(RX-72GAS)●対応はんだ(鉛フリーはんだ対応):Φ0.6/0.8/1.0/1.2/1.6mm●はんだ送り速度(無負荷時):Φ0.6/0.8:4-22mm/s、Φ1.0/1.2:3-20mm/s、Φ1.6:0-16mm/s●はんだ送り時間:0-4sec●はんだ戻し量:0-5mm(一定速度)●サイズ:82×150×210mm●重量:1.5kg(コード除く)
アズワン品番67-0384-66
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。