はんだ関連・静電気対策用品 :「表面 抵抗 測定 器」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
商品豆知識
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
F-109-1と電極F-101のセット品です。
キャリングケースF-109-3が付いており、持ち運びに便利です。
用途静電気対策製品の性能評価
測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下
仕様オートパワーオフ機能付
トラスコ品番827-9573
セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個(F-101)、アース線
幅(mm)130
高さ(mm)170
奥行(mm)290
電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)
電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)
確度±10%(使用環境範囲による)
印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
1セット
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
簡単操作の小型表面抵抗計。床、作業台、導電性素材や帯電防止素材の表面抵抗率(Ω/sq)、表面から接地までの抵抗値(Ω)、2点間表面抵抗値(Ω)が測定できます。9V(006P)乾電池使用のコンパクトサイズ。ボタンを押すだけの簡単測定。測定結果は3色LEDですばやく視認てきます。
測定範囲(表面抵抗率、表面~接地抵抗/2点間抵抗)103~1012Ω/sq
付属品接地線 2本
トラスコ品番838-5035
電圧(V)9
定格電圧(V)9(006P 乾電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×96×26
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価
測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下
仕様オートパワーオフ機能付
トラスコ品番827-9577
セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個、アース線
幅(mm)130
質量(kg)5.1
高さ(mm)170
奥行(mm)290
電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)
電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)
確度±10%(使用環境範囲による)
印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
校正証明書一般校正
1セット
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価
測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下
仕様オートパワーオフ機能付
トラスコ品番827-9574
セット内容ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線
幅(mm)85
高さ(mm)40
質量(g)300
奥行(mm)170
電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)
電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)
確度±10%(使用環境範囲による)
印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
手軽に表面抵抗(点間抵抗)の日常点検が行える
作業表面や保管棚等の導電性カラーマットの表面抵抗管理に便利な電極内蔵
タイプのチェッカーです。
RCJS-5-1に照らした点間抵抗の簡易チェックができます。
測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。
質量(g)160(電池含まず)
電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付
表示(LOW)Rp<1×104Ω、(PASS)1×104Ω≦Rp<1×1010Ω ※PASSでブザーが発音します。(HIGH)1×1010Ω≦Rp
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×27×135(突起部含まず)
電池寿命1500回以上
確度±10%
印加電圧(V)10V(測定対象物が1×106Ω未満のとき)、100V(測定対象物が1×106Ω以上のとき、自動で切り替わります)
アズワン品番64-5104-98
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
F-109と組み合わせることで、抵抗値測定が行える簡易的な電極。
定期点検の間などに行う日常点検に最適です。
付属品コード(15cm)、ゴムバンド付
質量(g)80
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×68×15
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
マット間の表面抵抗を測定する際に必ず必要となるプロープです。
仕様19787表面抵抗測定器専用のプロープ
質量(kg)2.27
1セット(2個)
¥39,980
税込¥43,978
30日以内出荷
フィルム、シート材などの表面抵抗測定用
体積抵抗の測定にも対応
RCJS-5-1(附属書J)に準拠した表面抵抗測定用電極。
フィルム、シート状の静電気対策素材の測定管理に。
別売の電極(F-102)を併用することで、体積抵抗の測定も可能です。(測定対応できる表面抵抗計はF-109、F-110になります)
寸法(Φ×mm)79×153
適合機種F-109/F-110/F-207
質量(kg)2.5
抵抗値(Ω)10^3以下
アズワン品番65-1229-79
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
電子機器製造や取り扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性か判定します。測定電圧を自動的に10Vから100Vに切り替えます。
用途電子機器の製造や取扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性かを判断します。
トラスコ品番171-7522
セット内容デジタル表面抵抗測定器 x 1、テスト用リード線、1.53m x 2、2.27kg 電極 x 2、電極スペーサー、25.4cm x 1、電極スペーサー、91.4cm x 1
幅(mm)100
材質/仕上プラスチック
質量(kg)5.9
測定範囲1.0×103Ω以上、1.0×1012Ω以下
高さ(mm)210
奥行(mm)32
電源単3形アルカリ乾電池(付属)
1セット
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計
RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。
測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで
幅広いアイテムに対応しています。
閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や
規格値など用途に合わせてご使用いただけます。
直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。
測定結果はSDカードに保存出来、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です。
また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を
付加できます。
測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。
本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。
2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式)
ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、
5秒後に自動OFFします。
用途静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に
仕様【判定機能範囲】閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)、閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×105Ω≦R≦3.49×107Ω、閾値固定2(履物):PASS 1.00×105Ω≦R≦9.99×107Ω、閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×102Ω~9.99×1010Ω)≦R≦(9.00×102Ω~9.99×1010Ω)
付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース付
質量(kg)6.4(本体:715g、電極:2.3kg(1個))
測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下
外形寸法(mm)電極:79Φ×110(導電パット部:63.5Φ)
電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)
連続使用時間約90分
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず)、キャリングケース:400×200×200
記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)
確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)
印加電圧(V)10V(固定)、100V(固定)、10V・100V(自動切換)(自動切換:100V(対象物が1.00×106Ω以上のとき)、10V(対象物が1.00×106Ω未満のとき))
1個
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
表面抵抗測定に必要なものが全てセットになっています。
小型軽量で、持ち運びやすいキャリングケース付きです。
表面抵抗の測定と同時に温度・湿度の測定もできます。
IEC61340-4-1基準のプローブが付属しています。
点間抵抗、接地間抵抗、体積抵抗測定ができます。
RoHS、CE対応
用途静電気対策マット、床の表面抵抗値の計測に。
トラスコ品番143-7318
セット内容プローブ2個、本体接地用のカールコード1本、抵抗測定用のカールコード2本、ワニ口クリップ1個、アリゲータクリップ大1個、金属板(サイズ142×67 mm)1枚、キャリングケース1個、9V電池(006P型マンガン乾電池)1個、取扱説明書
幅(mm)101.5
材質/仕上本体:樹脂(ABS) 、プローブ:鉄
測定範囲1.0×10^3~2.0×10^12Ω(Ω/□)
高さ(mm)190
質量(g)340
奥行(mm)54.7
電源LCD3桁 (□.□□ e□□) ex.: 3.14 e10 → 3.14×10^10
表示部100V (R≧1.0×10^6 ΩまたはΩ/□)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
1セット(2本)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
色別のLED表示:指数範囲をLEDで示すことによってESD管理製品を素早くチェックできます。
用途金メッキ、導電性ゴム付きバネ式ピン:小さな表面や平らでない表面でも安定した接触を維持します。
質量(kg)0.23
1台
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
F-110の本体。測定物によっては別売電極が必要です。判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)
【閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】
【閾値固定2(履物):PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】
【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
測定範囲9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×68×236(突起部含まず)
確度±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20%
記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)
質量(g)715
電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)
付属品接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、SDカード、ACアダプター(充電用)
連続使用時間(分)約90
印加電圧(V)10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10)
アズワン品番64-5104-85
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
測定範囲が広範囲で各種材料の表面抵抗測定(RTT,RTG)に最適です。
オートレンジ採用により、測定レンジを都度切り替える煩わしさがありません。
各種オプション測定プローブを接続し、用途に合致した測定が可能です。
測定値を100個までメモリに記録することができます。
用途帯電体の表面抵抗の測定
付属品電極(OMEG-EP)×2、テスト用ケーブル(OMEG102-CA) 赤黒各1本、ワニ口型クリップ(OMEG-CLIP)×1、電極スペーサ 2本(254mm、914mm)、接地プラグアダプタ、単三アルカリ乾電池×4、取扱説明書
電源単三型アルカリ乾電池×4本
本体寸法(mm)100×210×32
本体質量(g)400(電池含む)
測定精度抵抗値:±10%(1011Ω以上は±20%)
メモリー容量測定回数100回分
測定レンジ10V時:1.0×103~1.0×106Ω、100V時:1.0×106~1.0×1012Ω
使用環境5~40℃、80%RH以下(結露無きこと)
印加電圧(V)10、100(±5%)
動作回数(回)約1500(測定数/新品のアルカリ乾電池の場合で電池のメーカーによってばらつく場合があります)
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
交換可能なテスト用リード線です。19290 デジタル表面抵抗測定セットと併せて使用します。
用途消耗品の交換に。
仕様グランドコード長さ(cm):153
トラスコ品番548-3847
適合機種19290
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計
静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に
RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで幅広いアイテムに対応しています。
閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や規格値など用途に合わせてご使用いただけます。直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。
測定結果はSDカードに保存でき、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です※1。
また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を付加できます※2。
測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。
本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式)ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、5秒後に自動OFFします。
※1.シリアル通信方式。Webサイトにてコマンド一覧をご用意しております。PCでのソフト、接続ケーブルはご用意しておりません。ご自身でご準備ください。
※2.メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。
判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)
【閾値固定1(リストストラップ) : PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】
【閾値固定2(履物) : PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】
【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能) : PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
測定範囲9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず) / キャリングケース:400×200×200
確度±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20%
記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)
質量(kg)6.4[本体:715g、電極:2.3kg(1個)]
電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)
付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース
連続使用時間(分)約90
印加電圧(V)10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10)
寸法(Φ×mm)電極:79×110(導電パット部63.5Φ)
アズワン品番64-5104-84
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
1セット(2本)
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
フィルム、シート材などの表面抵抗測定用
体積抵抗の測定にも対応
RCJS-5-1(附属書J)に準拠した表面抵抗測定用電極。
フィルム、シート状の静電気対策素材の測定管理に。
別売の電極(F-102)を併用することで、体積抵抗の測定も可能です。(測定対応できる表面抵抗計はF-109、F-110になります)(※校正証明書付商品です。)
ご購入者名入りの校正証明書を作成します。(※会員登録内容と異なる名称での発行をご希望の場合は、必ず備考欄にご記載ください。)
校正証明書の発行は約10日を頂戴しております。(※常用標準器の校正状況によってさらに時間がかかる場合があります。)
寸法(Φ×mm)79×153
適合機種F-109/F-110/F-207
質量(kg)2.5
抵抗値(Ω)10^3以下
校正証明書一般校正
1個
¥52,980
税込¥58,278
11日以内出荷
表面抵抗計に付属の接続コード(白色)の15m仕様。
仕様●■ワニグチクリップ、絶縁カバー付●入数:1
アズワン品番65-6674-74
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
ANSI/ESD STM11.13-2015に準拠して表面抵抗を測定します。狭い範囲や平らではない表面でも安定した接触を保ちます。下記のDesco表面抵抗測定器(19290デジタル表面抵抗測定セット、19784アナログ表面抵抗測定器セット、19640表面抵抗測定器)と互換性があります。
用途小さな範囲や狭い場所の抵抗テストに。
仕様最小測定サイズ(mm):19×5
トラスコ品番225-5400
幅(mm)30
高さ(mm)140
1台
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
樹脂の成形品、ゴムの加工品等のように形状が曲面である場合や、試料が小さい場合に使用できる表面抵抗測定用電極。電極先端を試料に押し付けるだけで簡単に、10^11Ωまでの抵抗測定が可能。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタZ5010をご使用ください。
寸法(mm)Φ40×115
長さ(m)リード:1
間隔(mm)電極:10
静電対策品関連試料の表面抵抗測定に。電極先端を試料に押し付けるだけで、簡単に表面抵抗を測定。10^11Ωまでの抵抗測定が可能。主にSM-8200シリーズ超絶縁計と組合せてご使用ください。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタZ5010をご使用ください。
寸法(mm)Φ60×50
長さ(m)リード:1
シート・フィルム・板状の生産品・素材・静電気防止床材の表面抵抗、体積抵抗測定に。材料を切り取らずにそのままの形状で測定可能。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタが必要です。
質量(kg)2.5
ケーブル長(m)1
外形寸法Φ100×223
試験電圧1000V
F-110の本体のみ
仕様【判定機能範囲】閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)、閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×105Ω≦R≦3.49×107Ω、閾値固定2(履物):PASS 1.00×105Ω≦R≦9.99×107Ω、閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×102Ω~9.99×1010Ω)≦R≦(9.00×102Ω~9.99×1010Ω)
付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース付、商品に校正証明書・試験成績表・トレーサビリティーチャートが付属します。
質量(kg)6.4(本体:715g、電極:2.3kg(1個))
測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下
外形寸法(mm)電極:79Φ×110(導電パット部:63.5Φ)
電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)
連続使用時間約90分
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず)、キャリングケース:400×200×200
記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)
確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)
印加電圧(V)10V(固定)、100V(固定)、10V・100V(自動切換)(自動切換:100V(対象物が1.00×106Ω以上のとき)、10V(対象物が1.00×106Ω未満のとき))
校正証明書一般校正
1個
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
電極の動作確認で測定結果の信頼性向上に。表面抵抗のシステム検証用治具。SM9001専用オプション。
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価。
付属品ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線
トラスコ品番827-9575
幅(mm)85
高さ(mm)40
奥行(mm)170
電源(V)アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)
電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)
測定範囲(Ω)9×102以上、2×1012以下
1個
¥76,980
税込¥84,678
21日以内出荷
測定範囲が広いです。電極とケーブルはノイズの影響を受けにくいシールド構造を採用しました。ACアダプタとDC内蔵バッテリーの2WAY電源です。持ち運びやすい、見やすいアジャスタブルスタンドです。
用途静電気対策アイテムの表面抵抗測定・漏洩抵抗測定に。
仕様試験電圧(手動切替)106Ω以下:DC10V±2%、105~101212Ω、DC100V±2%、バッテリー:12時間充電で連続6時間測定(目安)、使用環境:温度0~40℃、湿度70%RH以下、電極径:63.5mm(測定部)、測定精度 ±2.5%(温度20℃、湿度40%RH以下)
セット内容専用プローブ×2個、導電性ゴムパッド×2個、ケーブル2m×3本、ACアダプタ、キャリングケース
幅(mm)210
測定範囲104~1012Ω
高さ(mm)90
奥行(mm)200
電源AC100V(50/60Hz)5W以下
寸法(Φmm)電極径:63.5(測定部)
本体質量(kg)3以下、電極、2.5(SUS304)×2個
表示部LCD(バックライト付き)
連続使用時間(時間)バッテリー 12時間充電;6測定(目安)
測定精度(%)±2.5(温度20℃、湿度40%RH以下)
使用環境温度(℃)0~40
アズワン品番64-5039-42
使用環境湿度(%)70RH以下
1台
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
非平面材料や小さい製品の点間抵抗測定用の電極
RCJS-5-1(附属書J)に準拠した抵抗値測定用プローブ。
電子デバイスを収めるトレー、キャリアテープ等、立体的な対象物の表面の抵抗値測定が可能です。
付属品保護キャップ、ゴム電極5個(予備)付
寸法(mm)Φ20×60(本体部/測定子含まず)
質量(g)50(保護キャップ含まず)
コード長さ(mm)900
アズワン品番64-8896-93
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
表面抵抗計用の電極です。
電極面はステンレス、裏面はポリカーボネートです。
静電気対策用のトレーやマットの下に敷いてお使いいただけます。
F-107と併用することで、体積抵抗も測定できます。
適合機種F-109/F-109-1/F-110/F-110-1
質量(g)170
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×10×120
取扱説明書(0.19MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
静電気遮蔽やその他のバッグなどESD梱包の抵抗を測定することにもご使用できます。19787 表面抵抗測定器と合わせる事でESDバッグの抵抗も測定可能です。
質量(kg)3
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
本剤は、プラスチック表面への付着力、耐摩耗性、帯電防止に優れています。
原液の界面活性剤は毒性のない非イオン系の帯電防止剤を使用しています。また、溶剤にはIPA変性アルコールを使用しています。
界面活性剤ですので洗浄性、防錆性を持っています。
帯電防止効果により、印刷の際の静電気によるインクのにじみ、散り等を防止します。
透明度が良く、乾燥が早く使いやすい。
用途印刷(オフセット)、製版、仕上工程での帯電防止。
紙、プラスチック、シートの表面の導電化。
プラスチック材料および部品、プラスチックの小球、粉末類。
写真フイルム、印画紙、およびその装置類。
化学繊維の原料および織物類。
敷物、自動車座席カバー、機器カバー、各種包装資材。
合成皮革製品、ゴム製品、ガラス製品等。
主成分ノニオン系界面活性剤
使用ガスLPG
表面抵抗(Ω)1×1010以下
使用量1m2あたり10~15mL程度(フイルムの時)
溶剤IPA変性アルコール
作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を常に監視します。作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。リストストラップの接地経路や1MΩという低い範囲における抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。アラーム反応時間50ミリ秒未満で他の技術ではなかった速さで、故障や断続性を識別します。
用途機器の接地管理に。
仕様作業台表面テスト制限:10MΩ(±20%)
トラスコ品番336-6631
幅(mm)98
高さ(mm)23
奥行(mm)53
1台
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
本剤は、プラスチック表面への付着力、耐摩耗性、帯電防止に優れています。
原液の界面活性剤は毒性のない非イオン系の帯電防止剤を使用しています。また、溶剤にはIPA変性アルコールを使用しています。
界面活性剤ですので洗浄性、防錆性を持っています。
帯電防止効果により、印刷の際の静電気によるインクのにじみ、散り等を防止します。
透明度が良く、乾燥が早く使いやすい。
用途印刷(オフセット)、製版、仕上工程での帯電防止。
紙、プラスチック、シートの表面の導電化。
プラスチック材料および部品、プラスチックの小球、粉末類。
写真フイルム、印画紙、およびその装置類。
化学繊維の原料および織物類。
敷物、自動車座席カバー、機器カバー、各種包装資材。
合成皮革製品、ゴム製品、ガラス製品等。
主成分ノニオン系界面活性剤
表面抵抗(Ω)1×1010以下
使用量1m2あたり10~15mL程度(フイルムの時)
溶剤IPA変性アルコール
1缶(18L)
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を常に監視します。作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。リストストラップの接地経路や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。アラーム反応時間50ミリ秒未満で、他の技術ではなかった速さで、故障や断続性を識別します。
用途リストストラップ、コードの判定管理に。
仕様作業台表面テスト制限:500MΩ(±20%)
トラスコ品番336-6633
幅(mm)53
高さ(mm)23
奥行(mm)70
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。