はんだ関連・静電気対策用品 :「警告 シール」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
商品豆知識
仕様テキストメッセージ = Symbolテキスト言語 = なし記号の説明 = アース取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/緑高さ = 12.5 mm幅 = 12.5mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939') 776-0939/及び< 776-0958') 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,420
税込¥1,562
翌々日出荷
静電気注意シールです。
仕様ロール状
寸法(mm)46×63
色オレンジ
質量(g)300
1巻(500枚)
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
仕様テキストメッセージ = 240V ACテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 電気的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/黄高さ = 20 mm幅 = 60mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939') 776-0939/及び< 776-0958') 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥940
税込¥1,034
7日以内出荷
仕様テキストメッセージ = 415V ACテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 電気的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 20高さ = 20 mm幅 = 60mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939') 776-0939/及び< 776-0958') 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。
1袋(20個)
¥920
税込¥1,012
7日以内出荷
仕様テキストメッセージ = Danger High Voltageテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 電気的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/白/黄高さ = 200 mm幅 = 150mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010. RS危険ラベル. 接着材付きビニールラベル
1袋(5個)
¥4,688
税込¥5,157
7日以内出荷
仕様テキストメッセージ = Warning Very Hot Waterテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 一般的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/白/黄パッケージごとの数量 = 1高さ = 70 mm幅 = 50mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939') 776-0939/及び< 776-0958') 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。
1袋(5個)
¥830
税込¥913
当日出荷
ANSI/ESD S20.20、包装規格ANSI/ESD S541。Dri-Shield 2000防湿バッグ。Dri-Shield 2000防湿バッグは、静電気の影響を受けやすい電子機器に対する帯電防止環境を実現するために設計された製品です。 この防湿バッグは、すべてESDと湿気の警告シンボルが記されており、ヒートシール可能で真空包装に適しています。 アルミ被覆ポリエステル / ポリエチレンとポリエステルの多層構造で耐穿刺性バッグを実現しています。 金属層で静電気放電をシールドし、電界の浸透を最小限に抑えると同時に、湿気からも保護します。特長と利点: 湿気から保護 電界から保護 静電気放電から保護 帯電防止環境 ヒートシール 真空包装に最適 警告シンボル印刷済み アルミ被覆のポリエステル / ポリエチレン製 突き刺し強度
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:なし、閉鎖型:上部開口
適合EN61340-5-1に適合
色グレイ
高さ(mm)610
番号918-5614
静電気帯電防止性能あり
導電性あり
アズワン品番64-1910-67
1袋(100個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。