はんだ関連・静電気対策用品 :「金めっき液」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。 100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。 メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等 セット内容ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書 電源(V)100(50/60Hz)
1台
27,980 税込30,778
欠品中

1個(18mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。液色:黄色透明。pH:約7.9。金の含有量:1L当たり2g。サイズ:W40×H95mm。重量:133g。◎ いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
18,980 税込20,878
8日以内出荷

1セット
8,998 税込9,898
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンによってメッキができる装置です。機器類のスイッチおよびプリント基板の接点、精密機器の部品修理、美術工芸品や歯科・貴金属関連など、あらゆる分野・用途で幅広くご使用いただけます。無公害メッキ液を使用していますので安心です。
付属品メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト 寸法(mm)140×160×75 質量(g)300 タイプペン式簡易メッキ 危険物の類別非危険物
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

1個
3,940 税込4,334
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。MF-62 24Kメッキ液(標準液:フラッシュ)よりも金の含有率が高い為、厚付けが可能です。金の含有量:1L当たり10g。サイズ:W40×H95mm。重量:136g。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
64,980 税込71,478
8日以内出荷

金めっき液1本あたりの金の含有量:1L当たり2g。めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
1セット
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルイ鍍金工業めっき工房セット商品
乾電池を電源として筆めっきができる簡易めっき用具です。安価で簡便に、小物のめっきや部分的な補修ができます。金めっき液18mlの金の含有量:1L当たり2g。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
1本(50mL)ほか
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

乾電池を電源として筆めっきができる簡易めっき用具です。、簡便に、小物のめっきや部分的な補修ができます。
1セット
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります