はんだ関連・静電気対策用品 :「銀めっき液」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
商品豆知識
めっき工房用注意事項:銀対応のめっき筆が必要です。
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。)
種類銀めっき液
アズワン品番61-6497-36
危険物の類別非危険物
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。)
無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。
100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。
メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。)
修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。
無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等
セット内容ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書
電源(V)100(50/60Hz)
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
ペンによってメッキができる装置です。機器類のスイッチおよびプリント基板の接点、精密機器の部品修理、美術工芸品や歯科・貴金属関連など、あらゆる分野・用途で幅広くご使用いただけます。無公害メッキ液を使用していますので安心です。
付属品メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト
寸法(mm)140×160×75
質量(g)300
タイプペン式簡易メッキ
危険物の類別非危険物
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
1個(18mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
乾電池を電源として筆めっきができる簡易めっき用具です。安価で簡便に、小物のめっきや部分的な補修ができます。金めっき液18mlの金の含有量:1L当たり2g。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
乾電池を電源として筆めっきができる簡易めっき用具です。、簡便に、小物のめっきや部分的な補修ができます。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。