はんだ関連・静電気対策用品 :「除電電極」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
392件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放電針が直接人体に触れないように電極内部に内蔵、安全に安心して使用していただけるようになりました。 交流コロナ放電方式は、安定した除電が可能です。またショック低減構造となっています。 放電針にタングステンを採用。低発塵・長寿命を実現しました。放電針は交換も可能です。 電極部はコンパクトで、より使いやすくなりました。 同梱のノズルキャップBに交換いただくことで更に除電性能をアップさせる事が可能です。対象ワークに合わせて除塵効果を最適化できます。
材質(放電針)タングステン 材質(本体)(電極本体)PBT 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.50 供給エア清浄で乾燥したエア(水や油を含まないエア) エアホース仕様(入力)内径Φ9エアホース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×33×133 付属品ノズルキャップB(1個)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適。針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用。高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル。高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応。オプションで、エアーアシストバーも用意。
用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け。製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。 イオン生成方式交流コロナ放電式 付属品高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済) 適合高圧電源:GP-1 4kV 種別高電圧印加式除電器 材質本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン 使用温度範囲(℃)0~45 ケーブル長(m)高圧:3 構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます) 使用湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと) 寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年) 保存温度範囲(℃)0~50 保存湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと ) コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4 設置場所屋内 印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用) 最大接続台数2台
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本装置は除電電極、高圧電極、およびそれらを接続する高圧ケーブルで構成されます。PL法対応の安全装置付き電圧印加式除電装置で、除電電極、高圧電源、およびそれらを接続する高圧ケーブル、高圧分岐ボックスで構成されています。SATシリーズの高圧電源に搭載する安全装置は、除電電極または高圧ケーブルでの異常な電流を検知して高圧電源を遮断する過電流保護装置です。本装置は交流コロナ放電式除電装置で、除電性能が安定しております。高圧電源は、PL法に対応した安全装置を搭載し、高い信頼性を保持しています。安全装置は、トランスの2次側高圧の過電流を検出する非常に精度の高い方式を採用しています。除電電極または高圧ケーブルの異常漏洩電流を検出し、高圧電源を遮断するとともに警報を表示します。高圧ケーブルはシールドケーブルを用いていますので、高圧ケーブルからのノイズ発生をカットします。既存のバー型、ポイント型、エアー型等のすべての除電電極が組み合わせ可能です。 パワーアップで余裕の除電 アラームの信号出力が標準化
放電方式交流コロナ放電式 付属品AC電極入力コード(100V用 3Pプラグ)2000mm トラスコ品番342-1112 質量(g)3200 出力電圧AC7.0KV 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×220 アラーム表示高電圧異常時にブザー及びLED表示、高圧遮断 許容周囲温度(℃)0~40 配線長(接続可能電極)統計8m 消費電流(VA)25 入力電源AC100/200V(本体スイッチにて切替) 使用高圧電源商用周波数交流型電源(巻線型高圧電源) 許容電流(出力)2.5mA
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様標準 関連資料寸法図
1台
10,980 税込12,078
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ACタイプのイオン生成方式です。 コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。 高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。 高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、 出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。
入力電源200V
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IZS41-1840-08BF-X10 IZS4 - イオナイザ(IZS41-1840) SMC CADデータあり
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(F) フィードバックセンサ ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) バー全長(mm)1840 電極(-) 高速除電カートリッジ 入出力(-) NPN 継手(08) Φ8ワンタッチ管継手 材質(電極針)タングステン
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷

除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様丸型補強タイプ 関連資料寸法図
1台
38,980 税込42,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様耐熱丸型補強タイプ 関連資料寸法図
1台
58,980 税込64,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC CADデータあり
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

帯電量が多い、対象物が動くワーク向け。 コンパクト&スリムデザインを採用。 放電針&高圧ケーブルは、取り外し可能。 別売の高圧電源(No.GP-1 4kV)を使用することで、きめ細やかな除電コントロールが可能。
用途製袋、フィルム包装、成形、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に 印加電圧(kV)AC3.5(50/60Hz) イオン発生方式交流コロナ放電式 除電時間(秒)1以下 イオンバランス±50V以内
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。 本体寸法(mm)長さ300 電極寸法(mm)長さ/10 穴ピッチ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACタイプのイオン生成方式です。 コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。 高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。 高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、 出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。
入力電源100V
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMC CADデータあり
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式 材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン 電圧(V)(オフセット)±13以内 適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC) 電源電圧(V)DC24±10% 使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと) 最大負荷電流(mA)80 電圧印加方式DC 印加電圧(kV)±5 残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。
電極結束電極 電極長H(mm)20
1箱(10本)
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除電時間0.3秒。 3種類のセンサを選択可能。 フィードバックセンサによる高速除電。 オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 除電速度重視の高速除電タイプ。 メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様耐熱仕様 関連資料寸法図
1台
15,980 税込17,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)バータイプヘッド
エコ商品
放電方式パルスAC方式 使用流体空気(乾燥したクリーンエア) 使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65 使用エアー圧力(MPa)最大0.5 イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例) 使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RH ケースアース方式フローティング 放電出力電圧(V)約7000 使用周囲標高(m)2000以下 オゾン発生量(ppm)0.01以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個 長さ(mm)600 ノズル標準流量 材質(放電針)シリコン
1個
119,800 税込131,780
25日以内出荷

仕様放電針ノズル30個、中間ブラケット添付2個 長さ(mm)1600 ノズル標準流量 材質(放電針)タングステン
1個
129,800 税込142,780
20日以内出荷

仕様放電針ノズル20個、中間ブラケット添付1個 長さ(mm)1100 ノズル標準流量 材質(放電針)タングステン
1個
109,800 税込120,780
20日以内出荷

IZS41-940PZ-08B-X10 IZS4 - イオナイザ(IZS41-940PZ) SMC CADデータあり
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(-) 内蔵センサ ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m) バー全長(mm)940 電極(-) 高速除電カートリッジ 入出力(P) PNP 継手(08) Φ8ワンタッチ管継手 材質(電極針)タングステン
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷

IZS4 - イオナイザ(IZS41-880Z) SMC CADデータあり
ブラケット(B) ブラケット付 ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m) バー全長(mm)880 電極(-) 高速除電カートリッジ 入出力(-) NPN 材質(電極針)タングステン
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IZS41-880P-08B-X10 IZS4 - イオナイザ(IZS41-880P) SMC CADデータあり
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(-) 内蔵センサ ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) バー全長(mm)880 電極(-) 高速除電カートリッジ 入出力(P) PNP 継手(08) Φ8ワンタッチ管継手 材質(電極針)タングステン
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷

IZS41-880-06BG-X10 IZS4 - イオナイザ(IZS41-880) SMC CADデータあり
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ) ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) バー全長(mm)880 電極(-) 高速除電カートリッジ 入出力(-) NPN 継手(06) Φ6ワンタッチ管継手 材質(電極針)タングステン
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷

IZS4 - イオナイザ(IZS41-820P) SMC CADデータあり
バー全長(mm)820 電極(-) 高速除電カートリッジ 材質(電極針)タングステン 入出力(P) PNP ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) ブラケット(B) ブラケット付
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-700JN) SMC CADデータあり
ブラケット(-) ブラケットなし ケーブル(N) 電源ケーブルなし バー全長(mm)700 電極(J) 省エネ除電カートリッジ 入出力(-) NPN 継手(06) Φ6ワンタッチ管継手 材質(電極針)タングステン
1個
97,980 税込107,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


IZS4 - イオナイザ(IZS41-640PZ) SMC CADデータあり
ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m) バー全長(mm)640 電極(-) 高速除電カートリッジ 入出力(P) PNP 継手(06) Φ6ワンタッチ管継手 材質(電極針)タングステン
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-640PN) SMC CADデータあり
センサー(-) 内蔵センサ ケーブル(N) 電源ケーブルなし バー全長(mm)640 電極(-) 高速除電カートリッジ 入出力(P) PNP 継手(06) Φ6ワンタッチ管継手 材質(電極針)タングステン
1個
93,980 税込103,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


IZS41-580JZ-06B IZS4 - イオナイザ(IZS41-580JZ) SMC CADデータあり
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(-) 内蔵センサ ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m) バー全長(mm)580 電極(J) 省エネ除電カートリッジ 入出力(-) NPN 継手(06) Φ6ワンタッチ管継手 材質(電極針)タングステン
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷



IZS41-520P-06BG-X10 IZS4 - イオナイザ(IZS41-520P) SMC CADデータあり
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ) ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) バー全長(mm)520 電極(-) 高速除電カートリッジ 入出力(P) PNP 継手(06) Φ6ワンタッチ管継手 材質(電極針)タングステン
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷

IZS4 - イオナイザ(IZS41-460PN) SMC CADデータあり
ケーブル(N) 電源ケーブルなし バー全長(mm)460 電極(-) 高速除電カートリッジ 入出力(P) PNP 継手(06) Φ6ワンタッチ管継手 材質(電極針)タングステン
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング