はんだ関連・静電気対策用品 :「電撃」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

静電気除去シート 多言語表記タイプ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
特殊加工した静電気軽減効果を持つ不織布シートです。触るだけで体の静電気を軽減します。新素材のシートです。
薄いシート状です。手触りが良く、貼っても生活や作業のジャマになりません。
裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスティックです。糊残りが無いので安心して貼付けができます。貼ってハガしてまた貼れますから貼付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
用途人体の静電気の軽減。
不快な電撃ショックの防止。
メディア内のデータ破壊の防止。
材質ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)80×75
1枚
¥849
税込¥934
当日出荷
除電効果に優れた導電性繊維サンダーロンを使用した静電気除去ストレッチ・ロープです。
ロープ方式を採用し、汚れた場合、簡単に取替が可能です。
狭い場所でも簡単に取り付けることができます。
素材はストレッチ・ロープのため、軟らかく、繰り返しの折り曲げに強く、繊維くずの発生しにくい構造です。
電撃や火花放電の少ない安全なコロナ放電とアース効果で瞬時に除電します。
用途グラビア印刷、フィルム製造・加工、ラミネート加工、スリット加工、樹脂成型品加工、化学品等の静電気でお困りの工場。
付属品マグネットセット(端子・ボルト・ナット)×2個
仕様伸縮率1.6倍(±0.2倍)
材質ポリエステル、アクリル、合成ゴム
厚さ(mm)3±0.2
従来機種に比べて放電電極針を2本から4本に増やすことにより、空間的なイオンのバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能となりました。
小型ながら風を使わずイオン到達距離が長く、狭いところや離れた帯電物体の除電に適しています。
コンパクト設計、軽量のため、吊り下げて使う場合にも取り付けが簡単です。
放電電極針には、電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です。
質量(g)約180
消費電力(VA)約1.1
使用環境温度(℃)0~40
イオン生成方式直流コロナ放電式
除電距離(mm)50~300(除電時間が20秒以内)
除電面積前面中心部より半径250mm
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下(測定距離300mm)
使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯
入力電源(V)DC12.6~36
エアを併用せずに遠距離まで除電します。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。イオン生成電極には電流制限回路が挿入されており、電撃のない設計です。放電電極針にポリシリコンを採用しているのでクリーン環境での使用に適しています。イオンバランスの微調整が可能です。
仕様●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:AC100V(付属ACアダプタ使用)●サイズ(mm):110×92×40●質量:約220g●ACアダプタ付●※工業用電気製品です。
アズワン品番65-6899-97
1台
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成、この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(緩やか放電)します。
●マットに乗るだけで、静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。どこに触れても電撃ショックを軽減し機械の誤動作などが、起きにくくなります。
●裏面は特殊樹脂加工の素材のため、平らな場所に敷けば滑らないです。
●薄さ4mmのため、使用場所に敷いても段差が生じません。
用途人体帯電の軽減
寸法(mm)450×580
質量(g)90±5
素材(表面)アクリル/ナイロン(縁) ナイロン55%、ポリエステル45%(裏面)基布:ポリエステル100% (コ-ト面):発泡ウレタン樹脂
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用しております。長尺のゴムシートなので、任意の形状に加工できます。消防法の耐炎性を保持しているため、半田ゴテを使用する製造ラインでもご使用頂けます。
用途IC工場のフロアー・作業台。各種電子部品組立工場のフロアー。コンピュータ室・クリーンルームのフロアー。爆発防止作業床・作業台・工場等の人体電撃ショックの防止
電気抵抗値1×106Ω(平均)
。人体帯電圧:0.1kv未満 上記データは測定データであり、品質保証データではありません。注意:マット表面が汚れましたら洗って使うことはできます。但し酸化剤、還元剤は絶対に使用しないでください。静電気除去機能が低下します。マット表面の繊維径3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成、この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(穏やか放電)します。マットに乗るだけで、静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。 どこに触れても電撃ショックを軽減し、機械の誤動作などが、起きにくくなります。裏面は特殊樹脂加工の素材のため、平らな場所に敷けば滑りません。薄さ4mmのため、使用場所に敷いても段差が生じません。
仕様●幅(mm):450●長さ(mm):580●厚み(mm):4●材質:表面/アクリル/ナイロン 縁/ナイロン55%、ポリエステル45% 裏面/ポリエステルl00%(基布)、発泡ウレ夕ン樹脂(コート面)●重量(g):90(±5)●表面電気抵抗値:3×10^4Ω/□(スクエア)●あらゆる履物でOK 静電気除去マット
アズワン品番65-9342-58
1枚
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
ノズルの放電針にはチタンを採用。外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備。エアーガン本体は頑強なアルミダイカスト製で、引きやすく作業性に優れた大型レバー。
用途帯電量の多いワーク向け。塗装前室、成型後の除電、ペット除電
イオン生成方式交流コロナ放電式
適合高圧電源:GP-1 4kV
種別高電圧印加式除電器
材質エアーガン:アルミダイカスト、ノズル部: PA66+SUS304、放電針: チタン
質量(g)約550(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む)
使用温度範囲(℃)0~+45
ケーブル長(m)高圧:3
構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)
空気消費量(L/min)100
使用流体クリーンエアー
使用湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)
寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)
イオンバランスGP-1側で調節可能
保護回路高圧電源ユンビット
騒音レベル(dB(A))約95(入力エアー圧0.3MPaのとき)
保存温度範囲(℃)-30~+50
保存湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)
コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4
設置場所屋内
除電時間(秒)約0.5(入力エアー圧0.3MPa、距離150mmも場合)
エアー接続Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手
印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)
設置距離(mm)50~300程度(帯電物-ガン先端)
入力電源(V)DC24V±10%
入力圧力(MPa)最大:0.7
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
注意:曲面には貼り付けができません。触るだけで体の静電気を軽減します。裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスチックです。糊残りが無いので安心して貼り付けができます。貼って剥がしてまた貼れるので貼り付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
仕様●サイズ(mm):80×75●厚み(mm):約1●材質:ポリエステル・ナイロン●用途:人体の静電気の軽減に 不快な電撃ショックの防止に メディア内のデータ破壊の防止に●貼ってはがせる静電気除去に優れた静電気軽減シール
アズワン品番65-9249-22
1枚
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
注意:曲面には貼り付けができません。触るだけで体の静電気を軽減します。裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスチックです。糊残りが無いので安心して貼り付けができます。貼って剥がしてまた貼れるので貼り付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
仕様●サイズ(mm):56×31●入数:2枚●用途:人体の静電気の軽減に 不快な電撃ショックの防止に メディア内のデータ破壊の防止に 携帯電話などの液晶画面の汚れ拭きに●材質:ポリエステル・ナイロン●厚み(mm):約1●静電気除去&ワイピング効果に優れた静電気軽減クリーナーシート
アズワン品番65-9249-21
1箱(2枚)
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適。針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用。高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル。高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応。オプションで、エアーアシストバーも用意。
用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け。製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。
イオン生成方式交流コロナ放電式
付属品高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済)
適合高圧電源:GP-1 4kV
種別高電圧印加式除電器
材質本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン
使用温度範囲(℃)0~45
ケーブル長(m)高圧:3
構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)
使用湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと)
寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)
保存温度範囲(℃)0~50
保存湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと )
コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4
設置場所屋内
印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)
最大接続台数2台
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。