はんだ関連・静電気対策用品 :「電気スタンド コードレス」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスで設置場所を選ばない 必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能 RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。 チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg) 高さ(mm)835/885/935(3段階) 電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付 表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400 電池寿命5000回以上 確度±10% 印加電圧(V)10 アズワン品番64-5105-02
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

コードレスで設置場所を選ばない 必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能 RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。 チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
付属品商品に校正証明書・試験成績表・トレーサビリティーチャートが付属します。 質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg) 高さ(mm)835/885/935(3段階) 電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付 表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400 電池寿命5000回以上 確度±10% 印加電圧(V)10 校正証明書一般校正
1個
66,980 税込73,678
8日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります