カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • はんだ関連・静電気対策用品
        • 静電気対策用品(6)
絞り込み

はんだ関連・静電気対策用品 :「静電電位測定器」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)デジタル静電電位測定器カスガ(KASUGA)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
低電位から高電位までの静電気を測定できます。 超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。 測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。 ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。 測定電位の記憶と呼び出し機能付です。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
測定距離(mm)(基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50測定範囲Highレンジ:±0.1kV~±50kV、Lowレンジ:±0.01kV~±20kV寸法(mm)121×70×22質量(g)約170(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)検出方式振動型表面電位センサ測定精度±10%以内アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)測定モード連続測定またはピークホールド使用環境温度(℃)0~40検出方法(測定距離)自動、超音波自動測定方式記憶データ数最大20点使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)デジタル静電電位測定器カスガ(KASUGA)
239,800税込263,780
1個
33日以内出荷
アズワン品番1-9119-11
静電電位測定器(STATIRON) シシド静電気静電電位測定器(STATIRON)シシド静電気
64,980税込71,478
1台
当日出荷
ロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測可能。 明るく大きな液晶。簡単なボタン操作。測定モードがわかるMODE表示。変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。センサーのエラー表示機能つき。
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)測定電位範囲通常モード/10V~19.99kVI.Bモード/1V~1999V仕様表示データ更新頻度/0.5秒に一回バッテリーチェック/表示部に残量表示付属品専用アース線、9V電池、収納ソフトケース、ストラップ質量(g)230(電池を含む)電源(V)DC9(アルカリ角型乾電池)角度(°)(ヘッド部回転角度)180(各45°でホールド)表示部バックライト内蔵LCD表示モード切替MODEボタンにて切替本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×138測定距離調整赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm)検出方法(信号)振動式チョッパ方式極性表示+極性、-極性表示動作温度(℃)0~40
デジタル静電電位測定器 カスガ(KASUGA)デジタル静電電位測定器カスガ(KASUGA)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。 非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。 表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。
用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。 基板・液晶パネル等の電位分布の測定。 その他比較的帯電量が少ない物の測定。
静電電位測定器 シシド静電気静電電位測定器シシド静電気
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
静電電位測定器 シシド静電気静電電位測定器シシド静電気
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
リーズナブルな価格で、さらに使いやすくしたDZ4型です。日々の静電気管理に欠かせない静電気測定器です。 メーカー独自のロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測ができます。 明るく大きな液晶で見やすくなりました。 簡単なボタン操作で幅広い静電気測定が可能です。(0.00~±19.99kV) HOLDボタンで測定値の保持が可能(通常モード、I.Bモード時) 別売りのバランスプレート(ODZ4-PLT)とイオンバランス測定モード(I.Bモード又はI.B+MAXモード)でイオナイザのバランスチェックができます。(0.000~±1.999kV) MODEボタンで、通常モード、MAXモード(最大値測定)、I.B+MAXモード(イオンバランスの最大値測定)、I.Bモード(イオンバランス測定)の4種類の測定モードに切り替え可能。(I.B+MAX、I.Bモード時は別売りのバランスプレートODZ4-PLTが必要) 別売りの人体帯電測定プレート(ODZ4-HPLT)で人体帯電が測定可能です。 変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。 センサーのエラー表示機能がつきました。
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV(分解能0.01kV)I.Bモード時:0.000~±1.999kV(分解能0.001kV)※I.Bモード使用時には別売りのバランスプレート(ODZ4-PLT)が必要付属品9V電池、収納ソフトケース、アース線、ストラップ質量(g)160(電池含む)電源DC9Vアルカリ角形電池006P測定精度±10% ±2digit表示部バックライト内蔵LED表示モード切替MODEボタンにて切換本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×138表示更新レート0.5秒使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:20~70%RH(結露なきこと)測定距離調整赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm)極性表示+極性・-極性表示信号検出方式振動式チョッパ方式ローバッテリー表示表示部に残量表示回転角度(°)(ヘッド部)180(各45°で停止)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ関連・静電気対策用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら