はんだ関連・静電気対策用品 :「0.01 シム」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。 0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。 ガンの根元でエアー流量調整ができます。
アズワン品番9-1004-11 仕様入力エアー:0.7MPa(最大圧力)、最大170NL/min(0.7MPa)、接続口/外径Φ8mmワンタッチ継手 材質ガン/帯電防ポリカーボネイト、コントロールユニット/スチール 寸法(mm)194×29×142 質量(kg)コントロールユニット/4(2.1mケーブル含む) 質量(g)ガン/185 入力電圧(V)AC100V 50/60Hz オゾン発生量0.001ppm以下 電源コード1.9m 3P(変換アダプタ付) イオンバランス0±15V
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。 0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。 ガンの根元でエアー流量調整ができます。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります