はんだ関連・静電気対策用品 :「ETCクリーニングカード」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
商品豆知識
リレー接点・スライド接点・コネクタ・プラグなどに付着している油脂・カーボン・ホコリなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です
環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。
ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。
「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。
「PRTR法」に該当する物質は使用していません。
塩素系、フロン系溶剤を使用していません。
RoHS指令に適合しています。
用途リレー接点の機能回復に
ボリューム・ピンジャック・コネクターなどの洗浄に
プリント基板の洗浄に
成分アルコール類
トラスコ品番342-1317
形状スプレータイプ
質量(g)120
ガスの種類噴射ガス/液化石油ガス
引火点(℃)-20
危険等級Ⅱ
アズワン品番1-5895-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量60mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。
接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。
非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。
鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。
主成分ポリアルファオレフィン
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量15mL
危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
¥719
税込¥791
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。