はんだ関連・静電気対策用品 :「MOS FETリレー」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
商品豆知識
ウインスタット BF-XME型 はBF-XMBの後継機です。
専用のルーバーによりイオンエアの直進性が向上し、従来品と比べて高速除電(約20%UP)が可能となりました。
また更に安定したイオンバランス ±3V以下 (距離300mm、工場出荷時)を実現しました。
放電針の摩耗や汚れが少なく、長期間安定した除電性能を発揮します。
風量調節ボリュームにより無段階の風量調節が可能です。
高圧電源異常、ファン停止を監視し、異常信号を出力します。
ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着可能です。
仕様異常出力:MOS FETリレー無電圧b接点出力(高電圧異常またはファン異常)
付属品取扱説明書、ACアダプタ、異常出力配線用リード線(2本組)
質量(g)約530(スタンド含む)
出力電圧(V)±7000/0-p
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×126×78(突起部/スタンド含まず)
風量(m3/min)0.7~1.2
フィルタープレフィルタ級
騒音値(dB)51(A)/距離1m
風速(m/s)1.2~1.9(距離300mm中央)
使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと)
イオンバランス±3V以下 (距離300mm、工場出荷時)
容量(VA)6
オゾン発生量(ppm)0.004以下(距離150mm)
入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
コンパクトエアーイオナイザBF-X2ME型は薄型軽量でメーカー独自のHDC-AC型トランスを搭載したエアイオナイザです。経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。
イオンバランスの変動が少なく、±3V以下に抑制しています。
放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。
ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。
長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。
電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組)
材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC、ルーバ:PC/ASA
質量(kg)約1.0(スタンド含む)
容量12VA
出力電圧±7,500V0-p
風量(m3/min)1.4~3.5
フィルタープレフィルター級
騒音値(dB)63(A) (距離1m)
風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央)
オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)
使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと)
イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時)
出力信号MOS FETリレー 無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)
除電時間(秒)1.5以下 (距離300mm、工場出荷時)
入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×76/突起部含まず
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ワイド・エアイオナイザBF-X8MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。
筐体を樹脂化する事で従来品(BF-80)と比較し、軽量化、薄型化しています。
HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。
120のファンモータ4個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。
本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。
高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。
オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)
材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC
質量(g)約3300(スタンド含む)
本体寸法(mm)730×159×78.5(突起部、スタンド含まず)
出力電圧(V)±7500 0-p
風量(m3/min)1.4~3.6 ×4 fan
フィルタープレフィルター級
風速(m/s)1.7~3.3(距離300mm中央))
オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)
使用周囲温度(℃)0~40
アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF)
イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))68 (距離1m)
容量(VA)38(ファン最大時)
除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)
入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
BF-2ZCの後継機で、電極のメンテナンスは自動、マニュアル切り替えの機能を持っており、内蔵されたブラシで清掃を行います。自動の場合はほとんどメンテナンス不要です。
放電針の定期清掃を自動で行う自動放電針清掃機能搭載(マニュアル操作でも可能です。)
正負イオンのバランスを常に確認できるバランスインジゲータを搭載し、メンテナンス効率と除電効率を飛躍的に高めました。またイオンバランス異常時の警報機能も追加されました。
HDC-AC方式を採用することで、放電針が汚れに強く長期に渡って安定した除電性能を発揮します。
微放電検知、過電流検知で安全性を確保しています。
付属の2種類のルーバにより、除電エリアの選択が可能です。ルーバはワンタッチで脱着できます。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
高圧異常とファン停止およびイオンバランス異常の警報機能があります。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
除電方式HDC-AC方式
付属品ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(3本組)
質量(kg)1.2(スタンド含む)
出力電圧±7500V0-p
風量(m3/min)1.4~3.2
フィルタープレフィルター級
風速(m/s)1.8~3.8(直進ルーバ距離300mm中央)、0.4~0.6(広角ルーバ距離300mm中央)
オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)
使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%(結露無きこと)
イオンバランス±5V以下(距離300mm、工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))59(距離1m)
出力信号1:ALARM:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)2:ION BALANCE:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(イオンバランス異常(赤LED点灯)時OFF)
容量(VA)18
入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×75(突起部含まず)
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
ワイド・エアイオナイザBF-X4ME型は、BF-X4MBの後継機です。
BF-X4MEは、従来品と比較して、長期間安定した除電性能を維持し、保守期間が長くとれます。
400mmの幅広の横型タイプで広範囲の除電が可能です。
放電針の摩耗や汚れが少なく、長期安定した除電性能を発揮します。
長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。
ルーバ、放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。
電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。
本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、異常出力配線用リード線(2本組)
質量(kg)約1.6(スタンド含む)
本体寸法(mm)370×159×78.5(突起部、スタンド含まず)
出力電圧(V)±7500 0-p
風量(m3/min)1.4~3.2 ×2 fan
フィルタープレフィルター級
風速(m/s)1.6~3.3(距離300mm中央)
オゾン発生量0.006ppm以下(距離150mm)
使用周囲温度(℃)0~40
アラーム出力MOS FETリレー無電圧b接点出力 (高電圧異常またはファン異常)
イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))68 (距離1m)
容量(VA)25(ファン最大時)
入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
他に類を見ない超小型ファンタイプですので、装置への組込み等の他、エアーが使用できない場合などのスポット除電に適しています。SZAⅡではステンレス筐体を採用しました。
長穴付きスタンドが付属しております。また背面の取付穴を使った固定も可能ですので、組み立てラインや装置の組み込み等あらゆる場所の設置に幅広く対応しています。
ルーバー、放電針ユニットがワンタッチで交換でき、メンテナンス性が向上しています。またルーバーを外すと電源が切れる安全設計です。
風量が無段階で調整が可能です。
イオン発生方式高周波式
付属品電源信号ケーブル(2m)、清掃ブラシ
質量(g)約370
出力電圧AC2.5kV
風量(m3/min)0.2~0.30
フィルターなし
使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~65%RH(結露なきこと)
アラーム出力正常時:ON高圧出力異常またはファン異常(赤色LED点灯)時:OFFMOS FETリレー ノーマルクローズ接点出力最大電流:200mA印加電圧:30VDC以下(b接点出力)
イオンバランス±10V以下
騒音レベル(dB(A))48(距離1m)
容量(VA)5
オゾン濃度0.04ppm以下(吹き出し口前面150mm中央)
入力電源DC24V±5%
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×81×45
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ワイド・エアイオナイザBF-X12MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。
筐体を樹脂化する事で従来品(BF-120)と比較し、軽量化、薄型化しています。
HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。
120のファンモータ6個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。
本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。
高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。
オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組)
材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC
質量(g)約4800(スタンド含む)
本体寸法(mm)1090×159×78.5(突起部、スタンド含まず)
出力電圧(V)±7500 0-p
風量(m3/min)1.4~3.6 ×6 fan
フィルタープレフィルター級
風速(m/s)1.8~3.4(距離300mm中央))
オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm)
使用周囲温度(℃)0~40
アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF)
イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時)
騒音レベル(dB(A))69 (距離1m)
容量(VA)60(ファン最大時)
除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時)
入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Zapp2の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。
イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)に設定することができます。
スイッチやセンサ等による制御が可能です。
ZappⅡの異常をLEDと異常出力で確認できます。
エア圧力を調整可能なタイプもあります。(OZ2-CB-TV6)。
仕様(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz)
質量(g)530(本体のみ)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
表示緑:ZappⅡ正常のとき点灯、赤:ZappⅡ異常のとき点灯
構成コントローラ、ACアダプタ、ZappⅡ接続ケーブル(2m)、アース線、エアチューブ(2m)、コンタクトピン(5個)
使用流体清浄な空気
消費電流(A)0.3
使用環境0~40℃/85%RH以下(結露なきこと)
出力信号(異常)MOS FETリレーb接点、DC30V 100mA以下(ZappⅡ正常時ON、異常時OFF)
入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
外部入力端子台(DC24V OUT、INPUT、0V)ZappⅡ動作ON:INPUTと0Vを短絡またはINPUTに0~3V印加ZappⅡ動作OFF:INPUTと0Vを開放またはINPUTに5~24V印加
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×50×75(突起部含まず)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。