はんだ関連・静電気対策用品 :「c」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
474件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
goot(太洋電機産業)替センサー POT-103C/203C用
トラスコ品番364-4703 適合機種POT-103C/POT-203C
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

1個
299 税込329
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
17日以内出荷

1本
209 税込230
3日以内出荷

HAKKO(白光)ノズル組品C
用途FM-2032用N2オプションパーツ 適合(こて先)T30-J ノズル長(mm)20.5 先端外径(Φmm)4
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
24日以内出荷


針電極ユニットです。
用途Cバーシリーズ用 除電方式パルスACコロナ放電式 トラスコ品番168-2568 質量(g)6 電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕 消費電力(W)MAX7.8 使用範囲(mm)50~2000程度 使用空気圧力(MPa)0.3 消費電流(mA)MAX600 使用周囲温度(℃)0~50 イオンバランス±30V(距離1000mm) 使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと) オゾン発生量(ppm)0.05以下 アズワン品番64-8434-59
1個
5,098 税込5,608
翌日出荷

1個
5,288 税込5,817
5日以内出荷

仕様鉛フリーはんだ対応 トラスコ品番384-4072 種別0.8C型 使用できるはんだこてFX888 使用できるこて部FX8801
1本
999 税込1,099
当日出荷

サンコー(三甲)サンケース C350 本体
RoHS
仕様●外寸長辺(mm):96●有効内寸長辺(mm):73●有効内寸高さ(mm):68 材質本体PS フタL-LDPE 透明/透明 容量(L)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)83
1個
239 税込263
3日以内出荷

サンコー(三甲)サンケース C580 本体
RoHS
仕様●外寸長辺(mm):132●有効内寸長辺(mm):122●有効内寸高さ(mm):50 材質本体PS フタL-LDPE 透明/透明 容量(L)0.58 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)60
1個
229 税込252
3日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
60日以内出荷

サンコー(三甲)サンケース C800 本体
RoHS
材質本体:PP、フタ:PE 透明/透明 容量(L)0.8 有効内寸(mm)91×105 外寸(mm)111×120 使用例水飴出荷容器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
3日以内出荷

サンコー(三甲)サンケース C220 本体
RoHS
仕様●内寸長辺(mm):89●外寸長辺(mm):98 材質本体PSフタPE 透明/透明 容量(L)0.22 内高(mm)57 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)70
1個
179 税込197
3日以内出荷

サンコー(三甲)サンケース C100 本体
RoHS
仕様●外寸長辺(mm):67●有効内寸長辺(mm):49●有効内寸高さ(mm):47 材質PS 透明/透明 容量(L)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)60
1個
119 税込131
3日以内出荷

サンコー(三甲)サンケース C190 本体
RoHS
仕様●外寸長辺(mm):67●有効内寸長辺(mm):48●有効内寸高さ(mm):89 材質PS 透明/透明 容量(L)0.19 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)97
1個
129 税込142
3日以内出荷

サンコー(三甲)サンケース C280 本体
RoHS
仕様●内寸長辺(mm):89●外寸長辺(mm):98 材質本体PSフタPE 透明/透明 容量(L)0.28 内高(mm)69 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)80
1個
209 税込230
3日以内出荷

サンコー(三甲)サンケース C120 本体
RoHS
仕様●外寸長辺(mm):90●有効内寸長辺(mm):79●有効内寸高さ(mm):24 材質PP 透明/透明 容量(L)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)27
1個
99 税込109
3日以内出荷

サンコー(三甲)サンケース C130-2 本体
RoHS
仕様●外寸長辺(mm):85●有効内寸長辺(mm):56●有効内寸高さ(mm):37 材質PP 透明/透明 容量(L)0.13 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)50
1個
109 税込120
3日以内出荷

サンコー(三甲)サンケース C300-3 本体
RoHS
仕様●外寸長辺(mm):153●有効内寸長辺(mm):135●有効内寸高さ(mm):21 材質本体PPフタPS 容量(L)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)32
1個
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
95,980 税込105,578
翌々日出荷


1セット(2個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

サンコー(三甲)サンケース C300-2 本体
RoHS
仕様●内寸長辺(mm):127●外寸長辺(mm):137 材質本体PP フタPS 透明/透明 容量(L)0.3 内高(mm)43 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)50
1個
229 税込252
3日以内出荷

・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザーコテ先です。
種別2.6C型 寸法(mm)2.6 仕様鉛フリーはんだ対応 トラスコ品番384-3971 質量(g)180 使用できるはんだこてFX888 使用できるこて部FX8801
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

型式1C型 仕様こて先先端は、鉛フリーはんだメッキ 適合GP-101S トラスコ品番438-0860 質量(g)13
1個
999 税込1,099
当日出荷


IZS4 - イオナイザ(IZS41-2500C) SMC CADデータあり
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) バー全長(mm)2500 電極(C) 高速除電カートリッジ 入出力(-) NPN 材質(電極針)シリコン
1個
339,800 税込373,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IZS41-1540C-08B-X10 IZS4 - イオナイザ(IZS41-1540C) SMC CADデータあり
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(-) 内蔵センサ ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) バー全長(mm)1540 電極(C) 高速除電カートリッジ 入出力(-) NPN 継手(08) Φ8ワンタッチ管継手 材質(電極針)シリコン
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷

IZS41-1240C-08B-X10 IZS4 - イオナイザ(IZS41-1240C) SMC CADデータあり
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(-) 内蔵センサ ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) バー全長(mm)1240 電極(C) 高速除電カートリッジ 入出力(-) NPN 継手(08) Φ8ワンタッチ管継手 材質(電極針)シリコン
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷


1個
1,098 税込1,208
当日出荷


IZS4 - イオナイザ(IZS41-340C) SMC CADデータあり
バー全長(mm)340 電極(C) 高速除電カートリッジ 材質(電極針)シリコン 入出力(-) NPN ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) 継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IZS41-2080C-08B-X10 IZS4 - イオナイザ(IZS41-2080C) SMC CADデータあり
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(-) 内蔵センサ ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) バー全長(mm)2080 電極(C) 高速除電カートリッジ 入出力(-) NPN 継手(08) Φ8ワンタッチ管継手 材質(電極針)シリコン
1個
279,800 税込307,780
10日以内出荷

IZS41-2020C-10B-X10 IZS4 - イオナイザ(IZS41-2020C) SMC CADデータあり
ブラケット(B) ブラケット付 センサー(-) 内蔵センサ ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) バー全長(mm)2020 電極(C) 高速除電カートリッジ 入出力(-) NPN 継手(10) Φ10ワンタッチ管継手 材質(電極針)シリコン
1個
269,800 税込296,780
10日以内出荷

有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます。
用途金属加工用 仕様ヤニなし トラスコ品番585-2248 質量(g)500 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01% 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)1.6
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります