はんだ関連・静電気対策用品 :「panasonic」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。

充電工具リサイクルバッテリーサービス 詳しくはこちら
関連キーワード
83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在に曲げられます。切断し、長さを変更できます。
材質ウレタン 長さ(mm)500 最小曲げ半径(mm)R15以上 エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7 チューブ径(Φmm)6
1個
779 税込857
当日出荷

1台
89,980 税込98,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオナイザ本体と形状保持チューブのジョイント用ノズルです。
材質ステンレス 付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個 エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5 消費エア流量(L/min[ANR])30~250
1個
12,880 税込14,168
5日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)200VAC電源ケーブル
仕様ANUJ6802用200VAC対応電源ケーブル 規格CE
1台
5,998 税込6,598
32日以内出荷

1台
66,980 税込73,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
239,800 税込263,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
32日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
32日以内出荷

イオナイザ本体と導電性チューブのジョイント用ノズルです。
材質ステンレス 付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個 エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7(最大印加圧力はチューブ長による) 消費エア流量(L/min[ANR])20~160(印加圧力0.02~0.7MPa時)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ストレートノズル
直線型のバーで、複数の穴が開いています。
材質ステンレス 付属品アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個ストレートバーノズルホルダ:1式 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.40
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
669,800 税込736,780
32日以内出荷

1台
459,800 税込505,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)形状保持チューブ
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス 最小曲げ半径(mm)R40以上 エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ER-Xシリーズ用ACアダプタ
エコ商品
本製品は、イオナイザER-Xシリーズ用のACアダプタです。
セット内容ACアダプタ一式(UNIFIVE社製 型式:UNI336-2415、ACアダプタ本体:1本、ACケーブル:1本)、中継ケーブル:1本(ヒムエレクトロ社製) 質量(g)約250 出力電圧(V)24 DC±5 % 入力電圧(V)100 ~240 AC, 50 Hz/60 Hz 出力電流(A)1.5 使用周囲温度(℃)+0 ~+40 、保存時: -20 ~+65 使用周囲標高(m)2000以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) 使用周囲湿度(%RH)5~95
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シャワーノズル
エアを拡散させるタイプです。
材質ステンレス 付属品アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.40
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)UJレンズ
仕様レンズを取り付けずに使用する場合のヘッド側レンズの汚れ・キズ防止用 規格CE
1台
39,980 税込43,978
32日以内出荷

1台
33,980 税込37,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED方式 AICURE LEDヘッド
規格CE 寸法(mm)Φ12×50 ケーブル長(m)0.2
1台
239,800 税込263,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
9,498 税込10,448
32日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
32日以内出荷

1台
149,800 税込164,780
32日以内出荷

1台
299,800 税込329,780
32日以内出荷

1台
689,800 税込758,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)6170シリーズ365標準ヘッド
ケーブル長(m)1.9 コントローラにダイレクト接続(注): 標準出力ヘッドのケーブルは定長です。 光源クラス3B LED製品 使用温湿度範囲+5~+35、CM530~85%RH(25℃にて 結露なきこと) 光源寿命20000時間(ヘッド内部 LED温度60℃の場合)(注): 保証値ではありません。
1台
199,800 税込219,780
32日以内出荷

1台
26,980 税込29,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
32日以内出荷

UVが透過しにくい樹脂・ガラスを405nmで接着してみませんか? UV硬化の用途を拡げる405nmタイプ パナソニックオリジナル 高効率レンズ採用 20,000mW/cm2クラス スマートヘッド 操作性 照射安定性 環境性&信頼性
用途アプリ集のご案内、デジタル家電、医療機器、印字・捺印、液晶、電子部品 表示7セグメント表示 冷却方式自然冷却(ファンなし) 外部出力READY信号、エラー信号、警告出力、BUSY出力(各ヘッド毎)、+5V出力(表示灯用) 操作電圧(V)ACアダプタ付属:100~240AC(±10%) 50/60Hz 60A(AC100時) 使用温湿度範囲0~+35℃/30~85%RH(但し、結露しないこと) 付属品ACアダプタ、キー
1台
289,800 税込318,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
32日以内出荷

1台
28,980 税込31,878
32日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ標準タイプ
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止 放電方式高周波AC方式 付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚 適合EMC指令、RoHS指令 材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC 質量(g)約790 出力電圧±約2kV 電源電圧(V)24(DC・±10%) 機能エラー出力、放電停止入力 消費電流(mA)700以下 使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65 イオンバランス±10V以下 使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと) 除電時間(秒)約1 ケースアース方式C(コンデンサ)アース 表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色) オゾン発生量(ppm)0.04以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

1パック(5枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型イオナイザ高周波AC方式
エコ商品
本体は、109×27×28mmの超小型サイズですので、装置への組み込みや設備への後付けも容易です。 また、高圧電源部を本体に内蔵しているため、除電部以外に余分なスペースは必要ありません。 生産現場での使い勝手を考慮した充実の機能を本体に装備。しかもコントローラは不要です。 外部機器からの入力信号により、放電のON/OFFが可能です。センサなどでワークを検出させ、使用したいときだけイオンを生成することができます。 放電のON/OFFをLED表示で確認できます。電源ONで放電をしていないというトラブルを未然に回避できます。 放電針は本体の後側から引き出せますから、交換時にノズルを外す必要がありません。 イオン吹き出し口をワークに近づけて設置しても、メンテナンスが簡単に行なえます。 放電針の清掃・交換時期を知らせたり、異常な放電によるトラブルを防止する、「チェック機能」と「異常放電監視機能」を装備しています。 各機能とも、LED表示で確認できます。また各機能の出力を利用して、イオナイザの稼動状態を外部からモニタすることが可能です。 電源電圧24V DCで、消費電力はわずか70mA以下を実現しました。また、高圧ケーブルの引き回しが不要ですから安全です。 放電針はむき出しでないため、間違って触れる心配がありません。また金属を近づけてもリークすることがありませんので安心です。
用途大型ガラス基板の除電、レンズの除電・除塵、電子部品のピンポイント除電、基板上LEDの放電破壊防止、リレーやスイッチ接点の除電・除塵、コネクタ・スイッチの除塵 放電方式高周波AC方式 付属品配線用コネクタ[モレックス社製:ハウジング(5557-08R)、ターミナル(5556TL)]:1式、コネクタ付ケーブル0.5m付 材質ケース:PPS、カバー:ステンレス、放電針:タングステン 質量(g)約120 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 電源電圧(V)24(DC・±10%) 使用流体空気(乾燥したクリーンエア) 消費電流(mA)70以下 使用周囲温度(℃)0~55(但し、結露しないこと) リセット異常放電検知により放電回路が停止している場合、電源の0Vとの短絡後に開放することで放電回路の停止を解除 イオンバランス±10V以下 使用周囲湿度35~65%RH 短絡保護装置 出力動作放電針の汚れ、磨耗などを1.5秒以上連続検知したときON、正常時OFF 最大印加電圧(V)30以下(DC)(出力端子-0V間) 除電時間(秒)1以下 放電出力電圧(V)約2000 供給エア流量(L/min)500(ANR)以下 表示灯電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)、放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)、チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、磨耗などを検知時点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電検知時点灯) 耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間 オゾン発生量(ppm)0.03以下 RoHS指令(10物質対応)対応 残留電圧(V)1以下(流入電流50mAにて)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド接続ケーブル
ケーブル種類両側コネクタ付キャブタイヤケーブル
1本
8,198 税込9,018
4日以内出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電針ユニット
タングステン針付ユニット
仕様タングステン針付ユニット
1セット
6,498 税込7,148
5日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電針ユニット
交換用タングステン針付ユニット
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ低風量タイプ
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 小さな部品や薄いフィルムなどを扱う作業工程での除電に、風速を約半分に抑えた低風量タイプです。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止 放電方式高周波AC方式 付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚 適合EMC指令、RoHS指令 材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC 質量(g)約790 出力電圧±約2kV 電源電圧(V)24(DC・±10%) 機能エラー出力、放電停止入力 消費電流(mA)400以下 使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65 イオンバランス±10V以下 使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと) 除電時間(秒)約1.5 ケースアース方式C(コンデンサ)アース 表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色) オゾン発生量(ppm)0.04以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります