はんだ関連・静電気対策用品 :「smc イオナイザ」の検索結果
はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
商品豆知識
・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。
・薄型設計:厚さ寸法16mm
・RoHS対応。
・用途に応じたノズル選択可能。
・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視)
・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
材質筐体:ABS・ステンレス、ノズル:ステンレス、エミッタ:タングステン
電圧【オフセット電圧(イオンバランス)】±15V
適合規格CE(EMC指令), UKCA, cUL(UL867, C22.2 o.187)
使用圧力(MPa)【エアパージ】0.05~0.7
本体質量(g)70
ブラケットなし
電源電圧(V)DC24 ±10%
使用流体【エアパージ】空気(清浄乾燥空気)
入力信号(放電停止信号・リセット信号・外部スイッチ信号1・外部スイッチ信号2)0Vと接続、電圧範囲:DC5V以下、消費電流:5mA以下
出力信号(放電信号・異常信号・メンテナンス信号)最大負荷電流:40mA、残留電圧:1V以下(負荷電流40mA時)、最大印加電圧:DC26.4V
電圧印加方式高周波AC方式
除電制御範囲20~500mm
耐衝撃(m/s2)100
周囲温度(℃)(使用時・保存時)0~55
ノズル形状大流量ノズル
入出力NPN入出力
印加電圧(kV)2.5AC
イオン発生方式コロナ放電式
RoHS指令(10物質対応)対応
接続チューブ外径【エアパージ】Φ6・Φ1/4"
継手【ワンタッチ管】Φ6
消費電流80mA以下
周囲湿度(%)(使用時・保存時)35~65(結露なきこと)
電源ケーブル3m
オーダーメイド仕様電極針汚れ検知機能OFF仕様
1個
¥39,980
税込¥43,978
24日以内出荷
高帯電ワークを強力除電。フィルム・樹脂の除電に最適。パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)。狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)。設備の隙間を通して設置可能。狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP。エア供給なしでの強力除電。高速除電 減衰時間約60%短縮。分岐ケーブルによる両方向除電。1台の高電圧電源で対応可能。1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)。バーとノズルの混載接続も可能。モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)。コントローラ~バー最大設置距離:15m
用途バー+高電圧電源付コントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)
取扱説明書(3.07MB) (3.07MB)
用途IZT45シリーズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)
取扱説明書(4.8MB)
高帯電ワークを強力除電。フィルム・樹脂の除電に最適。パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)。狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)。設備の隙間を通して設置可能。狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP。エア供給なしでの強力除電。高速除電 減衰時間約60%短縮。分岐ケーブルによる両方向除電。1台の高電圧電源で対応可能。1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)。バーとノズルの混載接続も可能。モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)。コントローラ~バー最大設置距離:15m
用途バー+高電圧電源モジュール+コントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)
取扱説明書(4.8MB)
用途IZT44シリーズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)
取扱説明書(3.07MB) (3.07MB)
用途IZT45シリーズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)
取扱説明書(4.8MB)
用途IZT44/45シリーズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)
取扱説明書(3.07MB) (3.07MB) (4.8MB)
1個
¥5,298
税込¥5,828
46日以内出荷
用途IZT45シリーズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)
取扱説明書(4.8MB)
用途IZT44/45シリーズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)
取扱説明書(3.07MB) (3.07MB) (4.8MB)
用途IZT44/45シリーズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)
取扱説明書(3.07MB) (3.07MB) (4.8MB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
46日以内出荷
用途IZT45シリーズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)
取扱説明書(4.8MB)
用途IZT44シリーズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)
取扱説明書(3.07MB) (3.07MB)
用途IZT44/45シリーズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)
取扱説明書(3.07MB) (3.07MB) (4.8MB)
用途IZT45シリーズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)
用途IZT45シリーズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)
取扱説明書(4.8MB)
用途IZT44/45シリーズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)
取扱説明書(3.07MB) (3.07MB) (4.8MB)
用途IZT44/45シリーズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)
取扱説明書(3.07MB) (3.07MB) (4.8MB)
用途IZT44シリーズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)
取扱説明書(3.07MB) (3.07MB)
用途IZT44シリーズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)
取扱説明書(4.8MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
46日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。