はんだ関連・静電気対策用品 :「sphc」の検索結果

はんだ関連・静電気対策用品には、はんだ付けに必要なこてや金属(はんだ)のほかに、粘着マットや不織布ワイパー、帯電防止用バンドなどがあります。粘着マットは、半導体工場や食品工場などでの静電気対策に使われる製品です。不織布ワイパーは、吸液性や保液性に優れていて静電気の防止に役立つため、一般研究室をはじめ製薬工場、バイオ関係でも使用されています。また立ち仕事や移動がある作業での静電気対策におすすめなのがリストバンド型の帯電防止用バンドです。静電気防止に加えて感電防止対策としても使用されます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP-200交換用コテホルダーです。人間工学に基づいた持ちやすさです。
用途消耗品の交換に。 トラスコ品番383-4169 質量(g)122 コード長さ(m)1.22
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ標準タイプ
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止 放電方式高周波AC方式 付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚 適合EMC指令、RoHS指令 材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC 質量(g)約790 出力電圧±約2kV 電源電圧(V)24(DC・±10%) 機能エラー出力、放電停止入力 消費電流(mA)700以下 使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65 イオンバランス±10V以下 使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと) 除電時間(秒)約1 ケースアース方式C(コンデンサ)アース 表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色) オゾン発生量(ppm)0.04以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファンタイプイオナイザ低風量タイプ
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。 小さな部品や薄いフィルムなどを扱う作業工程での除電に、風速を約半分に抑えた低風量タイプです。 「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。 2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。 放電針汚れ検知機能を追加装備。 放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。 ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。 ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止 放電方式高周波AC方式 付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚 適合EMC指令、RoHS指令 材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC 質量(g)約790 出力電圧±約2kV 電源電圧(V)24(DC・±10%) 機能エラー出力、放電停止入力 消費電流(mA)400以下 使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65 イオンバランス±10V以下 使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと) 除電時間(秒)約1.5 ケースアース方式C(コンデンサ)アース 表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色) オゾン発生量(ppm)0.04以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング