絞り込み
消費電力(W)
  • 5未満
  • 5~10未満(23)
  • 10~20未満(17)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(7)
  • 50~60未満(8)
  • 60~70未満(5)
  • 80~90未満(3)
  • 90~100未満(7)
  • 100~200未満(5)
電圧(V)
  • 100(6)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • 東芝ライテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防犯照明器具には、LED防犯灯や取り付けバンドなどがあります。LED防犯灯は、これまであった光源器具に比べると長寿命で、定期的にランプの交換をする必要がないので、メンテナンスのための手間を削減することが可能。形状も軽量化、小型化されてきていいます。消費電力も少ないため、年間の電気料金を削減することも可能です。平成23年の12月1日から、街路灯や防犯灯における新料金区分が追加されたので、導入されやすくなりました。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足元灯・保安灯/保安灯 DAIKO(大光電機)足元灯・保安灯/保安灯DAIKO(大光電機)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵
LED消化栓表示灯 Panasonic(パナソニック)LED消化栓表示灯Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用)仕様端子台式、消防設備専用幅(mm)Φ100質量(kg)0.5取付壁面埋込取付専用電圧(V)AC100消費電力(W)0.5構造防雨型保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17)光源寿命40000時間LED同梱出しろ(mm)68
足元灯・保安灯/LED交換可能タイプ DAIKO(大光電機)足元灯・保安灯/LED交換可能タイプDAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可付属品自動点滅器付、コンセント(容量1.5kW・15A)付適合スイッチボックス専用、2個用スイッチボックス(カバー付)に適合材質プラスチック 白/アクリル 乳白(マット)寸法(mm)径□115 埋込深36 出14電圧(V)AC100消費電力(W)1ランプランプ付色温度(K)2800エネルギー消費効率(Lm/W)2.6光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)1色(本体)光色電球色演色指数(Ra)74定格光束(Lm)1.3調光の可否非調光
LED保安灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LED保安灯【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
82,980税込91,278
1台
32日以内出荷
既設の防犯灯を活かして停電対応が可能 ポール取り付けも可能 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
質量(kg)2.6材質(本体)アルミダイカスト(クールホワイト)使用温度範囲(℃)-5~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)2.3構造防まつ型全光束(Lm)290センサー明るさセンサ:内蔵保護等級IP44色温度(K)8000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)126蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号非常灯:AE1-003光色アカルミナホワイト色耐電圧(kV)15(コモンモード)点灯時間停電時:4時間演色指数(Ra)70調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)全面:アクリル(透明つや消し仕上)
LED保安灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LED保安灯【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
停電時にLED保安灯が点灯し、避難誘導などをサポートします。(停電時より4時間点灯) 取付間隔32mで最小照度0.1lx以上を確保 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
材質(本体)アルミダイカスト(クールホワイト)使用温度範囲(℃)-5~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)2.3構造防まつ型全光束(Lm)290センサー明るさセンサ:内蔵保護等級IP44色温度(K)8000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)126蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号非常灯:AE1-003光色アカルミナホワイト色耐電圧(kV)15(コモンモード)点灯時間停電時:4時間演色指数(Ra)70調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)全面:アクリル(透明つや消し仕上)
足元灯・保安灯/足元灯 DAIKO(大光電機)足元灯・保安灯/足元灯DAIKO(大光電機)
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)AC100
防雨形 100Vプラグインフォトスイッチ 東芝ライテック防雨形 100Vプラグインフォトスイッチ東芝ライテック
5,498税込6,048
1個
12日以内出荷
本体はワンタッチで取付、取り外しができ保守点検等に便利です。 しゃ光フードは一体となっているため、不要です。
消費電力(W)1定格電圧(V)AC100V仕様JIS1P形、適合受台:OSS-1063N、OSS-1062、テストカバー付動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式定格周波数(Hz)50/60結線方式プラグ式負荷電流(A)6A動作照度(点灯)10~80lx、(消灯)点灯照度の5倍以下
防犯照明器具