LED照明器具 屋外用照明 投光器用 遮光ルーバ三菱電機4日以内出荷から31日以内出荷
屋外用・重耐塩仕様
用途屋外用照明 投光器用の遮光ルーバ付属品落下防止ワイヤ×1本、平座金×1個、段付きねじ×1本、M4×14ねじ×3本材質ルーバ枠:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)、フーバフィン:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)
LED照明器具 屋外用照明 投光器 重耐塩仕様三菱電機31日以内出荷
工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ
重耐塩仕様
軽量化により取付時や架台への負担を軽減
用途屋外用投光器仕様重耐塩仕様材質電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト)材質(本体)アルミ(シルバーアルマイト)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃保護等級IP65色温度(K)5000使用可能温度範囲-25~40℃材質(カバー)前面:強化ガラス(透明)光源色昼白色アーム鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ)耐風速(m/s)60耐電圧(kV)15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付演色指数(Ra)73調光の可否不可電源ユニット内蔵
防犯灯コイズミ税込¥8,798~¥7,998~
LED街路灯東芝ライテック税込¥10,668~¥9,698~
LED街路灯東芝ライテック税込¥219,780~¥199,800~
LED街路灯東芝ライテック税込¥50,578~¥45,980~
LED街路灯東芝ライテック税込¥219,780~¥199,800~
LED街路灯東芝ライテック税込¥219,780~¥199,800~
LED街路灯東芝ライテック税込¥14,278~¥12,980~