防犯照明器具 :「LED 配線」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HID形LEDランプシステム。屋内・屋外・ポール内設置可能(防雨形)。IEC基準(4kV)を超える高耐雷サージ性能(ノーマルモード時:10kV コモンモード時:15kV)。2次側(管灯回路)配線長 最長50mまで延長可能。
仕様別置形 質量(g)1100 タイプ全方向タイプ 種類街路灯用 周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242 定格出力電流(A)0.325 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×81×78.5 取付ピッチ(mm)350 充電入力容量(VA)68 クラス1000 灯数1灯 適合ポール径(Φmm)139.8(最小)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷