防犯照明器具 :「led 高天井」の検索結果
防犯照明器具には、LED防犯灯や取り付けバンドなどがあります。LED防犯灯は、これまであった光源器具に比べると長寿命で、定期的にランプの交換をする必要がないので、メンテナンスのための手間を削減することが可能。形状も軽量化、小型化されてきていいます。消費電力も少ないため、年間の電気料金を削減することも可能です。平成23年の12月1日から、街路灯や防犯灯における新料金区分が追加されたので、導入されやすくなりました。
関連キーワード
HID形LEDランプシステム
仕様別置形
タイプ下方向タイプ
種類高天井用
周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)336×79×64
取付ピッチ(mm)310
灯数1灯
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。