Motorbike CleanerLIQUI MOLY9日以内出荷
オートバイ、スクーター、ATV、スノーモービル用に特別に開発された洗浄液。・オートバイクリーナー生分解性。・頑固な汚れを素早く、徹底的にそして優しく取り除きます。・環境に有害な溶媒を含んでいません。・洗浄したい部分にたっぷりとスプレーして、5~15分間放置します。・直射日光の当たる場所や、熱を帯びた車体やエンジンへの使用はしないでください。・光沢の塗装されていないアルミニウムやマグネシウム、未塗装のポリカーボネートには使用しないでください。オートバイ、スクーター、ATV、スノーモービルなどの迅速かつ徹底的な清掃に。エンジンまたは車体が冷えている状態で、クリーニングする部分に薄く均等にスプレーします。 特に汚れのひどい箇所をクリーニングする場合には、ブラシをご使用ください。 汚れ具合により、 スプレー後5分~15分の間放置、またはブラシ等で洗浄し、洗浄液を奇麗な水で洗い流してください。 その後水分を柔らかい布で拭きとります。再塗装された部品については、見えない場所で塗装の適合性(スポッティングまたは浮き上がり等)を確認してください。適切に使用されれば、ペンキおよびプラスチックを傷つけることはありません。頑固な汚れを素早く徹底的に優しく除去
用途オートバイクリーナー生分解性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性