絞り込み
ブランド
  • LAVEN(ラベン)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • ホンダ(5)
  • スズキ(4)
  • MOTOWN(4)
  • LIQUI MOLY(3)
  • CR-1(2)
  • ペンギンワックス(2)
  • 撥水道場(2)
  • ウイルソン(1)
  • UNiCON(ユニコン)(1)
  • 栄技研(1)
  • Vipros(ヴィプロス)(1)
  • CARVEK(1)
  • speedHeart(1)
  • ペンギン(1)
  • MOTUL(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーワックス LAVEN(ラベン)スプレーワックスLAVEN(ラベン)(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
水洗いなしで簡単に汚れを落し、ワックス掛けも同時に行います。きれいな仕上がりに加えて、作業時間も短縮。業務用徳用サイズです。 タンクからボディまでの全体の汚れ落し、ワックス掛けに、メーター回りの梨地部分などから白い拭き残りを解消。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量294mL
耐熱ワックス LAVEN(ラベン)耐熱ワックスLAVEN(ラベン)(26件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(180mL)
当日出荷
マフラー、エキゾーストパイプ、クロームメッキ、エンジンなど、高温のために劣化し光沢を失った塗装部分に、光沢と防錆効果を与えます。
用途エンジン/マフラー/エキゾーストパイプ/クロームメッキなど、高温部の劣化防止に/雨天走行前の処理で効果を発揮。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
バイクワックス LAVEN(ラベン)バイクワックスLAVEN(ラベン)(6件のレビュー)
999税込1,099
1本(180mL)
当日出荷
オートバイのために開発された、高性能ワックス。塗り伸ばしながら拭きとるので、ワックス掛けが短時間でOK。梨地部分やエンブレムに、白い拭き残りができません。
用途タンク/カウル/フェンダー/メッキ部分や塗装面/ヘルメットのお手入れに危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量126mL
PROTECH業務用ワックスRX-1 LAVEN(ラベン)PROTECH業務用ワックスRX-1LAVEN(ラベン)
29,980税込32,978
1本(20L)
5日以内出荷
プラステック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにしたエマルジョンタイプのプロ用ワックスです。 自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけでシリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護被膜を作ります。 キャニオンガン0.5L容器付き
用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分の艶出し用表示成分シリコンオイル(33%)、非イオン系界面活性剤危険物の類別非危険物
PROTECH RX-1 LAVEN(ラベン)PROTECH RX-1LAVEN(ラベン)
8,698税込9,568
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
LAVENプロテック業務用液体ワックスRX-1は、プラスチック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにした エマルジョンタイプのプロ用ワックスです。 自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけで、シリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護皮膜をつくります。
用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分のつや出し用成分シリコンオイル33%、非イオン系界面活性剤使用方法(1)使用する前に洗車し、ホコリ、汚れ等を落とし水分を拭き取ってください。(2)付属のコックを取りつけ、小分けして使用してください。(3)約20cm離して薄く均一にスプレーし、そのまま放置するか、柔らかい布でふき取ってください。(4)使用後は、密栓し、石けんで手を洗ってください。危険物の類別非危険物

洗車・クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

ワックス・コーティング