自動車用袋ナット :「a7075」の検索結果
関連キーワード
「ねじピッチ(mm)/山数」から絞り込む
1.25(1)
1.5(1)
ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!!
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
タイプ袋
二面幅(mm)17
ねじ径(mm)12
全長(mm)44
セット内容ナット20個、専用アダプター(外径24mm)1個
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
『タイヤ/ホイール締結部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用ロックナット
- 自動車用ラグボルト
- 車用ホイールナットキャップ
- 自動車用袋ナット
- 自動車用貫通ナット
- 車用ショートナット
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。