絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(27)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(227)
  • BBKテクノロジーズ(161)
  • EDWARDS(3)
  • JAPPY(16)
  • JTC(10)
  • testo(テストー)(7)
  • アサダ(182)
  • イチネンTASCO(649)
  • エスコ(156)
  • スペクトロニクス(4)
  • タカトテクニカ(3)
  • デンゲン(38)
  • プロステップ(12)
  • マキタ(6)
  • ロビネア(ROBINAIR)(45)
  • ワザアリツールズ(17)
  • 日東工器(21)
  • 旭エンジニアリング(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調配管工具とはエアコン等の空調を配管する際に使われる工具。配管をする際には様々な工具を使った作業が必要になりますが、チューブを開いたり曲げたりするベンダーやそれを切るチューブカッター、またバルブを開閉するために使うキーレンチやガス漏れなどを防ぐためにフレア加工をするための工具などが使用されます。複数の作業を1つのセットで出来る便利ツールなども購入可能です。中にはホームセンターで買えるものもありますが、業務用で使われるものが多くなっています。
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1,607件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力計用ジョイント イチネンTASCO

    圧力計用ジョイント

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
  • R410A/R32 チャージホース用パッキン イチネンTASCO

    R410A/R32 チャージホース用パッキン

    イチネンTASCO(10件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1パック(6個)
    当日出荷
    HFC対応素材。5/16フレア対応。漏れ防止用テーパー加工。
    用途R410A用
  • R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1パック(6個)
    当日出荷
    HFC対応素材。
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.7
  • HFC(新冷媒)用バルブコア イチネンTASCO

    HFC(新冷媒)用バルブコア

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(6個)
    当日出荷
    仕様新冷媒
  • R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ イチネンTASCO

    R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ

    イチネンTASCO(11件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
    全長(mm)56対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス
  • R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) イチネンTASCO
    イエロー
    ブルー
    レッド

    R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(15件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
  • UVブラックライト(3灯) イチネンTASCO

    UVブラックライト(3灯)

    イチネンTASCO(18件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
    寸法(mm)31×31×93材質(本体)アルミニウム質量(g)約75g光源日亜化学製UV-LED波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)LED3灯実用点灯時間約15時間
  • R22・R12・R502 1/4チャージホース用パッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R502 1/4チャージホース用パッキン

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途R22、R12、R502用材質NBR
  • R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット(3本)
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
  • 4サイズバルブキーレンチ エスコ

    4サイズバルブキーレンチ

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥980~税込¥1,078~
    1個
    当日出荷
    用途エアコン、冷凍機のバルブ開閉用に材質スチール
  • R410A チャージホース(単品) イチネンTASCO
    イエロー
    ブルー
    レッド

    R410A チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(15件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R410A/R32用接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32
  • フレアエイド JAPPY

    フレアエイド

    JAPPY(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個(50mL)
    3日以内出荷
    フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、液状漏れ防止剤としてご使用いただけます 少量塗布するだけで冷媒(フロンガスなど)の漏えいを抑制 あらゆる冷媒に対応(POE油ベース) フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンの落下防止などあらゆる場面で活躍
    材質(ボトル)ポリ容器色淡黄褐色透明液質量(g)66使用温度(℃)-40~200(冷媒配管使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×32×116主成分ポリエステルポリオール保管温湿度範囲80%RH以下粘度(Pa・s)30~50保管温度(℃)-5~40
  • ピアシングプライヤー用交換針用パッキン イチネンTASCO

    ピアシングプライヤー用交換針用パッキン

    イチネンTASCO
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    針付ベースがスライドして銅管に穴をあけるので、針が折れにくい構造です。
    用途TA173C用
  • 伸縮ロッド付空気センサー イチネンTASCO

    伸縮ロッド付空気センサー

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。 天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。
    使用温度範囲(℃)-50~200長さ(cm)伸縮時/23、伸長時/110コード長さ(cm)140
  • カーエアコンクイックジョイント イチネンTASCO

    カーエアコンクイックジョイント

    イチネンTASCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !。R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
    対応冷媒種別R134a
  • ラインタップバルブ BBKテクノロジーズ

    ラインタップバルブ

    BBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
  • バルブコア イチネンTASCO

    バルブコア

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(6個)
    当日出荷
    仕様従来冷媒
  • 表面センサー付デジタル温度計セット イチネンTASCO

    表面センサー付デジタル温度計セット

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
    用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース質量(kg)0.5使用温度(℃)標準センサー/-50~+200チャンネル数1入力Type K測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃入力端子専用プラグ
  • ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付 タカトテクニカ

    ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付

    タカトテクニカ(32件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
    用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル寸法(mm)255×110×205接続口径1/4フレア質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度25ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)(封入)160
  • R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品) イチネンTASCO
    イエロー
    ブルー
    レッド

    R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R404A、R407C、R507A、R134a用接続口径1/4フレア使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
  • R1234yf用マニホールドゲージ JTC

    R1234yf用マニホールドゲージ

    JTC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
    付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り仕様PAGオイル専用接続口径(inch)7/16-20UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
  • R1234yf真空ポンプアダプター イチネンTASCO

    R1234yf真空ポンプアダプター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様ホース側専用クイックジョイント 内部Oリング付き、手締め仕様
  • シングルステージ真空ポンプ タカトテクニカ

    シングルステージ真空ポンプ

    タカトテクニカ(6件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
    付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル寸法(mm)240×93×200接続口径1/4フレア質量(kg)5.1電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度150ミクロン
  • チューブピアシングバルブ イチネンTASCO

    チューブピアシングバルブ

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。
    用途低圧側用
  • TA166ZA用ローレットパッキン イチネンTASCO

    TA166ZA用ローレットパッキン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合本体TA166ZA
  • フロンガス回収済 明示ステッカー イチネンTASCO

    フロンガス回収済 明示ステッカー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)100×80入数(枚)10回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
  • 表面センサ付高性能デジタル温度計セット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    表面センサ付高性能デジタル温度計セット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    当日出荷
    高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
    セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃質量(g)170電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
  • K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電子式水モレ検知器 イチネンTASCO

    電子式水モレ検知器

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。 給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。 耐水性ですが防水性ではありません。 背面と右側面にセンサーがあります。
    質量(g)111(電池含む)電源9V電池(電池使用時間2年間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×109×36使用環境温度(℃)0~+49アラーム時間&音量(継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)
  • バルブコアリムーバー &インストーラー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    バルブコアリムーバー &インストーラー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(19件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
    全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
  • ピアシングプライヤー用交換針 イチネンTASCO

    ピアシングプライヤー用交換針

    イチネンTASCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    針の内径が大きく、さらに針裏面に穴があいて流通量を大きくしているので、回収時間を短縮できます。
    用途TA173C用
  • PFゲージ用銅パッキン  1/4 イチネンTASCO

    PFゲージ用銅パッキン 1/4

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット(5個)
    当日出荷
    皮パッキン等に比べ、冷媒ガス等の洩れがありません。
    適合G(PF)1/4"用
  • チャージングスケールCS50Ⅲ アサダ

    チャージングスケールCS50Ⅲ

    アサダ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    9Vアルカリ乾電池で最大60時間使用可能 オプションのACアダプタを使用すれば100V電源でも使用可能 オートパワーオフ機能、アラーム機能あり
    用途フロンボンベやフロン回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に付属品9Vアルカリ乾電池、ケース質量(kg)3使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)50電源9Vアルカリ乾電池精度±5g計量皿寸法(mm)240×240電池寿命(時間)60測定単位5gオートパワーオフ3時間
  • 表面センサー イチネンTASCO

    表面センサー

    イチネンTASCO
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-50~200
  • 先端カバー アサダ

    先端カバー

    アサダ
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    リークディテクタLD316/LD316C専用先端キャップ
  • パッキンチェンジャー イチネンTASCO

    パッキンチェンジャー

    イチネンTASCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    チャージホースパッキンなどの取り付け、取り外しが簡単に行えます。ムシ押しの取り付け、取り外しも可能。パッキンリムーバーを収納し、コンパクトに持ち運べます。
    全長(mm)131、収納時:約91
  • R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用高さ(mm)53接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス
  • 電磁弁オープナーセット(アダプタ3個付) イチネンTASCO

    電磁弁オープナーセット(アダプタ3個付)

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥6,098税込¥6,708
    1セット
    当日出荷
    仕様電磁弁を強制的に開けるマグネットです。 冷媒回収作業などに用いると便利です。 内径…18Φ 外径…42Φ 高さ…30mm 適応サイズ…Φ10、12.5、15、18mm
  • R410A、R32 ボンベアダプタ イチネンTASCO

    R410A、R32 ボンベアダプタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    R410A色のピンクの帯を入れています。
    用途R410A、R32仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口5/16フレア対応冷媒種別R410A・R32
  • リークディテクタLD330 アサダ

    リークディテクタLD330

    アサダ
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    温故知新:今までの良さを残し、新機能を追加しました。デジタル液晶モニター:視認性向上。外付けLEDライト:暗所を照らす灯。UVライト切替可能:蛍光剤も見逃さない。手動ゼロ点:強制的に雰囲気ガスを0点に
    付属品標準:交換用フィルタ(5ヶ)、LED/UVライト、ライトフォルダ、キャリングケース、ACアダプタ(DC5V/1A)、USBケーブル(1.5m)、検査成績書質量(g)464(電池含む)電源リチウムイオン電池(電池寿命12時間)温度範囲(℃)使用温度:-10~52/保管温度:-20~60方式ガス導入:ガス吸引方式感度(最大)High:3g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年対応冷媒:HFC、HCFC、CFC、HFO大きさL:72×W:35×H:200mm時間ウォームアップ時間:約30秒検出方法ブザー音と液晶にインジケーターバー表示電池寿命-10~52℃:連続使用時間 12時間検知方式赤外線センサ式対応冷媒種別HFC、HCFC、CFC、HFO、R474A、R474B、R479A
...
空調配管工具