イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレアエイド JAPPY

    フレアエイド

    JAPPY(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(50mL)
    翌日出荷
    フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、液状漏れ防止剤としてご使用いただけます 少量塗布するだけで冷媒(フロンガスなど)の漏えいを抑制 あらゆる冷媒に対応(POE油ベース) フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンの落下防止などあらゆる場面で活躍
    材質(ボトル)ポリ容器淡黄褐色透明液質量(g)66使用温度(℃)-40~200(冷媒配管使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×32×116主成分ポリエステルポリオール保管温湿度範囲80%RH以下粘度(Pa・s)30~50保管温度(℃)-5~40
  • ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付 タカトテクニカ

    ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付

    タカトテクニカ(31件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
    用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル寸法(mm)255×110×205接続口径1/4フレア質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度25ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)(封入)160
  • R1234yf真空ポンプアダプター イチネンTASCO

    R1234yf真空ポンプアダプター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様ホース側専用クイックジョイント 内部Oリング付き、手締め仕様
  • シングルステージ真空ポンプ タカトテクニカ

    シングルステージ真空ポンプ

    タカトテクニカ(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
    電源(V)AC100(50/60Hz)付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル寸法(mm)240×93×200接続口径1/4フレア質量(kg)5.1排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度150ミクロン
  • R32対応 ツーステージ真空ポンプ タカトテクニカ

    R32対応 ツーステージ真空ポンプ

    タカトテクニカ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    家庭用エアコン、カーエアコンの真空引きに使用できる真空ポンプです。R32、R1234yfなどの微燃性ガスにも対応しています。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R32、R410Aなど従来冷媒・新冷媒にも対応。オイル逆流防止用電磁弁付
    用途エアコンのメンテナンスや修理作業に付属品変換アダプター 5/16(R32、R410対応)、M10-1.5P(R134a対応)、真空ポンプオイル230ml適合R32寸法(mm)244×102×203接続口径1/4フレア(UNF7/16)質量(kg)5.1電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター出力(W)180到達真空度15ミクロン入数1台オイル量(mL)(封入)200
  • ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット イチネンTASCO

    ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。 ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。
    仕様真空保持用ボールバルブ、5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4)寸法(Φmm)目盛盤/40(TA142BP)取付ねじ5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-1.0
  • 充電式真空ポンプ マキタ

    充電式真空ポンプ

    マキタ(3件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。
    バッテリー電圧(V)18付属品真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア質量(kg)3.5(バッテリ含む)タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付排気速度(L/min)50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)約60分(1充電あたり)ポンプ1段式ロータリー充電時間(分)約55吸入口サイズ5/16インチ オスフレアオイル量(mL)100~115到達真空度(Pa)20
  • 小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付) イチネンTASCO

    小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付)

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
    到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
  • 充電式真空ポンプ マキタ

    充電式真空ポンプ

    マキタ(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。 コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
    バッテリー電圧(V)18仕様シングルステージ、逆流防止機構付質量(kg)3.5排気速度(L/min)50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/約50分ポンプ1段式ロータリー吸入口サイズ5/16インチ オスフレアオイル量(mL)100~115到達真空度(Pa)20
  • 小型ダブルステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    小型ダブルステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    コンパクト×高真空×高機能 到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!! ガスバラストバルブ付 ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    到達真空度3.3Pa(25ミクロン)種別本体のみ排気速度(L/min)40
  • 充電式真空ポンプ ツーステージ HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式真空ポンプ ツーステージ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    HiKOKI(ハイコーキ)初の充電式真空ポンプが登場。一般住宅用から5馬力クラスの業務用パッケージエアコンまで対応。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。質量 3.9kg (蓄電池BSL36A18X装着時)。高所にも持ち運びやすい。足場の悪い高所での作業負担を軽減します。電池残量が少なくなるとアラームでお知らせ。電池残量が少なくなると約5分間アラーム音が鳴り、電池切れによる作業の中断を防止します。セット品(XHZ仕様)では2ポート充電器を標準付属。36Vマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池、14.4Vリチウムイオン電池の充電に加え、10.8Vリチウムイオン電池の充電が可能です。2ポートなのでマルチボルト蓄電池と10.8Vリチウムイオン電池同時充電が行えます。
    質量(kg)(BSL36A18X装着時)3.9排気速度(L/min)50(1.8CFM)全長×全幅W×全高(mm)(BSL36A18X装着時)281×98×175バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)給気口5/16"オスフレアバッテリー電圧(V)18オイル量(mL)130~160到達真空度(Pa)5ローター2ステージ
  • 真空ポンプ用ホース マキタ

    真空ポンプ用ホース

    マキタ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    全長(mm)920
  • 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~15HP(馬力)程度。
    付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)120(60Hz)、102(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)300到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約450ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
  • ヒューズ イチネンTASCO

    ヒューズ

    イチネンTASCO
    549税込604
    1個
    当日出荷
  • 真空ポンプ用ゲージ付きバルブ マキタ

    真空ポンプ用ゲージ付きバルブ

    マキタ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • 小型真空ゲージS アサダ

    小型真空ゲージS

    アサダ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-6753-21
  • ポケットリーマー プロステップ

    ポケットリーマー

    プロステップ(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    手動に比べて素早く綺麗にバリ取りが可能。バリが粉状にりにくいから銅管内への混入を防ぐ。 銅管接地地面75°で削るので仕上がりが綺麗。
  • バーナー本体 ロビネア(ROBINAIR)

    バーナー本体

    ロビネア(ROBINAIR)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • 簡易真空ポンプ プロステップ

    簡易真空ポンプ

    プロステップ
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    簡易真空ポンプ コンパクト設計なので持ち運びが簡単。ルームエアコンの作業にご使用頂けます。
  • アルミケース A-Gas Japan(旧:FUSO)

    アルミケース

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    外寸(mm)335L×465W×305D内寸(mm)310L×445W×285D
  • 小型真空ポンプ用ケース JAPPY

    小型真空ポンプ用ケース

    JAPPY
    5,998税込6,598
    1台
    8日以内出荷
    真空ポンプの専用ケースとしてご使用いただけます 真空ポンプの専用ケース ルームエアコンの取り付け工事に最適
    質量(kg)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×275
  • 真空ポンプケース イチネンTASCO

    真空ポンプケース

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    用途TA150XK、TA150NV、TA150GL、TA150MX、TA150XE、TA150XF用付属品肩かけベルト付質量(kg)3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×220×350内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)440×200×330
  • バッテリー充電式用アダプター(makitaバッテリー対応アダプター) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    バッテリー充電式用アダプター(makitaバッテリー対応アダプター)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • アセチレン用プロラインチップ ロビネア(ROBINAIR)

    アセチレン用プロラインチップ

    ロビネア(ROBINAIR)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ライターでの着火の手間を省き、手先で簡単に着火できます。
  • 小型シングルテージ真空ポンプ イチネンTASCO

    小型シングルテージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クラス最小最軽量を実現 十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル!! ローター方式シングルステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    到達真空度12.7Pa(95ミクロン)質量(kg)2.95排気速度(L/min)40運転音(dB)60
  • 吸気バルブ5/16(TA150ZP-1,TA150SV) イチネンTASCO

    吸気バルブ5/16(TA150ZP-1,TA150SV)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様吸入ポート径…5/16″フレア ポンプ側取付ネジ…R1/4″
  • アルミケース イチネンTASCO

    アルミケース

    イチネンTASCO
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 真空ポンプ4CFM Eco アサダ

    真空ポンプ4CFM Eco

    アサダ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系付属品真空ポンプオイル(0.35L×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オストラスコ品番404-2565質量(kg)11.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×138×265排気速度(50/60Hz)(L/min)100/113モーター100V 375Wオイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、3/8(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
  • TA142VK-2・-3用 ローレットパッキン イチネンTASCO

    TA142VK-2・-3用 ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    用途TA142VK-2・-3用
  • キャリングケース2CFM-BL18 アサダ

    キャリングケース2CFM-BL18

    アサダ
    7,198税込7,918
    1個
    欠品中
    適合機種充電式真空ポンプ2CFM用
  • デュアル型真空ポンプゲージ付セット(デジタル計) イチネンTASCO

    デュアル型真空ポンプゲージ付セット(デジタル計)

    イチネンTASCO
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
    仕様オイル封入量(mL):約80付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタセット内容本体+アルミ収納ケース+真空ゲージキット(デジタル)+バルブ付チャージホースタイプドライブ方式:ダイレクト式電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)モーター回転数:1900(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156排気量(L/min)25.8(0.9CFM)到達真空度(Pa)18(135ミクロン)運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)ローターシングルステージポート径吸入:5/16"フレアオス
  • 真空ポンプアダプター イチネンTASCO

    真空ポンプアダプター

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ホース側専用クイックジョイント。内部Oリング付き、手締め仕様 。※口金サイズはTA134YF-3専用です。
    仕様メスM10 P1.5
  • 真空ポンプ用アルミケース マキタ

    真空ポンプ用アルミケース

    マキタ
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
  • R1234yfアダプター 旭エンジニアリング

    R1234yfアダプター

    旭エンジニアリング
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    本品は注油機用1234yfアダプターです。低圧側に接続しご使用ください。
    適合R1234yf
  • インバータ式真空ポンプ(ケース付) イチネンTASCO

    インバータ式真空ポンプ(ケース付)

    イチネンTASCO
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    エコモード搭載で長時間運転時も安心。デジタル制御の新世代真空ポンプ!!。セット内容…本体+ケース(TA150GS)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式排気量227L/min(8.0CFM)。到達真空度…2.0Pa(15ミクロン)。モーター回転数…2500r.p.m(エコ運転時1500r.p.m)。電源、モーター…100V(50Hz/60Hz)、550W。オイル封入量…約500mL。吸入ポート…1/4″、5/16″、3/8″(3ポート)。サイズ/質量…305(H)×350(D)×135(W)mm/11.5kg。付属品…専用オイル500mL
  • キャリングケース(充電式真空ポンプ1.5CFM専用) アサダ

    キャリングケース(充電式真空ポンプ1.5CFM専用)

    アサダ(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6753-20
  • 変換アダプター ロビネア(ROBINAIR)

    変換アダプター

    ロビネア(ROBINAIR)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    変換アダプター UNF1/2-20(5/16")メス×UNF7/16-20(1/4")オス
  • R134a用アナログマニホールドセット プロステップ

    R134a用アナログマニホールドセット

    プロステップ
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    R134a専用ボールバルブ式マニホールドセット
  • 洗浄用シリンダー ロビネア(ROBINAIR)

    洗浄用シリンダー

    ロビネア(ROBINAIR)
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
  • 充電式真空ポンプ1.5CFM-BN(バッテリなし) アサダ

    充電式真空ポンプ1.5CFM-BN(バッテリなし)

    アサダ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    1回の充電で50分の使用可能です。小型・充電式で20Pa(150ミクロン)を実現しました。バッテリ切れアラームと警報ランプ付の安全設計です。逆止弁付ボールバルブでオイルの逆流を防止します。
    用途狭所、高所など電源の無い現場での真空引き作業。到達真空度20Pa abs.(150ミクロン)付属品真空ポンプオイル、異径アダプタ5/16メス×1/4オス材質アルミ鋼材樹脂質量(kg)2.9排気速度(50/60Hz)(L/min)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×93×172
真空ポンプ