空調配管工具 :「r1234yf」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ホース側専用クイックジョイント 内部Oリング付き、手締め仕様
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ホース側専用クイックジョイント TA165YF-H…ボンベ側 1/2アクメ 左ネジ(逆ネジ) TA165YF-D…ボンベ側 W26,山14 左ネジ(逆ネジ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様R1234yf用マニホールド R1234yf飽和温度目盛付き バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT ボール接続ポート…M12P1.5メス ボールバルブ式マニホールドボディ 圧力計…・低圧側(TA141YF)…ー0.1~1.8MPa ・高圧側(TA140YF)…ー0.1~3.5MPa
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド。R1234yf飽和温度目盛付き
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ バルブボール弁開閉バルブ ゲージ径(Φmm)80 接続ポートホース接続ポート(フレア):1/4″ 圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1~3.8(TA140YF)
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/4"フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド
取付ねじゲージ:1/8″NPT ホース長さ(cm)バルブ付チャージ:92(赤・青・黄)(TA134AA) 低圧連成計(MPa)ー0.1~1.8(TA141YF) 高圧連成計(MPa)-0.1~3.8(TA140YF) 接続ポートホース:1/4″フレア(TA124YG)
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷

1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド。R1234yf飽和温度目盛付き
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ バルブボール弁開閉バルブ ゲージ径(Φmm)80 接続ポートホース接続ポート(フレア):1/4″ 圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1~3.8(TA140YF)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

仕様TA140N…圧力計 ー0.1~3.8MPa TA141N…連成計 ー0.1~1.8MPa ゲージ外径80Φ R1234yfの飽和温度目盛付 ゲージ取付ネジ径…1/8″NPT 振動吸収機能付 0点調整ネジ付ー0.1~3.8MPa
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様TA140N…圧力計 ー0.1~3.8MPa TA141N…連成計 ー0.1~1.8MPa ゲージ外径80Φ R1234yfの飽和温度目盛付 ゲージ取付ネジ径…1/8″NPT 振動吸収機能付 0点調整ネジ付ー0.1~1.8MPa
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様150cm クイックジョイント側45° スイベル付き色赤・青・黄仕様TA134YF-1~3の3本セット
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。
対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等 付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース 質量(g)365(電池含む) 電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池 表示ブザー音と9段階LEDインジケーター 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5 感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo) 使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下 ウォームアップ時間約45秒 オートパワーオフ10分 プローブ長(mm)460
1個
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。 大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。 ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。 ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く) 付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー 質量(kg)16.8 使用温度範囲(℃)0~39 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430 騒音値(dB)63 機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能) コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス 真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg) 接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売) 回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TA110VF フルオロカーボン回収装置(クワトロ) イチネンTASCO 動画あり
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm1本3/8フレアチャージホース150cm/30cm各1本ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス1本ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス1本インレットフィルター×1回収機ステッカー 質量(kg)19.5 使用温度範囲(℃)0~39 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270 機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。 回収能力(g/min)JISB8629:350、R410A(気体)28、 回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなど コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス 真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧) 接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)◇ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売) 回収方法気体・半液体・液体:圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。液体(リキッド):プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式です。
1個
419,800 税込461,780
翌々日出荷

イチネンTASCOデジタル連成計
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
使用圧力範囲(MPa)-0.1~5.0 最小表示0.001MPa 外径(Φ)ゲージ:78 材質(ケース)ASB樹脂 保護等級IP65相等 機能バックライト機能 使用冷媒飽和温度表示:R410A、R32、R22、R134a、R404A、R407C、R407H、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R502、R1234yf 取付ネジ径ゲージ:1/8NPT
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

仕様電子式スターターリレーの採用で、スムーズな起動を実現。回収・冷却能力が抜群の1台。コンデンサー銅管長6000mm。ツインコンプレッサー採用で回収能力210g/min(R134a気体)特定不活性ガス回収に対応Φ180mm大型ファン搭載3バルブ仕様(P.204)R12, R22, R500, R502,R410A,R32,R404A,R407C,R507A,R134a,R1234yf及びFC1, FC2, FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)電源100V 50/60Hzコンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス 種別240
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

イチネンTASCOリークディテクタ
炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!。炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g)約215(ノズルを除く) 切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替 使用温度範囲(℃)-20~55 電源単3形アルカリ乾電池×2 表示濃度:LCDバーメータ+目盛り 保護等級IP55相当 連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く) 検知原理熱線型半導体式 防爆構造本質安全防爆構造準拠 検知方式ポンプ吸引式 検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。 出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用) 警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1台
76,500 税込84,150
4日以内出荷

双嵐を巻き起こす次世代のフロン回収装置。ワンバルブ方式を採用し、1つのバルブで直感的に操作できるシンプルなインターフェース。また、冷媒種の圧力に応じて設定可能な警告圧力選択機能を搭載し、冷媒回収時の可溶栓融解を防止。さらに、可倒式ハンドルと取り外し可能なフロートセンサーケーブルを採用したコンパクト設計で、使用後はスッキリと収納可能。本体質量13kgの軽量設計で持ち運びもラクラクな次世代のスタンダードモデル。フロン排出抑制法適合品。
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2本、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16フレアメス×1/4フレアオス、インレットフィルター用ホース、着脱式フロートセンサーケーブル(3芯)、電源ケーブル、肩ベルト 適合付帯機能:クリーニング方式、回収可能冷媒:R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234ze 質量(kg)13 使用温度範囲(℃)0~39 消費電力AC100V (50/60Hz)/750W サイズ(mm)(H)300×(W)375×(D)235 コンプレッサー1000W(1.34HP)ツインオイルレス 真空到達レベル(連続運転時)約-0.09MPa、(自動停止時)約-0.03MPa 接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、(ウェイトリミッター(別売)使用時)~100kg(116L)FC3(別売) 回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方法、(液体)プッシュブル方式
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

最小・最軽量クラスの回収装置登場!。小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!。9.5kgのコンパクト・軽量ボディ、小型容器との組み合わせで現場までの運搬も楽々。高性能DCモーターを採用し、小型ボディを実現しました。可倒式のハンドルと、取り外し可能なケーブル類で、コンパクトに収納可能、洗練されたスクウェアボディ。シンプルなインターフェイスとワンバルブで操作も簡単。
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー 質量(kg)19.5 使用温度範囲(℃)0~39 電源(V)100 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270 付加機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。 回収能力(g/min)350[JIS B 8629]、360[R410A(気体)] 回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなど コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス 真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧) 接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売) 回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式、(液体(リキッド))プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)