空調配管工具 :「真空ゲージ」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空度がデジタル表示される為漏洩検査が確実に行えます。加圧しても壊れません。
用途エアコン取付時真空引き作業での真空度計測及び、漏洩検査用。 トラスコ品番413-0840 電源(V)コイン式電池CR2032×2個
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

仕様新冷媒用アダプター(AD4M-2P)付 質量(g)450 電源9Vアルカリ電池 連続使用時間(時間)20 加圧圧力(MPa)2.5
1セット
46,980 税込51,678
翌々日出荷

デジタル表示で真空度を知らせます。真空度はMicrons(ミクロン)、in/hg、mbar(ミリバール)の3種類を表示できます。
仕様新冷媒用アダプター(AD4M-2P)付 質量(g)450 電源9Vアルカリ電池 連続使用時間(時間)20
1セット
50,980 税込56,078
翌々日出荷

デジタル表示で真空度を知らせます。真空度はMicrons(ミクロン)、in/hg、mbar(ミリバール)の3種類を表示できます。
質量(g)430 電源9Vアルカリ電池 連続使用時間(時間)20
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

LED点灯式で到達真空度を知らせます。ルームエアコン、パッケージエアコンと点灯する位置で真空引き作業の終了を知らせます。
質量(g)430 電源9Vアルカリ電池 連続使用時間(時間)20 加圧圧力(MPa)2.5
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。 100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。 充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。 インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。 ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 デジタル真空計標準装備 デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。 実用新案登録第3184485号
電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個 仕様2ステージ 付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155 表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示 モーター(W)150 精度(%)(デジタルゲージ)±5 連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間 機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整 測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa 排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz) 取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT 真空到達度40ミクロン 管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF) ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時) オイル量(mL)150 ポール2ポール
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

このゲージアダプターに真空ゲージを取り付けて使用すれば、より詳しい真空引き作業が行えます。
接続口径1/8NPTメス×1/4メスフレアスイブル 質量(g)55
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

BBKテクノロジーズ保護バルブ
真空ゲージの先に取り付けてフロンガス逆流(正圧)によるゲージ破損を防止するバルブです。
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷