空調配管工具 :「o2センサー 表示」の検索結果

空調配管工具とはエアコン等の空調を配管する際に使われる工具。配管をする際には様々な工具を使った作業が必要になりますが、チューブを開いたり曲げたりするベンダーやそれを切るチューブカッター、またバルブを開閉するために使うキーレンチやガス漏れなどを防ぐためにフレア加工をするための工具などが使用されます。複数の作業を1つのセットで出来る便利ツールなども購入可能です。中にはホームセンターで買えるものもありますが、業務用で使われるものが多くなっています。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(FUSO)マノメータ
ホールド機能、Max.Min表示機能付でデータ管理が簡単。 5種の表示単位(psi、bar、mbar、mmH2O、inchH2O)を選択可能。 ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、接続チューブ(内径Φ4×外径Φ6×500mm)×2、取扱説明書、保証書 測定範囲0~±2psi、0~±0.138bar、0~±138mbar、0~±1401mmH2O、0~±55.4inchH2O 質量(g)約220(電池含む) 電源006P(9V)電池×1 圧力(最大)14000mmH2O(最大圧力以上ではセンサが破損するおそれがあります) 精度±1.0F.S.(25℃にて) 再現性±0.2%(Max±0.5)%FS 表示分解能0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H2O、0.01inchH2O センサー本体内蔵、2ps対応 インターフェースRS-232C 使用環境0~50℃、80%RH以下 サンプリング周期0.5秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)182×72×30 温度補正(℃)0~50(自動)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ペン型の小型Oメーターです。 データロガー付なので、データ管理に便利です。 密閉空間のO測定に。
付属品単4電池×4、ソフトケース、取扱説明書、保証書 測定範囲(O2)0~30%、(温度)0~50℃ 質量(g)約194 電源単4電池×4 反応時間約15秒(90%) 測定方式(O2)ガルバニ式センサ、(温度)サーミスタ 測定精度(O2)±1%rdg+0.2%O2、(温度)±0.8℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×180×40 表示分解能(O2)0.1%、(温度)0.1℃ 測定対象O2、温度 使用環境0~50℃、85%RH以下 サンプリング周期約1秒 アラーム酸素濃度18%以下で鳴動
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷