28ページ目: 空調配管工具

空調配管工具とはエアコン等の空調を配管する際に使われる工具。配管をする際には様々な工具を使った作業が必要になりますが、チューブを開いたり曲げたりするベンダーやそれを切るチューブカッター、またバルブを開閉するために使うキーレンチやガス漏れなどを防ぐためにフレア加工をするための工具などが使用されます。複数の作業を1つのセットで出来る便利ツールなども購入可能です。中にはホームセンターで買えるものもありますが、業務用で使われるものが多くなっています。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1,734件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サービスポートプロテクター イチネンTASCOサービスポートプロテクターイチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
仕様サービスポートの保護と防犯、施行後の識別に!! 25セット入り(青25個、赤25個) 青:吸入ポート用、赤:吐出ポート用 不正開封防止ラベルシール入り
コンパクト塩分計(twin-Salt-22) イチネンTASCOコンパクト塩分計(twin-Salt-22)イチネンTASCO
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
仕様測定原理…イオン電極法 必要試料量…0.3ml以上 測定範囲…2~9900 ppm(mg/L) 校正点数…最大2点 主な機能…低濃度・高濃度校正点の任意変更可能/温度センサ調整機能/オートホールド・オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/防水・防塵構造(IP67相当)/センサ交換可能 使用環境…5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) サイズ/質量…164×29×20mm(突起物除く)/約50g(電池除く) 付属品…コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース ナトリウムイオン標準液(150ppm,2000ppm) 各1本(14mL) / サンプリングシートB 5枚
コンパクトパワーメーター イチネンTASCOコンパクトパワーメーターイチネンTASCO
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
仕様簡単・確実な電力測定を実現したコンパクトパワーメータ。単相2線式(1~3系統)、単相3線式、三相3線式、三相4線式測定項目電圧、電流、周波数、有効電力演算項目皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、力率、中性電流
コンパクトpHメーター イチネンTASCOコンパクトpHメーターイチネンTASCO
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
グリッププライヤ(直線あご) イチネンTASCOグリッププライヤ(直線あご)イチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
グリッププライヤ(ロングノーズ) イチネンTASCOグリッププライヤ(ロングノーズ)イチネンTASCO
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
グリッププライヤ イチネンTASCOグリッププライヤイチネンTASCO
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
カプラー付ウレタンホース イチネンTASCOカプラー付ウレタンホースイチネンTASCO
5,598税込6,158
1個(5m)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
カプラー付ウレタンカールホース イチネンTASCOカプラー付ウレタンカールホースイチネンTASCO
6,798税込7,478
1個(3m)ほか
5日以内出荷
ガスケットリムーバー イチネンTASCOガスケットリムーバーイチネンTASCO
5,798税込6,378
1個(420mL)
4日以内出荷
仕様はく離の難しい焼き付いたガスケット、カーボン、ペイントなどの部品を傷つけることなく効果的にはく離することができます。420ml
オートウォーターポンププライヤ イチネンTASCOオートウォーターポンププライヤイチネンTASCO
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
エレクロトニクス試験用サーモグラフィETS320 イチネンTASCOエレクロトニクス試験用サーモグラフィETS320イチネンTASCO
549,800税込604,780
1個
72日以内出荷
仕様320×240一般機能|検出器非冷却マイクロボロメータ一般機能|スペクトル波長7.5~13.0μm
エアーホースリール イチネンTASCOエアーホースリールイチネンTASCO
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
仕様サイズ…内径6.5Φ ホース長…30m 質量…8.5kg 使用圧力…1.5MPaまで回転台
ウォーターポンププライヤバネ付 イチネンTASCOウォーターポンププライヤバネ付イチネンTASCO
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様250最大開口(mm)46
ウォーターポンププライヤー イチネンTASCOウォーターポンププライヤーイチネンTASCO
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
仕様物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。 強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。255.0最大開口(mm)38寸法(mm)250
ウォーターポンププライヤー イチネンTASCOウォーターポンププライヤーイチネンTASCO
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
仕様滑りずらいグリップによりスムーズな作業ができます。 全ての位置でアゴが平行に止まります。240最大開口(mm)45寸法(mm)240
ウォーターポンププライヤー イチネンTASCOウォーターポンププライヤーイチネンTASCO
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ウォーターポンププライヤ イチネンTASCOウォーターポンププライヤイチネンTASCO
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
仕様250最大開口(mm)43寸法(mm)250
インバーター式真空ポンプケース付(TA150ES) イチネンTASCOインバーター式真空ポンプケース付(TA150ES)イチネンTASCO
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
仕様インバーター制御を採用した340Lの大排気量真空ポンプ。冷蔵倉庫、大型GHP、大型パッケージなど(30HPクラス)対応。インバータ制御で低電圧でも安定した起動軽量・大排気量を実現本体+ケース(TA150ES)ローター方式ツーステージ電源、モーター100V(50Hz/60Hz)、750W
R1234yf高精度圧力計 イチネンTASCOR1234yf高精度圧力計イチネンTASCO
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様TA140N…圧力計 ー0.1~3.8MPa TA141N…連成計 ー0.1~1.8MPa ゲージ外径80Φ R1234yfの飽和温度目盛付 ゲージ取付ネジ径…1/8″NPT 振動吸収機能付 0点調整ネジ付ー0.1~3.8MPa
1/4”接続3/8”ホース径チャージングホースプラスⅡ黄 アサダ1/4”接続3/8”ホース径チャージングホースプラスⅡ黄アサダ
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ホース接続径3/8接続口1/4
大型真空ポンプ BBKテクノロジーズ大型真空ポンプBBKテクノロジーズ
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
直流モーターを採用(ブラシレスの為火花が出ません/微燃性冷媒ガスR32機種にも適合)重量が約30%減量(交流同型比)電磁弁式逆流防止機能搭載コンデンサー搭載により、冬場でも安定した始動、回転を実現11.5kgの軽量設計で大排気量(340L/分)を実現 (交流同型比2倍の排気量)高真空度(15ミクロン)を実現モーター過熱防止機能付き
適合ルームエアコンから、大型冷凍機まで質量(kg)11.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×138×280到達圧力(Pa)2排気速度(50/60Hz)(L/min)340吸・排気管径(Φmm)(口径)5/16フレア(1/2-20UNF)×2口
省電力型充電式真空ポンプ本体 イチネンTASCO省電力型充電式真空ポンプ本体イチネンTASCO
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
電源不要でどんな場所でも作業ができます。軽量、コンパクトで持ち運びが簡単です。運転時間が従来比約3倍のロングライフ設計です。
用途ルームエアコンの新規据付作業(真空引き)に最適。トラスコ品番836-6773質量(kg)3.42018年トラスコ掲載ページ4 1520
真空ポンプ移設できる君専用 ゲージキット Panasonic(パナソニック)真空ポンプ移設できる君専用 ゲージキットPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷
R407C等用マニホールドキット イエロー ジャケットR407C等用マニホールドキットイエロー ジャケット
37,980税込41,778
1セット
当日出荷
ダブルOリングバルブ・高品質ナイロンパッキン採用で気密性に優れています。(HFC耐用) 1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。(サイド式) スライド式でピストンの交換が簡単です。 プラス[[(R2)]]ホースを採用し、HFC耐用特殊ナイロン素材で、冷媒浸透がなく高耐圧で安全な作業が可能です。 システムなどの圧力・温度チェック、真空引き・乾燥チェック、冷媒充てんに適しています。
接続口径1/4フレア(UNF7/16-20山)付属品チャージングホース92cm×3本、ケーストラスコ品番859-1091質量(kg)2.53高圧圧力計(MPa)0~3.5ゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)-0.1~1.7高圧連成計(MPa)0~3.5
アクセスコントロールバルブ アサダアクセスコントロールバルブアサダ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
トラスコ品番772-6660接続サイズ5/16フレア(UNF1/2-20山)
エコサイクルRC200 アサダエコサイクルRC200アサダ
159,800税込175,780
1台
当日出荷
内蔵のヒータ+熱交換器で、より高速に冷媒を再生します。 高性能な熱交換器により、冷凍機油と冷媒を強力に分離します。(簡易蒸留式) フィルタで水分と酸分も除去します。 回収装置と併用することで、高純度の再生回収が可能です。
用途使用済みフロンの簡易再生に対応冷媒種別R134a、R12、R22、R500、R502、R507A仕様再生方式/簡易蒸留式トラスコ品番761-2427セット内容1/4チャージングホース×2、フィルタドライヤ(内蔵)幅(mm)223高さ(mm)450奥行(mm)308電源(V)100能力R22再生能力(水分)/~20ppm、R22再生能力(酸分)/~1ppm、R22再生能力(蒸発残分)/~0.01%、R22再生能力(不凝縮ガス)/~1%
真空シングルマニホールド アサダ真空シングルマニホールドアサダ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ボールバルブ式で操作が簡単です。 置針付で真空引き後のテストに最適です。
トラスコ品番828-2541
R410A/R32 低圧連成計 アサダR410A/R32 低圧連成計アサダ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
針ぶれ防止機構採用で正確な指針です。 ゼロ調整ねじ付です。
仕様R410A/R33低圧連成計トラスコ品番828-2546
R410A/R32 高圧連成計 アサダR410A/R32 高圧連成計アサダ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
針ぶれ防止機構採用で正確な指針です。 ゼロ調整ねじ付です。
仕様R410A/R32高圧連成計トラスコ品番828-2545
R32・410A用マニホールドキット アサダR32・410A用マニホールドキットアサダ
42,980税込47,278
1セットほか
3日以内出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性を持つ真鍮鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。
R32・410A用タイタンマニホールドキット アサダR32・410A用タイタンマニホールドキットアサダ
53,980税込59,378
1セットほか
3日以内出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
放射温度計(高温型) イチネンTASCO放射温度計(高温型)イチネンTASCO
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
2点レーザーマーカー(特許)+狭視野測定タイプ。 2点レーザーマーカー付狭視野測定:汎用型。 狭視野が高圧電気設備の温度チェックなど危険を伴う作業の安全距離を確保します。 2点レーザーマーカーが測定箇所を正確に指示。 高い精度と充実の機能で幅広い汎用性を誇ります。
付属品単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース寸法(mm)170×40×36電源単4乾電池4本測定精度-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+ 2) ℃以内 、0.0~+ 199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内表示分解能0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲)照準2点レーザーマーカー(クラス2)機能上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定測定波長(μm)8~14使用温湿度範囲(温度)0~+40℃、(湿度)35~85% 結露しないこと応答速度0.8sec.以内(95%応答)測定温度範囲(℃)-50~+1000放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)
真空ゲージキット(5/16接続) イチネンTASCO真空ゲージキット(5/16接続)イチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
取付ねじ(マニホールドポート)5/16フレア、(チャージホース)5/16フレア付属品アダプタ1/4フレア、M10P1.5(R134a用)各1付
真空ゲージキット(1/4接続) イチネンTASCO真空ゲージキット(1/4接続)イチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
取付ねじ1/4フレアオス×1/4フレアオス(VACバルブ付)付属品アダプタ5/16フレア(R410A用)、M10P1.5(R134a用)各1付真空計(MPa)TA142BH=0~-0.1(0~-760mmHg)(設置針付)チャージホース(真空用)1/4フレア150cm×1ゲージ径(Φmm)80
チャージホース(R134a)240cm黄 片側90° イチネンTASCOチャージホース(R134a)240cm黄 片側90°イチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
適合R134a用接続口径黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付)長さ(cm)240角度(°)(チャージホース片側)90
チャージホース(R134a)100cm黄 片側90° イチネンTASCOチャージホース(R134a)100cm黄 片側90°イチネンTASCO
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
適合R134a用接続口径黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付)長さ(cm)100角度(°)(チャージホース片側)90
チャージホース(R134a)100cm赤 片側90° イチネンTASCOチャージホース(R134a)100cm赤 片側90°イチネンTASCO
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
適合R134a用接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1長さ(cm)100角度(°)(チャージホース片側)90
ボールバルブ式シングルマニホールドバルブ付チャージホース仕様キット イチネンTASCOボールバルブ式シングルマニホールドバルブ付チャージホース仕様キットイチネンTASCO
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
R410A、R32飽和温度目盛。
対応冷媒種別R410A R32接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレアセット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース(バルブ付)、連成計、ゲージ取付ネジ常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)ゲージ径(Φmm)68
ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット イチネンTASCOボールバルブ式シングルゲージマニホールドキットイチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
R410A、R32飽和温度目盛。
対応冷媒種別R410A R32接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレアセット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)ゲージ径(Φmm)68
空調配管工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら