商品豆知識
堅い物に突刺して、内部温度を測ることができます。
測定温度範囲(℃)-200 ~+750
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
A410F-70の特性をそのまま継承し、先端部をL型変更・温度範囲を広げた高温測定用プローブです
測定温度範囲(℃)0 ~+700
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
先端のスプリング機構により、一定の設置圧力が得られ、正確な表面温度測定が可能です
測定温度範囲(℃)0 ~+700
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
寸法(Φmm×Lmm)TASCOプラグ式温度計にミニオメガプラグ式センサーを接続するためのアダプターです。
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
接続口径(inch)1/4フレアメス(バルブ・ムシ押付)×1/4フレアオス
常用圧力(MPa)5.5
ホース長さ(m)30
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
冷媒R410A、R407C、R404A
種類(代表的な冷凍機油)ダフニーFVC68D
漏れをピンポイント検知~3段階感度切換。
本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。
冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。
陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502
付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4
質量(kg)約2.3
電源(V)DC12(充電バッテリー)
表示ネオンランプ、電子ブザー
感度(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×216×140
応答時間(秒)約1
使用環境0~40℃、70%RH
ウォームアップ時間約2分
プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス、(ポート側)5/16フレアオス
保護等級IP54相等
連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0
ゲージ径(Φmm)60
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
TA150ZPシリーズ専用アルミケース。
TA150ZPシリーズ本体と充電器各1、専用充電池2個が入る設計になっています。
肩かけベルト付。
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×245×235
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×220×200
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ルームエアコンの新規据付に便利なセットです。
真空ゲージキットを接続した状態で、真空ポンプケースに収納できます。
質量(g)900
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)198
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×185×65
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
質量(g)710
電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
充電時間(分)(80%充電完了/実用充電完了)約40、(100%充電完了/満充電完了)約60
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
銅管・チャージホース(1/4インチ)に接続ができます。
接続口径(inch)1/8NPT(メス)×1/4フレア(オス)
径(Φ)(流通)6
1個
¥2,088
税込¥2,297
5日以内出荷
0点調整ボタン付。
オートパワーオフ(10分)。
電池式(3Vリチウム電池CR2450)。
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
圧力範囲(MPa)-0.1~5.0
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT(後ろ出し)
最小表示0.001MPa
外径(Φ)(ゲージ)45
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
バルブコア(ムシ)を入れるときに使用してください。
バルブコアを取り付ける際のトルク値は32.8~33.3cN・mです。
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
適合R134a用
接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)
長さ(cm)150
セット内容TA137HC(TA137HC-1~-3各1本)
角度(°)(チャージホース片側)90
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
適合R134a用
接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)
長さ(cm)100
セット内容TA137HA(TA137HA-1~-3各1本)
角度(°)(チャージホース片側)60
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。
ホースホルダー付。
サイトグラス付。
適合R134a用
接続口径(inch)(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1
セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)
連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
ショルダーストラップ付(肩掛ベルト)。
カギ2個付。
丈夫で長持ちするアルミ製。
仕切板1枚付で用途に応じて使い分けができます。
スプリングベンダーの収納に最適です。
質量(kg)2.1
耐荷重(kg)15
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×285×90
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×310×110
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
IP54相等、防塵・防滴。
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
冷暖兼用タイプマニホールド。
暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア
仕様冷暖兼用
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)
ゲージ径(Φmm)60
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。
必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。
0点調整機能付。
80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
接続口径(inch)5/16フレア
チャージホース150cm(TA133AF/赤・青・黄)
セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース
常用圧力(MPa)5.5
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)
連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB)
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)
用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用
セット内容チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付
質量(kg)11.5
加圧圧力(MPa)(2次側)0~1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×175×580
材質(タンク)(洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
バルブコアホール拡張用。
フレアの締め付け等で狭まった穴を拡げたりネジ山を落としたりする時に使用します。
熱交換機能付オイルセパレータを使用すると、冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入を防ぎます。(冷媒を再利用するときに特に便利です。)
さらに、このオイルセパレータは、回収装置吐出側からの高温液冷媒の熱を利用し、オイルセパレート時の冷媒気化による冷え込みを防止し、かつ、同時に回収装置から吐出された高温高圧冷媒自体も冷却されるので、回収容器内の内圧も下げる2重の効果があります。
用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。
回収容器内の圧力、温度が上がらないようにすることができます。
仕様(内容積)1400cc
型式フック型
寸法(mm)395×235
質量(kg)3.2
接続ポート径1/4フレア×4
10~20kgボンベ用(12~24L)
環境温度60℃下でも長時間ボンベの温度上昇を抑制できます。
上部蓋裏のネットポケットへ凍らせた保冷剤等を入れれば更に長時間の保冷が可能です。
バッグ底部にはボンベを楽に取り出せるベルトがついています。
付属品取手2ケ所付、ボンベ引き抜き用踏みベルト2ケ所付、内部底補強用樹脂板入
材質強化ターポリン
寸法(Φ×高さH)(mm)350×630
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。
再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。
フロートセンサー付。
付属品銘板シール
規格FC3
耐圧試験圧力(MPa)5
カーエアコンに注入されている漏れ防止剤(シーラント)から回収機を守ります。
1回のフィルター交換で50台の車からの回収が可能。
適合R12、R134a用
材質アルミニウム 6061
容量(mL)600
材質(フィルター)(メイン)特殊樹脂、(セカンダリー)特殊コート紙
破壊圧力(MPa)9.0(約90kg/cm2)
寸法(長さL×幅W)(mm)300×110Φ
回収効率(%)99.0~99.8
気密圧(MPa[(kg/cm2])2.0[約20]
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
8LEDタコメーターディスプレイ採用。極微量な漏れもピンポイントで検知します。
質量(g)500
電源単2アルカリ×3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×59×51
検知方式半導体センサー
換気方式(ガス)自動吸引式
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。