商品豆知識
Oリングとパッキンで確実に経路を断する気密重視のマニホールドバルブです。
R410A高圧冷媒など圧力の高い冷媒に最適です。
また、パッキンの交換が簡単なのでメンテナンスも楽です。
冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。
バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。
R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。
ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。
R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
対応冷媒種別R32、R410A用
接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ[サイトグラス付]、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス
バルブ形式ニードルバルブ式
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110
真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。
流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。
冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。
バイブレーションフリー脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。
R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。
ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。
R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
対応冷媒種別R32、R410A用
接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス
バルブ形式ボールバルブ式
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110
真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。
流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。
冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。
バイブレーションフリー脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。
R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。
ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。
R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。
対応冷媒種別R32、R410A用
接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス
バルブ形式ボールバルブ式
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110
真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
6色(昼白色、レッド、イエロー、グリーン、ブルー、パープル)LEDの測定に対応。
角度偏差補正、光源選択による手動補正による高精度な測定が可能。
5レンジ切替。(Lx:40/400/4000/40000/400000)(4レンジ切替Fc:40/400/4000/40000)。
メモリ機能(99pts)付。
光源選択可能。
データホールド、Max.Min.Ave値表示機能。
オートパワーオフ機能(5分)。
ローバッテリー表示機能。
仕様(角度偏差)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25%
測定範囲0~400000Lx
質量(g)約250(電池含む)
長さ(m)(プローブ)約1
電源006P(9V)電池
精度±3%(色温度2856kのhy等準白熱灯及び補正された白色LED)、±6(その他光源)
測定方式シリコンフォトダイオード
センサー寸法(mm)55×25×80
ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ
サンプリング周期2.5/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
機器側が六角ナット締めなので作業性抜群です。
シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。
シールキャップ付。
圧力範囲(MPa)0~7
接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付)
タイプ設置針式
圧力計FS-852G
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。
RS232C出力がとれるので記録が残せます。
K熱電対の各種センサが選択可能です。
暗い場所でも見やすいバックライト付。
偏差温度、Max.Min表示。
オートパワーオフ(30分)、オート/マニュアル切換付。
データホールド機能。
RS-232Cインターフェース付。
付属品006P(9V)電池、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01)×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書
測定範囲(4チャンネル)’-200~+1370℃(※使用センサでことなります。TPK-01:’-40~+250℃)
質量(g)約250(電池を含む)
電源006P(9V)電池×1/約100時間(アルカリ電池使用時)
精度(-200~+200℃)±0.2%rdg+1℃、(+200~+400℃)±0.5%rdg+1℃、(+400~+1370℃)±1.0%rdg+1℃
測定方式K熱電対
表示分解能0.1℃(’-200~+200℃)、1℃(+201~+1370)
インターフェースUSB
ディスプレイ4ch表示、3.5桁液晶ディスプレイ、3秒/回(0.75秒/回×4ch)
使用環境0~50℃、0~80%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
同時に4ch表示できるので性能試験などではとても便利です。
SDカードにデータを収納できます。最大16GB(TM-947SD)。
16000データ保存可能(専用ソフト別売)。
K熱電対(4ch)、J熱電対(4ch)、Pt100Ω(2ch)対応型。
Max.Minデータホールド機能。
オートマニュアルパワーオフ、ローバッテリー表示。
仕様データロガー:16,000pts、(サンプリング時間)1秒~59分59秒
付属品単3電池×6、取扱説明書、保証書、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01/1.2m)×4
測定範囲(K熱電対)'-199.9~+1370℃、(J熱電対)’-199.9~+1210℃、(Pt100Ω)’-199.8~+850.0℃(センサにより異なります)
質量(g)約310
電源単3電池×6
精度(K熱電対)±0.5%rdg+1℃、(J熱電対)±0.5%rdg+1℃、(Pt100Ω)±0.4%rdg+1℃)
測定方式K熱電対、J熱電対、Pt100Ω
表示分解能0.1℃/1℃
消費電流(mA)約DC9
インターフェースRS-232C
ディスプレイ液晶ディスプレイ、(表示間隔)1回/秒
使用環境0~50℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)174×68×42
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
ボールバルブ付。
長さ(cm)150
接続口径(inch)1/4Fメス×1/4Fメス
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造Good-year GY5使用。
紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
適合R12・R22・R502
色黄
接続口径(inch)R410A:5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス、他:1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス
SDカードにデータを収集。
データはExcelファイルで保存。
測定範囲’-199.99~+850.00℃
付属品取扱説明書、Pt100センサー×2、SDカード(4GB)
質量(g)278
電源単3電池×6、またはACアダプター(別売)
測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替)
機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライト
画面表示寸法(mm)52×32
使用環境(本体)0~50℃、~80%RH(結露なきこと)
サンプリング周期1回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
データ記録件数99データ(手動)
記録間隔1秒~3600秒
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
100kgボンベが載る200kgひょう量タイプスケール(100kgボンベ専用架台付)。
ボンベ搭載時の衝撃に耐える丈夫で壊れにくい設計。
オートパワーオフ(3時間)機能付。
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書
質量(kg)約3.7
ひょう量(kg)200
電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)
精度±50g(0~100kg)
分解能50g
機能オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)62×415×350
架台262×262、(100kgボンベ専用架台)400×400
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
風速、温度、湿度、CO2が1台が測定できます。
CO2測定には精度が高いNDIRセンサ採用。
100mmの大型ファン採用で低速度もOK。
データホールド機能、Max.Min値表示、オートパワーオフ機能、バックライト機能付。
付属品本体、電池、取扱説明書、保証書、ケース
質量(g)約200
電源単4電池×4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)269×106×51
精度(風速)0~20m/s・±(1.5% of reading+0.3m/s)、20~30m/s・±(3% of reading+0.3m/s)、(CO2)±30ppm+5% of reading(0~5000ppm)、(風温)±0.6℃
表示部LCD 32.5×54mm
分解能0.1℃
風速(m/s)0.2~30
風量0~99999m3/S
使用環境(本体)0~50℃、~80%RH
風温(℃)-20~60
湿度精度±3%RH(at25℃・10~99%RH・other±5%RH)
測定範囲(ppm)0~9999(5001~スケール外)
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
1袋
¥675
税込¥743
翌日出荷
1個
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
1個
¥6,420
税込¥7,062
翌日出荷
1個
¥6,420
税込¥7,062
翌日出荷
1個
¥6,420
税込¥7,062
翌日出荷
1セット
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。