はんだ・フラックス :「はんだ付け」の検索結果

はんだは一般的に鉛と錫でできた合金のことを指します。合金を溶かすことで接着剤のように使用します。用途や材料により、適切なものを選ぶことが大切です。フラックスは酸化皮膜の除去を行ったり、加熱中の酸化を防いだりする役割があります。フラックスは、はんだに含まれているものと後から塗布するものとあります。ロウ付用のフラックスには、銀ロウ・リン銅ロウ用フラックス、黄銅ロウ用フラックス、アルミニウム用フラックスなどがあります。ロウ付以外のフラックスには、一般はんだ用フラックスやペーパーフラックスがあり、適応温度も種類によってさまざまです。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子部品のはんだ付けに最適です。 ハケ付きなので塗布が簡単です。 ・信頼性の高いフラックスで、使用後は洗浄不要です。 ・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。
用途電子部品はんだ付けに。 トラスコ品番207-5834 材質/仕上アルコール、ロジン、活性剤 容量(mL)30 質量(g)26 危険等級 アズワン品番64-8719-01 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量19mL 危険物の性状水溶性
1個
409 税込450
当日出荷

はんだ付けが難しい母材にも対応します。 バーナーでのはんだ付けでも使用可能です。 ・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。 ・使用後は、水で洗浄して下さい。
用途配管・配線のはんだ付けに。 銅管継手のはんだ付けに。 トラスコ品番207-5833 材質/仕上水、塩酸、塩化亜鉛、ほか 容量(mL)30 質量(g)41 アズワン品番64-8716-14 危険物の類別非危険物
1個
399 税込439
当日出荷

ステンレスへのはんだ付けに最適です。 使用後は、水で洗浄して下さい。 ・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。
用途ステンレスのはんだ付けに。 トラスコ品番207-5835 材質/仕上水、リン酸、ほか 容量(mL)30 質量(g)45 アズワン品番64-8748-19
1個
459 税込505
当日出荷

コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。
用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。 材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%) 融点(℃)227 仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高い製品です。 環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリーはんだです。
用途電子部品・電子機器の接続に。 仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上 材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%) 含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass 融点(℃)227
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトで扱いやすいです。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電子部品・電子機器の接続に。 仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上 材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) 質量(g)100 含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass 融点(℃)217-220
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)