はんだ用測定器 :「半田ごて」の検索結果

測定器は、静電気の帯電電圧を測定する機器で、アナログタイプとデジタルタイプに分けることができます。帯電状況は、製品によって測ることができる電圧が異なるため、用途に合わせて選択しなければいけません。測定器は主に、各種電子部品や基板、液晶パネルなど、製造ラインで使用されることが多いです。帯電電圧のほか、イオンバランスを同時に測定することが可能。ハンディタイプや、低電圧のものだけを測定できるもの、靴の測定専用のものなど様々なタイプがあります。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
goot(太洋電機産業)はんだこてテスター
お使いのはんだこてのこて先温度、リーク電圧、アース抵抗をこれ一台で測定できます。200回以上測定可能な寿命が長く経済的な温度センサー(PAT.P)。コンパレータ機能:測定値から自動的に合否を判定する機能で、表示値を読み取らなくてもご使用のはんだこてが基準を満たしているか確認することができます。あらかじめ設定した上限値/下限値の範囲内に測定値があれば合格判定となり、緑色ランプ点灯+ブザー音を出力します。範囲外であれば赤色ランプが点灯します。表示値ホールド機能:表示値ホールド機能により、測定値をデータシート等に書き込むときなど表示値をホールドさせることで簡単に読み取ることができます。(温度測定ではピークホールドとして機能します。)。オートゼロ機能:リーク電圧・アース抵抗測定時、回路の温度変化や経年変化によるゼロ点誤差を内部回路上でリセットします。センサーアラーム機能(PAT.P):センサーのダメージ値を積算し、設定した数値に達したらセンサーアラームランプによりセンサーの交換時期を通知する機能です。はんだ付けに必要な幅広い温度領域0~700度に対応し、誤差はフルスケールの±0.5%(センサー誤差含まず)。こて先の接触面に対してセンサーが密着し易くあて易い構造のため、こて先をあてる角度・形状を問わず、わずか数秒で正確な温度を測定します。センサー部はお客様自身で簡単に交換可能です。
分解能(電圧)0~99.9mV:0.1mV、100~200mV:1mV オートレンジ、(抵抗)0~99.9Ω:0.1Ω、100~200Ω:1Ω オートレンジ 付属品センサー 3個、アース接続リード、ヒューズ、変換アダプター、電源コード トラスコ品番442-3691 質量(kg)1 測定範囲0~200Ω 定格電圧100-240V AC 50/60Hz 温度(℃)(確度)0~500→±3/501~700→±4(センサー誤差含まず) 定格電流(A)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×160×58 温度測定範囲(℃)(センサー:TM-100S) 0~500、(プローブ:TM-100SP)0~700 分解能(℃)1 動作環境0~40℃、20~85%RH(結露なきこと)
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

こて先温度、リーク電圧、アース抵抗測定可能。数秒でこて先温度を実測。200回以上測定可能。ピークホールド機能搭載。センサーアラーム機能搭載。オートパワーOFF機能搭載
仕様こて先温度測定●リーク電圧測定●アース抵抗測定●幅×奥行×高さ(mm):185×160×58●質量(kg):1●校正ポイントは250℃、500℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番61-4483-99-20 校正証明書一般校正
1個
89,980 税込98,978
21日以内出荷

用途はんだこて TM-200用替センサー 質量(g)10 トラスコ品番407-2588
1セット(3個)
799 税込879
当日出荷

goot(太洋電機産業)こて先温度計
コテ先温度を高精度かつ瞬時に測定できます。優れた安定性・応答性を実現した業界最高レベルのコテ先温度計です。寿命が長く経済的なセンサーです。センサー寿命の大まかな把握が可能なカウントアラーム表示です。
用途はんだこてのコテ先温度測定に。 測定範囲0-700℃ トラスコ品番407-2570 質量(g)150 電源単3電池×4本 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×38×140
1個
20,980 税込23,078
当日出荷