絞り込み
定格電圧(V)
- 12(1)
口金
- BAU15s
- BA9S(4)
- BA15s(4)
- BAY15d(2)
- P14.5s(1)
- P20d(1)
- P22d(1)
- P43t(1)
- PGJ19(1)
- PK22s(1)
- PX26d(1)
- S7(2)
- S8(2)
- S8.5(4)
- W2×4.6d(2)
- W2.1×9.5d(5)
- W3×16d(2)
- W3×16q(2)
- WX3×16d(1)
光色
オレンジ(1)
ガラス球形式
- S25(1)
タイプ
- その他(1)
ブランド
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
STANLEY(スタンレー電気)
ブリスターパックとは、透明のプラスチックシートを商品の形状に合わせて凸成形し、その凸部分に商品を入れてシートを台紙に熱圧着させたパッケージです。例えば自動車に使用される交換電球には、ヘッドランプやフォグランプなど様々な種類があります。これらの交換ランプは、ブリスターパックで店頭に陳列されているのが一般的。ブリスターパックによれば、少量で購入することができ、購入者は商品を詳細に観察して選べることができるというメリットがあります。
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(1)

シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)適合ターンシグナルランプ(標準クリアレンズ車)全長(mm)48色アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15sガラス球形式S25