絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(3)
- Merck(メルクミリポア)(1,064)
- シグマアルドリッチ(328)
- 林純薬工業(287)
- 東亜DKK(98)
- BIORAD(72)
- Signalway Antibody(48)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(39)
- 山桂産業(18)
- PRESI(14)
- 米山薬品工業(8)
- 鈴研(7)
- 三商(6)
- 日油(6)
- ニッタ(5)
- ケニス(5)
- 大一産業(5)
- 小堺製薬(5)
- コニシ(4)
- ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む

粘度調整剤(カルボキシメチルセルローズ)
アズワン¥4,490税込¥4,9391本(250g)当日出荷一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。形状白色粉末温度範囲(℃)15~35粘度範囲(mPa・s)1000~50000pH中性濃度(%)0.69~2.22wt主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ)アズワン品番5-3281-01危険物の類別非危険物
簡易DNA抽出試薬 GenCheck(R) DNA Extraction Reagent
アズワン¥15,900税込¥17,4901本8日以内出荷血液、動物組織、植物、細菌、真菌、食品等の様々な試料から簡便にDNA抽出が可能です。 作業は熱処理と遠心分離のみです。 操作時間は約15分間です。 抽出DNAは遺伝子検査の鋳型へ使用可能です。仕様冷蔵、温度条件:保存:冷蔵(4℃)、流通:常温(冷凍保存、オートクレーブなどによる熱処理は行わないでください。)容量(mL)20アズワン品番4-5274-01危険物の類別非危険物使用期限製造から1.5年
試薬
アズワン¥78,999~税込¥86,899~1箱11日以内出荷フェムトグラム(10^-15g)レベルのターゲット検出も可能な、もっとも感度の高い製品です。新たに開発されたルミノール発光中間体の触媒を添加することにより高感度を達成しました。発光継続時間は、約8時間以上です。保管環境冷凍・冷蔵危険物の類別非危険物
試薬
アズワン¥34,900~税込¥38,390~1箱4日以内出荷から11日以内出荷数ピコグラムレベルのターゲット検出が可能な製品です。発光時間は、1~2時間です。保管環境冷凍・冷蔵危険物の類別非危険物
試薬 X線用
アズワン¥99,980税込¥109,9781個33日以内出荷仕様ルミノエンハンサー溶液(mL):500(非混合スプレータイプ)、ペルオキシド化学発光検出試薬(mL):500(非混合スプレータイプ)、メンブレンサイズ(cm):50002、※保存方法(℃):4~室温型番K-12049-D50アズワン品番2-4144-04危険物の類別非危険物
試薬
アズワン¥47,999税込¥52,7991箱11日以内出荷4CNPlus は、西洋ワサビペルオキシダーゼ (HRP) の化学発色基質です。BCIP/NBTは、Substrate Solutionです。ブロッティング用化学発色基質です。アズワン品番2-5215-01保管環境冷凍・冷蔵危険物の類別非危険物