32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 凍結組織包埋剤(OCTコンパウンド) サクラファインテック

    凍結組織包埋剤(OCTコンパウンド)

    サクラファインテック
    8,298税込9,128
    1組(3本)
    当日出荷
    凍結切片を作製する際の試料包埋剤です。世界中で使用されている定番商品です。試料を埋め、液体窒素で冷やしたイソペンタン等で急速凍結させることで凍結包埋を行うことができます。パラフィンのようにアルコールやキシレンで置き換えたり熱を加えてパラフィンを浸透させる必要がなく、速やかに包埋できます。
    容量(mL)118
  • 包埋板 ケニス

    包埋板

    ケニス
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    樹脂包埋を行う際に型として使用できる平型の包埋板です。一度に24個の包埋試料を作製することができます。
    形状平型寸法A(mm)12深さ(mm)3寸法B(mm)5
  • パラクリーナーSS ファルマ

    パラクリーナーSS

    ファルマ
    10,980税込12,078
    1個(1000mL)
    11日以内出荷
    ミクロトーム・装具類・作業台に付着したパラフィンを除去し、再付着を防止します。 使いやすいスプレーボトル付。
    仕様スプレー容量:500mL松吉医科器械コード23-2009-03
  • ビオラモ包埋カセット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ包埋カセット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    5,590税込6,149
    1袋(500個)
    当日出荷
    生検材料を固定液に浸す際に使う網目状の入れ物は、一般的に「包埋(ほうまい)カセット」と呼ばれます。書き込みエリアのスロープは約45°です。
  • ティシューテック ユニカセット スタンダート 三商

    ティシューテック ユニカセット スタンダート

    三商
    8,998税込9,898
    1セット(250個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    蓋付カセット。細長いメッシュ状の薬液入出孔で、力セット内の薬液交換を十分に行なえます。10色揃い、検体の識別が容易です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×41×6
  • 包埋板 ケニス

    包埋板

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂包埋を行う際に型として使用できる包埋板です。一度に30個の包埋試料を作製することができます。 4502は先端が円形なので試料の方向を気にせず包埋でき、トリミングが容易です。
    材質シリコン形状円柱
  • パラフィン用木ブロック アズワン

    パラフィン用木ブロック

    アズワン
    3,326税込3,659
    1箱(100個)
    当日出荷
  • ミクロトームオイル 大和光機工業

    ミクロトームオイル

    大和光機工業
    1,898税込2,088
    1個(1個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    規格低粘度
  • グリッドマット ケニス

    グリッドマット

    ケニス
    5,598税込6,158
    1枚
    5日以内出荷
    グリッドの運搬・保管に便利な、マット付のケースです。 シリコンゴムのマットによって、載せたグリッドが動いたり、跳ねたりせずピンセットに挟むことができます。 2781は85mmΦで36区分と周囲14区分、2782は85mm角で大区分4と小区分48に区切られています。
  • パーフェクトループ ケニス

    パーフェクトループ

    ケニス
    20,980税込23,078
    1式
    当日出荷
    ナイフボート内の超薄切片をグリッドに回収する際に使用するループです。 水滴によってグリッドを付着させた後の水切りが容易にできます。
    セット内容ループ(内径2mmΦ) ハンドル(スライド式フード付) ブルーマット
  • パラフィン伸展器(低平板型) 高島商店

    パラフィン伸展器(低平板型)

    高島商店
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    従来のニクロム線熱源を使用せず、グラスファイバーシリコンヒーターによる厚さ2mmの熱源体の採用により、従来方式では不可能だった「低平板型」を実現しました。伸展温度は50~60℃が目安です。
    材質鋼板、アルミ(ニュートン塗装)寸法(mm)W300×D400×H115、熱板部/300×300電源AC100V 50/60Hz(3A)温度設定0~100℃(可変式)松吉医科器械コード10-2565-00
  • パラフィンストレッチングプレート アズワン

    パラフィンストレッチングプレート

    アズワン
    72,400税込79,640
    1個
    当日出荷
    プレート寸法(mm)400×300アズワン品番2-5392-11
  • 組織包埋カセット用スポンジ #2922 Kartell(カルテル)

    組織包埋カセット用スポンジ #2922

    Kartell(カルテル)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    本製品は、UNIVERSAL(ユニバーサル)タイプと称され、一般的なマイクロトンシステム(例えば、Miles Tissue Teck System)に使用できます。
    仕様寸法:30×25×2mmTGK品番198-19-96-26カセット用スポンジ品番2922-04入数(枚)500
  • ナイフボート ケニス

    ナイフボート

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    薄切に使用するガラスナイフ等のボートとして考案された製品です。 ボートはナイフにネジ止めすることでワンタッチ着脱ができます。シリコンゴムをナイフの接着面に使用しているので、繰り返し使用することが可能です。
  • ガラスナイフメーカー ケニス

    ガラスナイフメーカー

    ケニス
    799,800税込879,780
    1個
    8日以内出荷
    使いやすさ、安全性を配慮し、簡便にガラスナイフを作製できるガラスナイフメーカーです。25mm幅のガラス棒から光顕用および電顕用のガラスナイフを作製できます。 カッティング機構を改良し、カットによるガラスくずを最小限に抑え、カッティングエッジがシャープになっています。 回転式カバーを使用することで、ガラスナイフ作製時に飛散することがあるガラス片から防護できるようになります。 ガラスナイフトレイによって、ガラスをカットしたままの状態で簡単に取り出せます。
    付属品ガラス棒(6×200×25mm・10本/8×200×25mm・8本)/ビニールカバー寸法(mm)347×247×220質量(kg)6.9適合ガラス厚(mm)6/8/10(幅25mm)のガラス棒
  • ティシューテック 固定包埋カセット 三商

    ティシューテック 固定包埋カセット

    三商
    13,980税込15,378
    1セット(500個)
    8日以内出荷
    別売りのプロセスカバーを付ければ組織カゴに、外せばブロック台の役目をします。10色揃い、検体の識別が容易です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×41×6
  • 包埋用ブロック メデ・フレーム 三商

    包埋用ブロック メデ・フレーム

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    パラフィン包埋ブロック作業用ブロック台。標準の包埋皿にフィットするサイズです。
    仕様A型-4面(凹凸付)材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×41×12入数(個)1000
  • ディスポベースモールド ケニス

    ディスポベースモールド

    ケニス
    45,980税込50,578
    1組(1000個)
    5日以内出荷
    熱交換性に優れたベースモールドです。高価な金属モールドによる包埋コストを削減します。
  • 病理検体固定機 トスカバノック

    病理検体固定機

    トスカバノック
    24,980税込27,478
    1台
    7日以内出荷
    より安全に標本作成作業を。虫ピン等を使用せず、検体をボードに固定できます。
    付属品針×1本材質ガラス繊維入り樹脂(耐ホルマリン溶剤)アズワン品番7-2966-01
  • 検体固定用ボード トスカバノック

    検体固定用ボード

    トスカバノック
    14,980税込16,478
    1枚
    6日以内出荷
    病理検体の貼りつけ固定に適しています。 貼り付け固定したままホルマリンに沈めることもできます。 ボード表面はホルマリンに馴染みやすく、滑り止め加工も施しています。
    種別420×300×12mm材質EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)寸法(mm)420×300×12質量(g)1760アズワン品番7-2967-04
  • ミクロトーム アズワン

    ミクロトーム

    アズワン
    995,000税込1,094,500
    1個
    8日以内出荷
    クランプは任意の3方向から固定が可能です。凍結ユニットを組み合わせることで凍結切片・パラフィンの作製が可能です。
    適合【包理材】パラフィン、プラスチックストローク(mm)60寸法(mm)【試料水平送り】最大28、【最大試料】60×50、【凍結ステージ】45×40目盛範囲【薄切】0.5~60μm、【トリミング】1~60μm、【設定】0.5~2μm/0.5μm間隔、2~10μm/1μm間隔、10~20μm/2μm間隔、20~60μm/5μm間隔設定温度(℃)【室温/最大希望】-55アズワン品番2-4312-01冷却時間4~7分温度差(℃)【凍結ステージ】(最大)-60、【凍結プローブ】(最大)-50
  • SSベースモールド Simport

    SSベースモールド

    Simport
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    熱伝導性に優れています。各種カセット・リングに適合します。パラフィンが容易にはがれる構造です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • パラフィン伸展板 サンテクノ

    パラフィン伸展板

    サンテクノ
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    湯のばし不要、伸展器の上に置くだけで従来の2倍以上の伸展処理ができます。
    材質アルミブラック
  • ユニ・カセット(バイオプシー・シックス) サクラファインテック

    ユニ・カセット(バイオプシー・シックス)

    サクラファインテック
    37,980税込41,778
    1箱(1000個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    寸法(mm)28×41×6
  • ユニ・カセット(スタンダード) サクラファインテック

    ユニ・カセット(スタンダード)

    サクラファインテック
    32,980税込36,278
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    寸法(mm)28×41×6
  • プロビオ 包埋カセット収納キャビネット Simport

    プロビオ 包埋カセット収納キャビネット

    Simport
    28,980税込31,878
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)384×232×54アズワン品番2-4896-01
  • プロビオ ベースモールド Simport

    プロビオ ベースモールド

    Simport
    34,650税込38,115
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • プロビオ包埋リング Simport

    プロビオ包埋リング

    Simport
    24,800税込27,280
    1袋(1000個)
    翌々日出荷
  • プロビオ包埋カセット(45度) Simport

    プロビオ包埋カセット(45度)

    Simport
    27,980税込30,778
    1袋(1500個)
    当日出荷から12日以内出荷
  • パラフィン伸展板 アズワン

    パラフィン伸展板

    アズワン
    29,999税込32,999
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ナイフメーカー用替刃3個入 ケニス

    ナイフメーカー用替刃3個入

    ケニス
    6,998税込7,698
    1組(3個)
    5日以内出荷
  • 包埋用樹脂セット ケニス

    包埋用樹脂セット

    ケニス
    34,980税込38,478
    1式
    6日以内出荷
    扱いやすく広範囲に使用できるエポキシ包埋樹脂です。
    セット内容主剤200g 2本 硬化剤200g 2本 加速剤20g 1本
包埋(包理)用品