58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 包埋板 ケニス

    包埋板

    ケニス
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    樹脂包埋を行う際に型として使用できる平型の包埋板です。一度に24個の包埋試料を作製することができます。
    形状平型寸法A(mm)12深さ(mm)3寸法B(mm)5
  • 凍結組織包埋剤(OCTコンパウンド) サクラファインテック

    凍結組織包埋剤(OCTコンパウンド)

    サクラファインテック
    8,298税込9,128
    1組(3本)ほか
    当日出荷
    凍結切片を作製する際の試料包埋剤です。世界中で使用されている定番商品です。試料を埋め、液体窒素で冷やしたイソペンタン等で急速凍結させることで凍結包埋を行うことができます。パラフィンのようにアルコールやキシレンで置き換えたり熱を加えてパラフィンを浸透させる必要がなく、速やかに包埋できます。
    容量(mL)118
  • パラクリーナーSS ファルマ

    パラクリーナーSS

    ファルマ
    10,980税込12,078
    1個(1000mL)
    11日以内出荷
    ミクロトーム・装具類・作業台に付着したパラフィンを除去し、再付着を防止します。 使いやすいスプレーボトル付。
    仕様スプレー容量:500mL松吉医科器械コード23-2009-03
  • ティシューテック ユニカセット スタンダート 三商

    ティシューテック ユニカセット スタンダート

    三商
    8,998税込9,898
    1セット(250個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    蓋付カセット。細長いメッシュ状の薬液入出孔で、力セット内の薬液交換を十分に行なえます。10色揃い、検体の識別が容易です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×41×6
  • ビオラモ包埋カセット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ包埋カセット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    5,590税込6,149
    1袋(500個)
    当日出荷
    生検材料を固定液に浸す際に使う網目状の入れ物は、一般的に「包埋(ほうまい)カセット」と呼ばれます。書き込みエリアのスロープは約45°です。
  • パラフィン用木ブロック アズワン

    パラフィン用木ブロック

    アズワン
    3,326税込3,659
    1箱(100個)
    当日出荷
  • 包埋板 ケニス

    包埋板

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂包埋を行う際に型として使用できる包埋板です。一度に30個の包埋試料を作製することができます。 4502は先端が円形なので試料の方向を気にせず包埋でき、トリミングが容易です。
    材質シリコン形状円柱
  • 包埋皿 サクラファインテック

    包埋皿

    サクラファインテック
    12,980税込14,278
    1組(12枚)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    組織標本包埋ブロックを作製するための包埋皿です。
    入数(枚)12
  • パーフェクトループ ケニス

    パーフェクトループ

    ケニス
    13,980税込15,378特価
    1式
    当日出荷
    ナイフボート内の超薄切片をグリッドに回収する際に使用するループです。 水滴によってグリッドを付着させた後の水切りが容易にできます。
    セット内容ループ(内径2mmΦ) ハンドル(スライド式フード付) ブルーマット
  • グリッドマット ケニス

    グリッドマット

    ケニス
    5,598税込6,158
    1枚
    5日以内出荷
    グリッドの運搬・保管に便利な、マット付のケースです。 シリコンゴムのマットによって、載せたグリッドが動いたり、跳ねたりせずピンセットに挟むことができます。 2781は85mmΦで36区分と周囲14区分、2782は85mm角で大区分4と小区分48に区切られています。
  • コードレス乾燥器 AC・DC両用 CLシリーズ 大社メディコ

    コードレス乾燥器 AC・DC両用 CLシリーズ

    大社メディコ
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    血液検査、マルク検査に適しています。 ファンの向きが(角度)が変えられます。 バッテリー充電のため持ち運び先での使用ができます。 ACアダプターで卓上でも使えます。
    仕様(充電)DCイオンバッテリー12V充電式付属品充電器、ACアダプターサイズ(ファン)70×70mm×2個質量(g)約680サイズ(mm)165×90×50アズワン品番64-5280-63
  • ボールヘッドピン 50本入 バイオリサーチセンター

    ボールヘッドピン 50本入

    バイオリサーチセンター(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(50本)
    翌々日出荷
    標本作製時に使用するピンです。
    材質針部/SUS304、ボール部/ナイロン長さ(mm)38アズワン品番3-9029-01
  • パラフィン伸展器(低平板型) 高島商店

    パラフィン伸展器(低平板型)

    高島商店
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    従来のニクロム線熱源を使用せず、グラスファイバーシリコンヒーターによる厚さ2mmの熱源体の採用により、従来方式では不可能だった「低平板型」を実現しました。伸展温度は50~60℃が目安です。
    材質鋼板、アルミ(ニュートン塗装)寸法(mm)W300×D400×H115、熱板部/300×300電源AC100V 50/60Hz(3A)温度設定0~100℃(可変式)松吉医科器械コード10-2565-00
  • パラフィン伸展板 アズワン

    パラフィン伸展板

    アズワン
    29,999税込32,999
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 組織包埋カセット用スポンジ #2922 Kartell(カルテル)

    組織包埋カセット用スポンジ #2922

    Kartell(カルテル)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    本製品は、UNIVERSAL(ユニバーサル)タイプと称され、一般的なマイクロトンシステム(例えば、Miles Tissue Teck System)に使用できます。
    品番2922-04カセット用スポンジ入数(枚)500TGK品番198-19-96-26仕様寸法:30×25×2mm
  • ブロックペンⅡ 硝英製作所

    ブロックペンⅡ

    硝英製作所
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    EU REACH規則対応品(2017年6月時点)
  • 包埋用樹脂セット ケニス

    包埋用樹脂セット

    ケニス
    34,980税込38,478
    1式
    6日以内出荷
    扱いやすく広範囲に使用できるエポキシ包埋樹脂です。
    セット内容主剤200g 2本 硬化剤200g 2本 加速剤20g 1本
  • 包埋皿 サクラファインテック

    包埋皿

    サクラファインテック
    6,598税込7,258
    1組(6枚)
    当日出荷
    組織標本包埋ブロックを作製するための包埋皿です。
    寸法(mm)包埋:23×31×14サイズ21号入数(枚)6
  • ミクロトームオイル 大和光機工業

    ミクロトームオイル

    大和光機工業
    1,898税込2,088
    1個(1個)
    5日以内出荷
    規格低粘度
  • プロビオ 包埋カセット収納キャビネット 405×230×51mm 2個入 M495-2シリーズ アズワン

    プロビオ 包埋カセット収納キャビネット 405×230×51mm 2個入 M495-2シリーズ

    アズワン
    21,000税込23,100
    1個(2個)
    翌々日出荷
    包埋カセットが250個、包埋リングなら165個が一段のケースに収納できます。積み重ね可能ですので、場所をとらず整理できます。
    材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)寸法(mm)405×230×51使用温度範囲(℃)-80~+80アズワン品番2-4896-02
  • 高送り加工用ラジアスカッタ AJX AJXシリーズ 三菱マテリアル

    高送り加工用ラジアスカッタ AJX AJXシリーズ

    三菱マテリアル
    53,980税込59,378
    1個
    8日以内出荷
    「2段直線切れ刃」+「さらい刃」で高送り加工を実現したミーリングラジアスカッターです。高送り加工用。
  • ミーリング工具 鋳鉄高能率切削用カッタ WSFシリーズ WSF406WRシリーズ 三菱マテリアル

    ミーリング工具 鋳鉄高能率切削用カッタ WSFシリーズ WSF406WRシリーズ

    三菱マテリアル
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    「高能率・低抵抗・低コスト」を実現する鋳鉄正面削りカッタです。普通鋳鉄及びダクタイル鋳鉄どちらも切削可能です。
  • チタン合金加工用カッタ ASPX ASPXシリーズ 三菱マテリアル

    チタン合金加工用カッタ ASPX ASPXシリーズ

    三菱マテリアル
    749,800税込824,780
    1個
    8日以内出荷
    制振設計+低切削抵抗により安定した高能率加工を実現したミーリングカッターです。チタン合金加工用。
  • ショルダー6 BODY DIJET(ダイジェット工業)

    ショルダー6 BODY

    DIJET(ダイジェット工業)
    53,980税込59,378
    1台
    30日以内出荷
    両面6コーナー仕様と経済的で、軸方向切込み(ap)最大10mmの高能率な肩削り加工が可能なカッターです。 外周切れ刃軌跡が円弧上なので、大きな切込み量でもカスプ高さを小さく抑えられ、高精度な加工が可能です。 肩削り用。
    仕様●刃径(mm):66●全長(mm):40●適合チップ:YCMU090708ZERPM●刃数:5●高能率6コーナー仕様肩削り用カッター●ボアタイプフライス●原産国:日本●コード番号:252-5098アズワン品番67-5579-09
  • プレンカッター PCT100Xシリーズ 岡崎精工

    プレンカッター PCT100Xシリーズ

    岡崎精工
    249,800税込274,780
    1枚
    6日以内出荷
    外径、厚みが豊富。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    仕様●刃径(Φ):100●厚み(mm):90●穴径(Φ):25.4●刃数:16●ネジレ角(°):15アズワン品番65-6759-21
  • プレンカッター PCT060Xシリーズ 岡崎精工

    プレンカッター PCT060Xシリーズ

    岡崎精工
    34,980税込38,478
    1枚
    6日以内出荷
    外径、厚みが豊富。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
  • ナイフボート ケニス

    ナイフボート

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    薄切に使用するガラスナイフ等のボートとして考案された製品です。 ボートはナイフにネジ止めすることでワンタッチ着脱ができます。シリコンゴムをナイフの接着面に使用しているので、繰り返し使用することが可能です。
  • ガラスナイフメーカー ケニス

    ガラスナイフメーカー

    ケニス
    799,800税込879,780
    1個
    8日以内出荷
    使いやすさ、安全性を配慮し、簡便にガラスナイフを作製できるガラスナイフメーカーです。25mm幅のガラス棒から光顕用および電顕用のガラスナイフを作製できます。 カッティング機構を改良し、カットによるガラスくずを最小限に抑え、カッティングエッジがシャープになっています。 回転式カバーを使用することで、ガラスナイフ作製時に飛散することがあるガラス片から防護できるようになります。 ガラスナイフトレイによって、ガラスをカットしたままの状態で簡単に取り出せます。
    付属品ガラス棒(6×200×25mm・10本/8×200×25mm・8本)/ビニールカバー寸法(mm)347×247×220質量(kg)6.9適合ガラス厚(mm)6/8/10(幅25mm)のガラス棒
  • 検体輸送バッグ アズワン

    検体輸送バッグ

    アズワン
    40,194税込44,213
    1ケース(1000枚)
    当日出荷
    書類を入れられるポケット付きです。 要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています。 吸収パッド(127×76mm)付です。 バイオハザードマーク付きです。 再密閉可能なジッパー付き
    材質LDPEサイズ(mm)152×229アズワン品番4-1642-04
  • クリーンドライヤーI型 ヒーター付 大社メディコ

    クリーンドライヤーI型 ヒーター付

    大社メディコ
    55,980税込61,578
    1個
    11日以内出荷
    シロッコファン使用のため静かで大風量です。 風量調節が可能です。 風の吹出口は200mmあり、大量乾燥できます。 堅牢設計です。
    仕様(ヒーター付)310 110 100材質硬質塩ビ板・鉄板電源AC100V消費電力0.5Aアズワン品番64-5280-62
  • ティシューテック 固定包埋カセット 三商

    ティシューテック 固定包埋カセット

    三商
    13,980税込15,378
    1セット(500個)
    8日以内出荷
    別売りのプロセスカバーを付ければ組織カゴに、外せばブロック台の役目をします。10色揃い、検体の識別が容易です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×41×6
  • 包埋用ブロック メデ・フレーム 三商

    包埋用ブロック メデ・フレーム

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    パラフィン包埋ブロック作業用ブロック台。標準の包埋皿にフィットするサイズです。
    仕様A型-4面(凹凸付)材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×41×12入数(個)1000
  • フルオロルーブ PIKE Technologies

    フルオロルーブ

    PIKE Technologies
    33,999税込37,399
    1個
    33日以内出荷
    試料ペースト作成用のフルオロルーブです。試料と混合して、窓板に塗り付けて測定することが可能です。
    容量1オンス(oz)アズワン品番61-7000-79
  • ヌジョール PIKE Technologies

    ヌジョール

    PIKE Technologies
    10,980税込12,078
    1個
    33日以内出荷
    試料ペースト作成用のヌジョールです。試料と混合して、窓板に塗り付けて測定することが可能です。
    容量4オンス(oz)アズワン品番61-7000-78
  • コードレス乾燥器 AC・DC両用 CLシリーズ 大社メディコ

    コードレス乾燥器 AC・DC両用 CLシリーズ

    大社メディコ
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    血液検査、マルク検査に適しています。ファンの向きが(角度・高さ)が変えられます。バッテリー充電のため持ち運び先での使用ができます。ACアダプターで卓上でも使えます。
    仕様充電:DCイオンバッテリー12V充電式、ファンサイズ(mm):60×60×2個付属品充電器、ACアダプター寸法(mm)175×100×150(最大)質量(g)839アズワン品番3-8679-02
  • コードレス乾燥器 AC・DC両用 CLシリーズ 大社メディコ

    コードレス乾燥器 AC・DC両用 CLシリーズ

    大社メディコ
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    血液検査、マルク検査に適しています。ファンの向きが(角度)が変えられます。バッテリー充電のため持ち運び先での使用ができます。ACアダプターで卓上でも使えます。
    仕様充電:DCイオンバッテリー12V充電式、ファンサイズ(mm):70×70×2個付属品充電器、ACアダプター寸法(mm)165×90×50質量(g)665アズワン品番3-8679-01
  • 解剖トレー Blue Wax バイオリサーチセンター

    解剖トレー Blue Wax

    バイオリサーチセンター
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    トレー表面にワックス加工しているため、標本のピン止めが可能です。環境上安全性が極めて高い「Blue Wax」で加工処理されています。
    材質表面/Blue Wax、トレー部/アルミニウム寸法(mm)229×165×25アズワン品番3-9071-01
  • 組織標本ディスク Blue Wax バイオリサーチセンター

    組織標本ディスク Blue Wax

    バイオリサーチセンター
    5,998税込6,598
    1パック(10枚)
    6日以内出荷から24日以内出荷
    標本のピン止めも確実で、取り外しも容易です。製品安全データシートに基づく環境上安全性が極めて高い"Blue Wax"で加工処理されています。※ピンは付属していません。
  • 薄片切削ユニット 角度可変式 エスティジャパン

    薄片切削ユニット 角度可変式

    エスティジャパン
    379,800税込417,780
    1台
    32日以内出荷
    フィルム等のサンプルを、数十ミクロンの厚みでスライスすることができる、微小試料サンプリングツールです。特殊な丸刃を採用し、試料断面を潰すことなく切削できます。ステージ水平角度調整機構により、切削試料の頂角を利用し、より薄い箇所を持った切片を作成することが可能です。
    種別本体アズワン品番3-230-01
  • ディスポベースモールド ケニス

    ディスポベースモールド

    ケニス
    45,980税込50,578
    1組(1000個)
    5日以内出荷
    熱交換性に優れたベースモールドです。高価な金属モールドによる包埋コストを削減します。
包埋(包理)用品