包埋(包理)用品 :「鏡顕微鏡」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ナイフボート内の超薄切片をグリッドに回収する際に使用するループです。
水滴によってグリッドを付着させた後の水切りが容易にできます。
セット内容ループ(内径2mmΦ) ハンドル(スライド式フード付) ブルーマット
樹脂包埋を行う際に型として使用できる包埋板です。一度に30個の包埋試料を作製することができます。
4502は先端が円形なので試料の方向を気にせず包埋でき、トリミングが容易です。
材質シリコン
形状円柱
グリッドの運搬・保管に便利な、マット付のケースです。
シリコンゴムのマットによって、載せたグリッドが動いたり、跳ねたりせずピンセットに挟むことができます。
2781は85mmΦで36区分と周囲14区分、2782は85mm角で大区分4と小区分48に区切られています。
薄切に使用するガラスナイフ等のボートとして考案された製品です。
ボートはナイフにネジ止めすることでワンタッチ着脱ができます。シリコンゴムをナイフの接着面に使用しているので、繰り返し使用することが可能です。
使いやすさ、安全性を配慮し、簡便にガラスナイフを作製できるガラスナイフメーカーです。25mm幅のガラス棒から光顕用および電顕用のガラスナイフを作製できます。
カッティング機構を改良し、カットによるガラスくずを最小限に抑え、カッティングエッジがシャープになっています。
回転式カバーを使用することで、ガラスナイフ作製時に飛散することがあるガラス片から防護できるようになります。
ガラスナイフトレイによって、ガラスをカットしたままの状態で簡単に取り出せます。
付属品ガラス棒(6×200×25mm・10本/8×200×25mm・8本)/ビニールカバー
寸法(mm)347×247×220
質量(kg)6.9
適合ガラス厚(mm)6/8/10(幅25mm)のガラス棒
1個
¥799,800
税込¥879,780
8日以内出荷
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。